シンプルなデザインでどんなお部屋にも馴染む壁掛け電波時計です。2つの基地局から自動で電波を受信し、常に正確な時を伝えます。アナログでの時刻表示に加えて、温度、湿度、カレンダーを表示するデジタルディスプレイも搭載しています。夜間(夜10時~朝6時)は秒針が停止するナイトモード搭載。音がしなくなるので、睡眠の妨げになりません。
材質PS、アルミニウム、ガラス
質量(g)850
使用温度範囲(℃)0~40
温度精度±1℃
縦×横×高さH(mm)330×260×45
使用電池単三乾電池×2
電波形式受信:標準電波(JJY) 周波数40kHz/60kHz
湿度精度±5%
受信方式回数:6(回/1日)
時間精度±30(1日につき1秒)
いつでも正確な時刻を伝える壁掛け電波時計。シンプルで見やすいアナログ時刻表示に加え、デジタルでカレンダーと温度/湿度も表示します。時計特有のカチコチする音が気になりにくい、針が静かになめらかに動く静音設計です。掃除がしやすくスタイリッシュな球面ガラス仕様です。
材質PS、アルミニウム、ガラス
質量(g)790
使用温度範囲(℃)0~40
寸法(直径Φ×高さH)(mm)330×50
温度精度±1℃
使用電池単三乾電池×3
電波形式受信:標準電波(JJY) 周波数40kHz/60kHz
湿度精度±5%
受信方式回数:6(回/1日)
時間精度±30(1日につき1秒)
時計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。