材質風防:ガラス
寸法(mm)322×330×48
質量(kg)1.2
電源単3電池×2本(付属)
表示方式アナログ
周波数40kHz/60kHz自動選局
機能スイープ秒針(暗時停止機能)
材質(フレーム)木枠
電波受信機能あり
電池寿命約2年(アルカリ乾電池の場合)
アズワン品番64-2269-74
電波時計○
1個
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
衛星電波。スイープ秒針。石膏ボード用掛金具付。衛星電波受信機能(スペースリンク)とは、GPS衛星が発信する時刻情報を受信し、自動修正する機能(従来の電波時計と比べて約5倍の受信距離)。衛星電波を受信して時刻補正。電波時計より受信感度が強く、受信時間も短い。衛星電波クロックとは上空はるか2万kmの宇宙空間を周回するGPS衛星が発信する時刻情報を受信し時刻を自動修正する電波時計です。電波到達距離平均約15m受信可能となる距離が、従来の電波時計と比べて約5倍。オフィスや工場など従来の電波時計では受信しにくい鉄筋コンクリート造の建物でも使いやすくなります。最短約10秒で受信完了従来の電波時計は4分以上かかるところを、衛星電波クロックなら最短約10秒で受信完了。すばやい時刻修正が可能です。世界中どこでも時刻修正GPS衛星の電波を受信できるところであれば、国や地域にかかわらず正確な時刻表示を実現します。家電・OA機器のノイズに強いGPS衛星から発信される電波の周波数帯は、電波法により厳しく規制されているため、家電・OA製品から発生するノイズの影響を受けにくくなっています。衛星電波を受信して時刻補正、電波時計より受信感度が良く、受信時間も短い。
仕様秒針:スイープ
材質風防:ガラス
質量(g)1,300
電源アルカリ単3乾電池×3本(付属)
機能衛星電波修正、電池切れ予告、時差修正(海外でご使用の場合)
材質(フレーム)プラスチック
電池寿命約1年
サイズ(Φmm)309×52
1個
¥20,000
税込¥22,000
翌日出荷
表示方式アナログ
機能フルオートカレンダー、月・日・曜日表示、電波受信機能、手動受信機能、電波受信マーク表示、電波受信インジケーター
直径(Φmm)340
エスコ品番EA798CB-31A
材質プラスチック枠、風防ガラス
質量(kg)1.2
種類掛時計
電源単3電池×2本
周波数40/60kHz自動選局
寸法(Φ×mm)340×46
電池寿命約1年
カレンダー付き
1個
¥7,610
税込¥8,371
翌日出荷
表示方式アナログ
機能電波受信機能、ハイブリッドソーラー、石膏ボード用掛け具付
直径(Φmm)328
仕様2針式
エスコ品番EA798CC-14A
材質プラスチック枠、風防ガラス
種類掛時計
電源ハイブリッドソーラー+補助電池(CR123A)×1個(付属)
周波数40/60kHz自動選局
寸法(Φ×mm)325×47
グリーン購入法適合
1個
¥14,000
税込¥15,400
翌日出荷
表示方式アナログ
機能電波受信機能、電波受信ON/OFF機能、電池交換お知らせ機能、ユニバーサルデザインフォント使用
直径(Φmm)320
エスコ品番EA798CB-77
材質枠:PS樹脂、風防:ガラス
質量(g)920
種類掛時計
電源単3電池×2本
周波数40/60kHz自動選局
寸法(Φ×mm)320×52
1個
¥10,000
税込¥11,000
翌日出荷
表示方式アナログ
機能電波OFF機能/電波サーチ機能、電池交換お知らせ機能、電波受信機能、プログラムチャイム(1日最大24回)と数取り電子音(毎正時)の切替式カレンダー付、ステップ秒針(夜眠る秒針)、ユニバーサルデザインフォント使用、石膏ボード対応金具付
直径(Φmm)350
エスコ品番EA798CB-73B
材質プラスチック枠、風防ガラス
質量(kg)1.4
種類掛時計
電源単2アルカリ乾電池×2本(付属)
周波数40/60kHz自動選局
寸法(Φ×mm)350×56×60
電池寿命約2年
カレンダー付き
1個
¥20,000
税込¥22,000
翌日出荷
表示方式アナログ
機能常時点灯ライト、秒針停止機能、電波受信機能、手動受信機能、電波受信ランプ、LEDライト
直径(Φmm)330
エスコ品番EA798CD-2A
材質枠:プラスチック、風防:ガラス
質量(kg)1.1
種類掛時計
電源単2電池×2本
周波数40/60kHz自動選局
寸法(Φ×mm)330×54
電池寿命約1年
1個
¥6,340
税込¥6,974
翌日出荷
ライトの点灯時間は夜10時から朝6時と夜12時から朝8時の選択が可能です。ライトの点灯している間は秒針停止機能が働いて秒針のコチコチ音がなくなります。電波が合わない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±30秒)で動作します。
仕様●型番:IQ-1150NJ-7JF●サイズ(mm):Φ340×56●周波数:40/60kHz自動選局●機能:夜見えライト機能、秒針停止機能●電源:単2電池×2本(付属)●風防材質:ガラス●重量:1300g●電池寿命:約1年●電波受信機能●木枠●ステップ秒針●LEDライト(夜見えライト機能付き(明るさ設定(強/弱))
アズワン品番65-3892-28
1台
¥8,880
税込¥9,768
翌日出荷
表示方式アナログ
機能電波受信機能(自動受信・手動受信)、電波受信インジケーター、温度・湿度計測機能、秒針停止機能(常時点灯ライトON時)、月・日・曜日表示、フルオートカレンダー、LEDライト(常時点灯ライト機能付き 明るさは強・弱の2段階)
直径(Φmm)350
エスコ品番EA798CD-7B
材質フレーム:プラスチック、風防:ガラス
質量(g)1700
種類掛時計
電源本体:単3電池×2本(付属)、(常時点灯ライト)単3電池×3本(付属)
周波数40/60kHz自動選局
湿度測定範囲(%)10~90
寸法(Φ×mm)350×54
電波受信機能長波標準電池JJY
電池寿命約1年
測定温度範囲(℃)0~40
カレンダー付き
1個
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
時計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。