12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質風防:ガラス 寸法(mm)322×330×48 質量(kg)1.2 電源単3電池×2本(付属) 表示方式アナログ 周波数40kHz/60kHz自動選局 機能スイープ秒針(暗時停止機能) 材質(フレーム)木枠 電波受信機能あり 電池寿命約2年(アルカリ乾電池の場合) アズワン品番64-2269-74 電波時計
1個
12,000 税込13,200
翌日出荷

超硬合金製ピンゲージ。耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。本商品は、EGシリーズとなります。EGSシリーズではございません。
仕様●型番:KX237S●サイズ(mm):Φ500×57●周波数:40kHz/60kHz自動選局●電源:単3電池×6本(付属)●材質:枠:プラスチック(銀色メタリック塗装)前面:ガラス●重量:3.2kg●電池寿命:5年●温度測定範囲:0℃~40℃(測定精度:±2℃)●湿度測定範囲:20%RH~90%RH(測定精度:±10%RH(25℃)) アズワン品番65-3892-27
1個
24,000 税込26,400
翌日出荷

衛星電波。スイープ秒針。石膏ボード用掛金具付。衛星電波受信機能(スペースリンク)とは、GPS衛星が発信する時刻情報を受信し、自動修正する機能(従来の電波時計と比べて約5倍の受信距離)。衛星電波を受信して時刻補正。電波時計より受信感度が強く、受信時間も短い。衛星電波クロックとは上空はるか2万kmの宇宙空間を周回するGPS衛星が発信する時刻情報を受信し時刻を自動修正する電波時計です。電波到達距離平均約15m受信可能となる距離が、従来の電波時計と比べて約5倍。オフィスや工場など従来の電波時計では受信しにくい鉄筋コンクリート造の建物でも使いやすくなります。最短約10秒で受信完了従来の電波時計は4分以上かかるところを、衛星電波クロックなら最短約10秒で受信完了。すばやい時刻修正が可能です。世界中どこでも時刻修正GPS衛星の電波を受信できるところであれば、国や地域にかかわらず正確な時刻表示を実現します。家電・OA機器のノイズに強いGPS衛星から発信される電波の周波数帯は、電波法により厳しく規制されているため、家電・OA製品から発生するノイズの影響を受けにくくなっています。衛星電波を受信して時刻補正、電波時計より受信感度が良く、受信時間も短い。
仕様秒針:スイープ 材質風防:ガラス 質量(g)1,300 電源アルカリ単3乾電池×3本(付属) 機能衛星電波修正、電池切れ予告、時差修正(海外でご使用の場合) 材質(フレーム)プラスチック 電池寿命約1年 サイズ(Φmm)309×52
1個
20,000 税込22,000
翌日出荷

表示方式アナログ 機能常時点灯ライト、秒針停止機能、電波受信機能、手動受信機能、電波受信ランプ、LEDライト 直径(Φmm)330 エスコ品番EA798CD-2A 材質枠:プラスチック、風防:ガラス 質量(kg)1.1 種類掛時計 電源単2電池×2本 周波数40/60kHz自動選局 寸法(Φ×mm)330×54 電池寿命約1年
1個
6,340 税込6,974
翌日出荷

エスコΦ325mm [電波]掛 時 計
エコ商品
表示方式アナログ 機能電波受信機能、ハイブリッドソーラー、石膏ボード用掛け具付 直径(Φmm)328 仕様2針式 エスコ品番EA798CC-14A 材質プラスチック枠、風防ガラス 種類掛時計 電源ハイブリッドソーラー+補助電池(CR123A)×1個(付属) 周波数40/60kHz自動選局 寸法(Φ×mm)325×47 グリーン購入法適合
1個
14,000 税込15,400
翌日出荷

電波時計にスマートフォンのアプリを使って時刻同期させる機能をプラスした、新しいハイブリッドタイプの電波時計です。使う場所に合わせて、アナログ/デジタル時計の2タイプからお選びいただけます。
仕様●サイズ(mm):Φ350×48●周波数:40kHz/60kHz自動選局●電源:単3電池×6本(付属)●材質:枠/プラスチック(銀色メタリック塗装)前面/ガラス●重量:1.4kg●電池寿命:5年●温度測定範囲:0℃~40℃(測定精度/±2℃)●湿度測定範囲:20%RH~90%RH(測定精度/±8%RH(25℃))●プラスチック枠●電波受信機能●Bluetooth送受信機能●分調整機能つき(1分単位で±24時間まで時間差設定可能)●2099年までのフルオートカレンダー機能●温度・湿度表示●電池切れ予告機能(秒針停止/液晶)●受信レベル表示●スイープセコンド●おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)●石膏ボード用掛金具付●UDフォント使用(フォントワークス株式会社と共同開発) アズワン品番65-9283-48
1個
21,000 税込23,100
翌日出荷

表示方式アナログ 機能電波OFF機能/電波サーチ機能、電池交換お知らせ機能、電波受信機能、プログラムチャイム(1日最大24回)と数取り電子音(毎正時)の切替式カレンダー付、ステップ秒針(夜眠る秒針)、ユニバーサルデザインフォント使用、石膏ボード対応金具付 直径(Φmm)350 エスコ品番EA798CB-73B 材質プラスチック枠、風防ガラス 質量(kg)1.4 種類掛時計 電源単2アルカリ乾電池×2本(付属) 周波数40/60kHz自動選局 寸法(Φ×mm)350×56×60 電池寿命約2年 カレンダー付き
1個
20,000 税込22,000
翌日出荷

表示方式アナログ 機能電波受信機能(自動受信・手動受信)、電波受信インジケーター、温度・湿度計測機能、秒針停止機能(常時点灯ライトON時)、月・日・曜日表示、フルオートカレンダー、LEDライト(常時点灯ライト機能付き 明るさは強・弱の2段階) 直径(Φmm)350 エスコ品番EA798CD-7B 材質フレーム:プラスチック、風防:ガラス 質量(g)1700 種類掛時計 電源本体:単3電池×2本(付属)、(常時点灯ライト)単3電池×3本(付属) 周波数40/60kHz自動選局 湿度測定範囲(%)10~90 寸法(Φ×mm)350×54 電波受信機能長波標準電池JJY 電池寿命約1年 測定温度範囲(℃)0~40 カレンダー付き
1個
11,400 税込12,540
翌日出荷

表示方式アナログ 機能フルオートカレンダー、月・日・曜日表示、電波受信機能、手動受信機能、電波受信マーク表示、電波受信インジケーター 直径(Φmm)340 エスコ品番EA798CB-31A 材質プラスチック枠、風防ガラス 質量(kg)1.2 種類掛時計 電源単3電池×2本 周波数40/60kHz自動選局 寸法(Φ×mm)340×46 電池寿命約1年 カレンダー付き
1個
7,610 税込8,371
翌日出荷

表示方式アナログ 機能電波受信機能、電波受信ON/OFF機能、電池交換お知らせ機能、ユニバーサルデザインフォント使用 直径(Φmm)320 エスコ品番EA798CB-77 材質枠:PS樹脂、風防:ガラス 質量(g)920 種類掛時計 電源単3電池×2本 周波数40/60kHz自動選局 寸法(Φ×mm)320×52
1個
10,000 税込11,000
翌日出荷

ライトの点灯時間は夜10時から朝6時と夜12時から朝8時の選択が可能です。ライトの点灯している間は秒針停止機能が働いて秒針のコチコチ音がなくなります。電波が合わない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±30秒)で動作します。
仕様●型番:IQ-1150NJ-7JF●サイズ(mm):Φ340×56●周波数:40/60kHz自動選局●機能:夜見えライト機能、秒針停止機能●電源:単2電池×2本(付属)●風防材質:ガラス●重量:1300g●電池寿命:約1年●電波受信機能●木枠●ステップ秒針●LEDライト(夜見えライト機能付き(明るさ設定(強/弱)) アズワン品番65-3892-28
1台
8,880 税込9,768
翌日出荷

材質プラスチック枠(茶メタリック塗装)、前面:ガラス 質量(kg)2.1 電源単2(アルカリ)×4本(電池寿命約1年間) 表示方式アナログ 寸法(Φ×mm)390×96 アズワン品番64-7923-01
1個
16,000 税込17,600
翌日出荷

『時計』には他にこんなカテゴリがあります