1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電波時計にスマートフォンのアプリを使って時刻同期させる機能をプラスした、新しいハイブリッドタイプの電波時計です。使う場所に合わせて、アナログ/デジタル時計の2タイプからお選びいただけます。
仕様●サイズ(mm):Φ350×48●周波数:40kHz/60kHz自動選局●電源:単3電池×6本(付属)●材質:枠/プラスチック(銀色メタリック塗装)前面/ガラス●重量:1.4kg●電池寿命:5年●温度測定範囲:0℃~40℃(測定精度/±2℃)●湿度測定範囲:20%RH~90%RH(測定精度/±8%RH(25℃))●プラスチック枠●電波受信機能●Bluetooth送受信機能●分調整機能つき(1分単位で±24時間まで時間差設定可能)●2099年までのフルオートカレンダー機能●温度・湿度表示●電池切れ予告機能(秒針停止/液晶)●受信レベル表示●スイープセコンド●おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)●石膏ボード用掛金具付●UDフォント使用(フォントワークス株式会社と共同開発) アズワン品番65-9283-48
1個
21,000 税込23,100
翌日出荷

『時計』には他にこんなカテゴリがあります