掛け時計 :「4分」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
衛星電波。スイープ秒針。石膏ボード用掛金具付。衛星電波受信機能(スペースリンク)とは、GPS衛星が発信する時刻情報を受信し、自動修正する機能(従来の電波時計と比べて約5倍の受信距離)。衛星電波を受信して時刻補正。電波時計より受信感度が強く、受信時間も短い。衛星電波クロックとは上空はるか2万kmの宇宙空間を周回するGPS衛星が発信する時刻情報を受信し時刻を自動修正する電波時計です。電波到達距離平均約15m受信可能となる距離が、従来の電波時計と比べて約5倍。オフィスや工場など従来の電波時計では受信しにくい鉄筋コンクリート造の建物でも使いやすくなります。最短約10秒で受信完了従来の電波時計は4分以上かかるところを、衛星電波クロックなら最短約10秒で受信完了。すばやい時刻修正が可能です。世界中どこでも時刻修正GPS衛星の電波を受信できるところであれば、国や地域にかかわらず正確な時刻表示を実現します。家電・OA機器のノイズに強いGPS衛星から発信される電波の周波数帯は、電波法により厳しく規制されているため、家電・OA製品から発生するノイズの影響を受けにくくなっています。衛星電波を受信して時刻補正、電波時計より受信感度が良く、受信時間も短い。
仕様秒針:スイープ 材質風防:ガラス 質量(g)1,300 電源アルカリ単3乾電池×3本(付属) 機能衛星電波修正、電池切れ予告、時差修正(海外でご使用の場合) 材質(フレーム)プラスチック 電池寿命約1年 サイズ(Φmm)309×52
1個
20,000 税込22,000
翌日出荷

『時計』には他にこんなカテゴリがあります