掛け時計 :「a7 ケース」の検索結果
特価
本日8月5日(火)は、事務用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
超硬合金製ピンゲージ。耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。本商品は、EGシリーズとなります。EGSシリーズではございません。
仕様●型番:KX237S●サイズ(mm):Φ500×57●周波数:40kHz/60kHz自動選局●電源:単3電池×6本(付属)●材質:枠:プラスチック(銀色メタリック塗装)前面:ガラス●重量:3.2kg●電池寿命:5年●温度測定範囲:0℃~40℃(測定精度:±2℃)●湿度測定範囲:20%RH~90%RH(測定精度:±10%RH(25℃))
アズワン品番65-3892-27
1個
¥24,000
税込¥26,400
翌日出荷
時計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。