温度湿度日付表示付き電波掛時計保土ヶ谷電子販売6日以内出荷
見やすい文字盤デザインと、シックなフレームカラーで、どんなお部屋にもマッチするデザインです。夜間秒針停止機能付(PM10:00~AM6:00)で、就寝時は秒針の音が気になりません。
材質プラスチック・ガラス質量(g)約974タイプステップ秒針(カチコチ音がする、1秒毎動くので秒単位まで読みやすい)電源単3乾電池×2(モニター電池付き)電池寿命アルカリ電池使用時約1年外寸(外径Φ×奥行D)(mm)310×52
温度湿度日付表示付き掛時計保土ヶ谷電子販売6日以内出荷
【快適な暮らしをサポート。高齢者や子どもの健康に最適】温湿機能は、気象や気圧による健康状態の変化を把握するのに便利で、熱中症やインフルエンザなどの対策にも役立ちます。デジタル表示により、温度・湿度・時間が一目で確認できるため、高齢者や子供部屋などにもおすすめです。【心地よく流れる秒針、リラックスタイムを邪魔しない】連続秒針(スイープ秒針)は、秒針が文字盤上でスムーズに動き、夜間に時計の針の音に気を取られる方でも、時間を忘れてゆっくり睡眠を取ることができます。
材質プラスチック・ガラス色ホワイト質量(g)約695タイプ連続秒針電源単3乾電池×3(電池別売)機能カレンダー表示付・温度計表示付電池寿命時計用:約1年、カレンダー用:約2年、温度湿度計:約2年(アルカリ電池推奨)外寸(外径Φ×奥行D)(mm)320×45
自動点灯機能付き電波掛時計保土ヶ谷電子販売6日以内出荷
カレンダー・温湿度付き夜間自動点灯電波時計。午後10時から午前6時の間は秒針が停止し、文字盤のライトが点灯します。上部にカレンダー表示、下部に温湿度表示の2枚の液晶が付いた機能性の高い電波時計です。
材質ABS・ガラス色ブラウン質量(g)約1040タイプステップ秒針(カチコチ音がする、1秒毎動くので秒単位まで読みやすい)電源単3乾電池x6(電池別売)機能電波時計・【カレンダー、温度・湿度計」の2つのLCD・常時点灯(午後10時~午前6時)・ライトの明るさが調整可能(強→弱→OFF)・夜間秒針停止機能(午後10時~午前6時)電池寿命ライト「強」設定時:約6ヶ月、ライト「弱」設定時:約1年※ライトを1日8時間使用した場合(アルカリ電池使用)外寸(外径Φ×奥行D)(mm)320×46.8
温度湿度表示付き電波掛時計保土ヶ谷電子販売9日以内出荷
常に正確さと安心感をお届け。手間いらず、毎日の頼もしい味方。電波時計は標準電波を受信し、時刻を自動補正します。このため、常に正確な時刻を示すため、電池を交換するまで放置しておけます。電池を交換する際は、受信ボタンを押して放置すると、自動的に現在の時刻に合わせてくれます。質の高い睡眠を。気になる秒針を自動制御静音性に優れている為、夜間の睡眠や勉強などにおすすめです。
材質プラスチック・ガラス色ナチュラル質量(g)約812タイプステップ秒針(カチコチ音がする、1秒毎動くので秒単位まで読みやすい)電源単3乾電池×2(電池別売)機能電波時計・夜間秒針停止(22:00~6:00)電池寿命アルカリ電池使用時 時計用:約1年、温湿度計用:約3年外寸(外径Φ×奥行D)(mm)330×55
クリスタル置き時計アーテック[学校教材・教育玩具]税込¥2,280¥2,073
腕時計カシオ計算機税込¥10,448¥9,498
腕時計カシオ計算機税込¥10,118¥9,198
腕時計カシオ計算機税込¥4,288¥3,898
腕時計カシオ計算機税込¥21,978¥19,980
腕時計カシオ計算機税込¥13,178¥11,980
腕時計カシオ計算機税込¥2,418¥2,198