掛け時計 :「温湿度計付き時計」の検索結果
直径300mmのアナログ温湿度計付き壁掛け時計です。日本製の温度・湿度センサーを搭載しています。スイープムーブを使用しており、静かに動作します。
用途掛け時計、健康管理
材質本体ケース:ABS、前面:ガラス
電源単三乾電池×1(動作確認用電池を付属)
本体質量(g)約750
精度時計:月差±30秒(常温時)
温度精度±2℃(-10~40℃)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×51×300
設置方法壁掛け
測定温度範囲(℃)ー30~50
湿度精度±5%RH (20~25℃、35~85%RH)
湿度範囲(%)測定:0~100
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
時計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。