掛け時計 :「温度計付き 時計」の検索結果
商品豆知識
視認性の高い大型液晶に、温度・湿度表示機能も搭載。掛置兼用の便利なクロックです。
種類掛置兼用
表示方式デジタル
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、2099年までのフルオートカレンダー機能、温湿度表示、12時間制/24時間制切替式、掛置兼用、置用スタンド付
トラスコ品番827-5570
材質プラスチック枠(白パール塗装)、ガラス(前面)
寸法(mm)170×260×27(置いた状態/162×250×82)
測定精度±2℃、±8%RH(25℃)
温度測定範囲(℃)0~40
使用電池単3(マンガン)×2
電池寿命約1年間
湿度測定範囲25%RH~85%RH
カレンダー付き
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
時計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。