掛け時計 :「角型 電池」の検索結果

特価
本日8月5日(火)は、事務用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天然木を使用した飽きのこないスタンダードデザインの電波掛時計です。なめらかに動くスイープ秒針、電池切れ予告機能など基本機能も充実です。
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、電池切れ予告機能(秒針停止)、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能) 寸法(mm)322×330×48 材質枠:木(アルダー・茶木地塗装)、前面:ガラス 質量(kg)1.2 表示方式アナログ 電池単3(アルカリ)×2※モニター電池としてマンガン電池を同梱 電池寿命約2年 電波時計 夜間秒針停止
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

視認性の高い大型液晶に、温度・湿度表示機能も搭載。掛置兼用の便利なクロックです。
種類掛置兼用 表示方式デジタル 機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、2099年までのフルオートカレンダー機能、温湿度表示、12時間制/24時間制切替式、掛置兼用、置用スタンド付 トラスコ品番827-5570 材質プラスチック枠(白パール塗装)、ガラス(前面) 寸法(mm)170×260×27(置いた状態/162×250×82) 測定精度±2℃、±8%RH(25℃) 温度測定範囲(℃)0~40 使用電池単3(マンガン)×2 電池寿命約1年間 湿度測定範囲25%RH~85%RH カレンダー付き
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

セイコー(SEIKO)電波掛時計
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、チャイム&メロディ(ハイファイ音源)、32チャンネルプログラム、音量調節、報時モニター機能、2099年までのフルオートカレンダー機能、電池切れ予告機能(秒針停止/液晶)、電池寿命約3年間(音量「中」で1日10回鳴らした場合)、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能) 付属品石膏ボード用掛金具 材質プラスチック枠銀色メタリック塗装、前面:ガラス 質量(kg)2.4 表示方式アナログ 寸法(cm)429×345×57 電池単2(アルカリ)×4 電池寿命約3年 カレンダー付き アラーム 日付表示 電波時計 連続秒針 夜間秒針停止
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

天然木を使用した飽きのこないスタンダードデザインの電波掛時計です。なめらかに動くスイープ秒針、電池切れ予告機能など基本機能も充実です。
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、電池切れ予告機能(秒針停止)、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能) 寸法(mm)330×330×48 材質枠:木(アルダー・茶木地塗装)、前面:ガラス 質量(kg)1 表示方式アナログ 電池単3(アルカリ)×2※モニター電池としてマンガン電池を同梱 電池寿命約2年 電波時計 夜間秒針停止
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

電波が届かなくても時刻を修正。既存のLAN環境を活用して正しい時刻に同期、電波状況を気にすることなく、どこにでも時計を設置できます。すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。館内の時計をシステム時刻と完全に統一し、時刻がズレる、時計が止まるストレスから解放。仕事の連携もスムーズにします。一元的な時計の監視や管理を実現。ネットワーク経由で時計の情報を集約して一元的な監視、管理が可能。一般的なSNMPマネージャーで稼働状況の見える化もできます。PoEハブのあるネットワーク環境下であればどこでも設置が可能。電池交換を必要とせず常に正しい時刻を表示します。
材質アルミニウム(外枠)、プラスチック(前面カバー) 質量(kg)約2.0 消費電力(W)最大7 電源PoE 温度範囲(℃)-5~50 精度±1秒/日 外形寸法610(W)×42(D)×176(H)mm(突起部除く) 湿度範囲20~90%RH(結露しないこと) 同期方式NTP(同期間隔10~999秒)
1個
349,800 税込384,780
14日以内出荷

電波が届かなくても時刻を修正。既存のLAN環境を活用して正しい時刻に同期、電波状況を気にすることなく、どこにでも時計を設置できます。すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。館内の時計をシステム時刻と完全に統一し、時刻がズレる、時計が止まるストレスから解放。仕事の連携もスムーズにします。一元的な時計の監視や管理を実現。ネットワーク経由で時計の情報を集約して一元的な監視、管理が可能。一般的なSNMPマネージャーで稼働状況の見える化もできます。PoEハブのあるネットワーク環境下であればどこでも設置が可能。電池交換を必要とせず常に正しい時刻を表示します。
材質アルミニウム(外枠)、プラスチック(前面カバー) 質量(kg)約2.0 消費電力(W)最大7 電源PoE 温度範囲(℃)-5~50 精度±1秒/日 外形寸法610(W)×42(D)×176(H)mm(突起部除く) 湿度範囲20~90%RH(結露しないこと) 同期方式NTP(同期間隔10~999秒) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279,800 税込307,780
22日以内出荷

電波が届かなくても時刻を修正。既存のLAN環境を活用して正しい時刻に同期、電波状況を気にすることなく、どこにでも時計を設置できます。すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。館内の時計をシステム時刻と完全に統一し、時刻がズレる、時計が止まるストレスから解放。仕事の連携もスムーズにします。一元的な時計の監視や管理を実現。ネットワーク経由で時計の情報を集約して一元的な監視、管理が可能。一般的なSNMPマネージャーで稼働状況の見える化もできます。PoEハブのあるネットワーク環境下であればどこでも設置が可能。電池交換を必要とせず常に正しい時刻を表示します。
材質アルミニウム(外枠)、プラスチック(前面カバー) 質量(kg)約1.8 消費電力(W)最大7 電源PoE 温度範囲(℃)-5~50 精度±1秒/日 外形寸法520(W)×42(D)×176(H)mm(突起部除く) 湿度範囲20~90%RH(結露しないこと) 同期方式NTP(同期間隔10~999秒) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329,800 税込362,780
22日以内出荷

電波が届かなくても時刻を修正。既存のLAN環境を活用して正しい時刻に同期、電波状況を気にすることなく、どこにでも時計を設置できます。すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。館内の時計をシステム時刻と完全に統一し、時刻がズレる、時計が止まるストレスから解放。仕事の連携もスムーズにします。一元的な時計の監視や管理を実現。ネットワーク経由で時計の情報を集約して一元的な監視、管理が可能。一般的なSNMPマネージャーで稼働状況の見える化もできます。PoEハブのあるネットワーク環境下であればどこでも設置が可能。電池交換を必要とせず常に正しい時刻を表示します。
材質アルミニウム(外枠)、プラスチック(前面カバー) 質量(kg)約2.0 消費電力(W)最大7 電源PoE 温度範囲(℃)-5~50 精度±1秒/日 外形寸法610(W)×42(D)×176(H)mm(突起部除く) 湿度範囲20~90%RH(結露しないこと) 同期方式NTP(同期間隔10~999秒) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239,800 税込263,780
22日以内出荷

電波が届かなくても時刻を修正。既存のLAN環境を活用して正しい時刻に同期、電波状況を気にすることなく、どこにでも時計を設置できます。すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。館内の時計をシステム時刻と完全に統一し、時刻がズレる、時計が止まるストレスから解放。仕事の連携もスムーズにします。一元的な時計の監視や管理を実現。ネットワーク経由で時計の情報を集約して一元的な監視、管理が可能。一般的なSNMPマネージャーで稼働状況の見える化もできます。PoEハブのあるネットワーク環境下であればどこでも設置が可能。電池交換を必要とせず常に正しい時刻を表示します。
材質アルミニウム(外枠)、プラスチック(前面カバー) 質量(kg)約1.8 消費電力(W)最大7 電源PoE 温度範囲(℃)-5~50 精度±1秒/日 外形寸法520(W)×42(D)×176(H)mm(突起部除く) 湿度範囲20~90%RH(結露しないこと) 同期方式NTP(同期間隔10~999秒) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279,800 税込307,780
22日以内出荷

電波が届かなくても時刻を修正。既存のLAN環境を活用して正しい時刻に同期、電波状況を気にすることなく、どこにでも時計を設置できます。すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。館内の時計をシステム時刻と完全に統一し、時刻がズレる、時計が止まるストレスから解放。仕事の連携もスムーズにします。一元的な時計の監視や管理を実現。ネットワーク経由で時計の情報を集約して一元的な監視、管理が可能。一般的なSNMPマネージャーで稼働状況の見える化もできます。PoEハブのあるネットワーク環境下であればどこでも設置が可能。電池交換を必要とせず常に正しい時刻を表示します。
材質アルミニウム(外枠)、プラスチック(前面カバー) 質量(kg)約2.0 消費電力(W)最大7 電源PoE 温度範囲(℃)-5~50 精度±1秒/日 外形寸法610(W)×42(D)×176(H)mm(突起部除く) 湿度範囲20~90%RH(結露しないこと) 同期方式NTP(同期間隔10~999秒) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299,800 税込329,780
14日以内出荷

セイコー(SEIKO)電波掛時計
白い壁に調和する清涼感あるデザイン
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、電池切れ予告機能(秒針停止)、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能) 材質プラスチック枠(白パール塗装)、前面:ガラス 質量(g)840 表示方式アナログ 寸法(cm)296×296×46 電池単3(アルカリ)×1 電池寿命約1年 電波時計 連続秒針 夜間秒針停止
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

セイコー(SEIKO)電波掛時計
軽やかでナチュラルなテイストが今どきのライフスタイルにフィット。
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、ステップセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能) 質量(kg)1.1 表示方式アナログ 寸法(cm)300×300×46 電池単3(マンガン)×1 電池寿命約1年 電波時計 夜間秒針停止
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき) チャイム&ストライク(ハイファイ音源) 「暗い所でも鳴る」「光センサーによる自動鳴止め」「OFF」の選択式 「数取り」は、1回に2つの音が連続して鳴る「追打ち」です。 音量調節 報時モニター機能(モニターの場合、数取りは時刻に関係なく3回行います) スイープセコンド 石膏ボード用掛金具つき
種類掛時計 表示方式アナログ 機能電波受信 トラスコ品番813-2961 寸法(mm)307×384×68 質量(kg)1.5 使用電池単2(アルカリ)×2※電池寿命約1年間
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

セイコー(SEIKO)電波掛時計
大きな文字で時刻がはっきり見えやすい木枠電波掛時計
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、ステップセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能) 材質木枠(MDF・茶木地塗装)、前面:ガラス 表示方式アナログ 寸法(cm)330×330×47 電池単3(マンガン)×1 電池寿命約1年 電波時計 夜間秒針停止
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

『時計』には他にこんなカテゴリがあります