1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セイコー(SEIKO)NTPアナログクロック NCA 3012 (1保証)
エコ商品
電波が届かなくても時刻を修正。既存のLAN環境を活用して正しい時刻に同期、電波状況を気にすることなく、どこにでも時計を設置できます。すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。館内の時計をシステム時刻と完全に統一し、時刻がズレる、時計が止まるストレスから解放。仕事の連携もスムーズにします。一元的な時計の監視や管理を実現。ネットワーク経由で時計の情報を集約して一元的な監視、管理が可能。一般的なSNMPマネージャーで稼働状況の見える化もできます。無線LAN環境があれば配線工事なしで設置が可能。約1~5年間※電池交換せずに稼働します。※電池寿命はモデルや設定条件により変動します
適合運針:ステップセコンド 材質プラスチック(外枠)、ガラス(前面カバー) 質量(kg)約1.0 温度範囲(℃)-10~50 外形寸法Φ335×47(D)mm 精度(℃)平均月差±20秒(5~35で使用した場合) 機能電池切れ予告:秒針停止、電池交換マークを表示、SNMPTrapで通知 電池単3(アルカリ)×3(電池寿命:約1年) 同期方式NTP(同期間隔6時間~1週間) セキュリティWPA2-PSK(AES)またはWPA2-EAP(AES) RoHS指令(10物質対応)対応 無線LANIEEE802.11b/g/n(2.4G)
1個
21,980 税込24,178
16日以内出荷

『時計』には他にこんなカテゴリがあります