掛け時計 :「電波時計 時報」の検索結果
種類掛時計
表示方式アナログ(時計)/デジタル(温湿度、日付)
機能電波受信、温湿度表示、カレンダー表示
温度測定範囲(℃)0~40
湿度測定範囲(%)20~85
トラスコ品番492-2212
材質枠/プラスチック枠、前面/ガラス
質量(kg)1.3
直径(Φmm)350
寸法(Φ×mm)350×52
電池単3(アルカリ)×6
電池寿命約1年
カレンダー付き
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
視認性の高い大型液晶に、温度・湿度表示機能も搭載。掛置兼用の便利なクロックです。
種類掛置兼用
表示方式デジタル
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、2099年までのフルオートカレンダー機能、温湿度表示、12時間制/24時間制切替式、掛置兼用、置用スタンド付
トラスコ品番827-5570
材質プラスチック枠(白パール塗装)、ガラス(前面)
寸法(mm)170×260×27(置いた状態/162×250×82)
測定精度±2℃、±8%RH(25℃)
温度測定範囲(℃)0~40
使用電池単3(マンガン)×2
電池寿命約1年間
湿度測定範囲25%RH~85%RH
カレンダー付き
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
電波が届かなくても時刻を修正。既存のLAN環境を活用して正しい時刻に同期、電波状況を気にすることなく、どこにでも時計を設置できます。すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。館内の時計をシステム時刻と完全に統一し、時刻がズレる、時計が止まるストレスから解放。仕事の連携もスムーズにします。一元的な時計の監視や管理を実現。ネットワーク経由で時計の情報を集約して一元的な監視、管理が可能。一般的なSNMPマネージャーで稼働状況の見える化もできます。無線LAN環境があれば配線工事なしで設置が可能。約1~5年間※電池交換せずに稼働します。※電池寿命はモデルや設定条件により変動します
適合運針:ステップセコンド
材質プラスチック(外枠)、ガラス(前面カバー)
質量(kg)約1.0
温度範囲(℃)-10~50
外形寸法Φ335×47(D)mm
精度(℃)平均月差±20秒(5~35で使用した場合)
機能電池切れ予告:秒針停止、電池交換マークを表示、SNMPTrapで通知
電池単3(アルカリ)×3(電池寿命:約1年)
同期方式NTP(同期間隔6時間~1週間)
セキュリティWPA2-PSK(AES)またはWPA2-EAP(AES)
RoHS指令(10物質対応)対応
無線LANIEEE802.11b/g/n(2.4G)
1個
¥21,980
税込¥24,178
16日以内出荷
時計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。