掛け時計 :「時計 タイマー」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
職場独自の休憩時間などに合わせて、チャイムとして使えます。マイクを接続すれば簡易放送(音声)も行えます。最小1分間隔で最大120プログラム可能です。お好きなメロディ(社歌・校歌など)やアナウンスを4曲(合計14分)までの録音機能付です。2回路独立、4曲より選択可能です。ウエストンミンスター、家路、アマリリス、ピンポーンの4曲内蔵。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×60×410 質量(kg)3.5 仕様内蔵スピーカ定格出力:最大3W(音圧90dB/1m) トラスコ品番302-8399 種類掛時計 電源AC100V・AC200V・50/60Hz 表示方式アナログ 音圧(最大)90dB(1m)
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

『時計』には他にこんなカテゴリがあります