商品豆知識
こんなお得な商品も!

電波掛時計 カレンダー 温湿度計付
モノタロウ
¥3,698
税込¥4,068
お部屋の環境管理もできる多機能電波時計
時刻を自動で修正する電波時計
夜は秒針音が気にならない夜間秒針停止機能付き
エアサーチ(環境表示アイコン)
表示方式アナログ
直径(Φmm)338
材質プラスチック、ガラス
寸法(mm)338×338×50
色WH
質量(g)1025
種類掛時計
電池単3形アルカリ乾電池2本
アズワン品番64-8887-03
カレンダー付き
電波時計電波時計(ON/OFF機能付)、ステップ秒針、カレンダー表示、温度表示(-9.9~+60℃)、湿度表示(10~90%)、夜間秒針停止機能(午前10時~午前6時)、エアサーチ(環境アイコン表示)、六曜表示、電波受信状況表示
1台
¥4,990
税込¥5,489
当日出荷
オフィス・店舗・工場などに最適 幅55cmの大型デジタル電波時計 1日最大4回のチャイム設定ができ、始業、就業、休憩時間のお知らせに便利です チャイムの音量も3段階で切り替えができます。
用途掛時計・置時計として
材質ABS樹脂・ガラス
寸法(mm)226×551×30
色ホワイト
質量(g)1400
種類置掛兼用時計
温度範囲(℃)-9.9~+60
精度月差±30秒(非電波時)
表示方式デジタル
寸法(縦×横×厚さ)(mm)226×551×30
機能プログラムチャイム(最大4回)・音量3段階調節・電池交換お知らせ表示
湿度範囲0~99%RH
使用電池単3形乾電池×6(別売)
電池寿命約1年
日付表示○
電波時計○
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、チャイム&メロディ(ハイファイ音源)、32チャンネルプログラム、音量調節、報時モニター機能、2099年までのフルオートカレンダー機能、電池切れ予告機能(秒針停止/液晶)、電池寿命約3年間(音量「中」で1日10回鳴らした場合)、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)
付属品石膏ボード用掛金具
材質プラスチック枠銀色メタリック塗装、前面:ガラス
質量(kg)2.4
表示方式アナログ
寸法(cm)429×345×57
電池単2(アルカリ)×4
電池寿命約3年
カレンダー付き
アラーム○
日付表示○
電波時計○
連続秒針○
夜間秒針停止○
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
「日本標準時」をのせた標準電波を受信して時刻を自動修正する電波時計に、月・日・曜日を表示する液晶表示が付いた掛時計が登場。
癖のないスタンダードなデザインなので飽きにくく、いろいろなお部屋にマッチします。
機能電波受信機能(自動受信/手動受信、自動選局機能付き)、電波受信マーク表示(電波受信状況をマーク点灯でお知らせ)、電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示)
仕様フルオートカレンダー、月・日・曜日表示
材質ケース:樹脂、風防:ガラス
質量(g)1200
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)340×340×46
表示方式アナログ
使用電池アルカリ乾電池単3形×2
電波形式(受信電波)長波標準電波JJY、(周波数)40kHz /60kHz
電池寿命約1年
カレンダー付き
日付表示○
電波時計○
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
最大32チャンネルをチャイム設定出来る電波時計です。判読性を追求したクロック専用UDフォントを使用しています。
仕様電波:○
付属品単2乾電池×2本、単3乾電池×3本
トラスコ品番238-9828
厚さ(mm)68
色銀色
電源単3アルカリ乾電池×3本、単2アルカリ乾電池×2本(付属)
表示方式アナログ
直径(mm)350
電波時計電波時計、日付表示、夜間秒針停止
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
「日本標準時」をのせた標準電波を受信して時刻を自動修正する電波時計に、日付などを表示する液晶表示が付いた掛時計が登場。
癖のないスタンダードなデザインなので飽きにくく、いろいろなお部屋にマッチします。ITM-200Jは健康管理にも役立つ温度/湿度計も搭載しています。
表示方式アナログ
機能電波受信機能:自動受信/手動受信、自動選局機能付き (受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz /60kHz) 電波受信マーク表示(電波受信状況をマーク点灯でお知らせ) 電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示) 温度計測機能(最高/最低温度表示(今日、前日)、計測範囲=0~40℃、計測精度=±2℃(0~40℃)) 湿度計測機能(最高/最低湿度表示(今日、前日)、計測範囲=20~90%、計測精度=±10%(5~40℃)) フルオートカレンダー 月・日・曜日表示
種類掛時計
質量(g)1200
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)340×340×46
電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz/60kHz)
湿度計○
電池寿命約1年
カレンダー付き
日付表示○
電波時計○
温度計○
夜間秒針停止○
夜間の暗所でも時刻が見やすい夜見えライト機能付きの壁掛けタイプの電波時計です。
ライトの点灯時間は夜10時~朝6時と夜12時~朝8時の選択が可能です。また、ライトの点灯している間は秒針停止機能が働いて秒針のコチコチ音がなくなります。外枠は円と12角形で構成され、上品で落ち着きのあるデザインになっています。
機能電波受信機能:自動受信/手動受信、自動選局機能付き (受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz /60kHz) 電波受信ランプ(電波受信結果をランプの点灯でお知らせ) 秒針停止機能 夜見えライト(LEDライト:明るさ設定(強/弱)) ※ライトの点灯時間は、夜10時~朝6時と夜12時~朝8時の選択が可能
電池寿命約1年
日付表示○
質量(g)1100
トラスコ品番470-3235
材質ケース:樹脂、風防:ガラス
表示方式アナログ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×330×54
使用電池単2形アルカリ乾電池(LR14P)×2本
電波時計○
夜間秒針停止○
1個
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
コチコチ音がしない連続秒針の温度・湿度表示付き電波掛け時計です。
大きな文字板で、時間も温湿度もカレンダーも見やすくなっています。
湿度計○
日付表示○
温度計○
高精度デジタル温湿度計&カレンダー付電波時計!
暗くなると文字板面と液晶表示部の照明が自然点灯!
秒針も止まるので、音を気にせず眠れます!
電池交換お知らせ機能も付いて便利です!
誤差が少なく安心
ガラスカバー付きで汚れにくく手入れも簡単
用途カレンダー、六曜、温度、湿度、注意報表示もあり機能充実!
付属品電池×4個、木ねじ×1個、取扱説明書、保証書
材質茶色半艶仕上げ(白)木枠、風防:ガラス製
質量(kg)約1.8
色ブラウン
使用温度範囲(℃)-10~50(結露しないこと)
直径(Φcm)約36.1
表示方式アナログ
使用電池単2形アルカリ乾電池JIS規格1.5V LR14×4個
保証期間1年
時間精度標準電波受信直後:秒針±1秒、時分針 目盛りにして±3度、標準電波を受信しない場合:平均月差±20秒(温度が5~35℃のとき)
奥行き(cm)約6
電波時計カレンダー表示・夜間自動点灯・高精度温湿度計
1台
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
機能温湿度表示、生活環境お知らせ、振るオートカレンダー、月・日・曜日表示、12/24時間切替機能、電波受信、置き掛け兼用
エスコ品番EA798CB-40
寸法(mm)260×23×185
質量(g)495
電源単3電池×2本(テスト用付属)
表示方式デジタル
周波数40/60kHz自動選局
湿度計○
カレンダー付き
日付表示○
電波時計○
温度計○
12/24表示切替○
1個
¥6,340
税込¥6,974
翌日出荷
「カレンダー」と「温湿度計」を2in1にしたことで、情報量は多いままインテリアに合わせやすいシンプルなデザインを実現しました。
オフィスにもパーソナルにもおすすめの電波掛け時計です。
寸法(Φ×mm)325×50
材質プラスチック枠、風防:ガラス
質量(g)880
種類掛け時計
表示方式アナログ+デジタル
使用電池アルカリ単三電池2本使用(別売)
湿度計○
電池寿命約1年
日付表示○
電波時計〇
温度計○
どんなインテリアにもマッチする木目調塗装の掛時計です。アナログの時刻表示板にはカレンダーと気温・湿度のデジタル表示付き。カレンダーと気温・湿度が上下2箇所で表示されるため、一目でそれぞれが分かりやすくなっています。電波を受信しづらい場所でも安心してご使用いただける非電波時計です。
材質プラスチック・ガラス
質量(g)650
タイプ連続秒針
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)290×290×50
表示方式アナログ
機能温度表示・湿度表示・温度変化矢印表示、カレンダー表示
電池単3マンガン電池×1、単3アルカリ乾電池×2
湿度計〇
日付表示〇
温度計〇
時刻合わせ:手動
時計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。