「表示形式」から絞り込む
247x508x46mm[衛星電波]掛・置兼用時計エスコ翌日出荷
機能フルオートカレンダー(六曜表示)、 温湿度表示寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)508×46×247仕様衛星電波受信機能電源単2電池×6本(付属)表示方式デジタル湿度計○関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(0.64MB)日付表示○電波時計○温度計○六曜表示○12/24表示切替○
149x230x27mm[電波]掛・置兼用時計エスコ翌日出荷
機能カレンダー、 温湿度表示、 生活環境お知らせ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×27×149仕様電波受信機能電源単3電池×2本(付属)表示方式デジタル周波数40kHz/60kHz自動選局湿度計○日付表示○電波時計○温度計○
173x260x91mm[電波]掛・置兼用時計エスコ翌日出荷
機能カレンダー、温湿度表示、 生活環境お知らせ、 ソーラーエナジー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×91×173仕様電波受信機能電源CR123A×1個(付属)表示方式デジタル周波数40kHz/60kHz自動選局湿度計○日付表示○電波時計○温度計○ソーラー充電○
127x165x26mm [電波] 掛・置兼用時計エスコ翌日出荷
機能温度・湿度表示、アラームオートストップ機能(約5分間)、スヌーズ、アラームモニター機能、2099年までのフルオートカレンダー、掛置兼用、電波受信機能、電波受信OFF機能、電子音アラーム、12時間制/24時間制切替式エスコ品番EA798CS-55A材質フレーム:プラスチック枠、風防:ガラス寸法(mm)165×26×127測定範囲温度:0℃~40℃(精度:±2℃)、湿度:25%RH~85%RH(精度:±8%(25℃))質量(g)260電源単4アルカリ電池×2本(付属)表示方式デジタル周波数40/60kHz自動選局湿度計○電池寿命約1年カレンダー付きアラーム○日付表示○電波時計○温度計○スヌーズ○12/24表示切替○
294x386x31mm [電波] 掛・置兼用時計(大型)エスコ翌日出荷
機能掛置兼用、電波受信機能、電波受信OFF機能、電池切れ予告機能(液晶)、ご指定の時間にチャイムやメロディ(ハイファイ音源)を流すプログラム機能(32ch)、正時/プログラム/オフ切替式、光センサーによる自動鳴止め(毎正時モードのみ)、音量調節、報時モニター機能、2099年までのフルオートカレンダー機能、温度・湿度表示、12時間制/24時間制切替式、六曜表示、デジタル文字高115mmの大型ディスプレイと下からでも見やすい広い視野角、石膏ボード用掛金具付エスコ品番EA798CS-54B材質プラスチック枠、風防ガラス寸法(mm)386×31×294質量(kg)1.3測定範囲温度:0℃~40℃(精度:±2℃)、湿度:25%RH~85%RH(精度:±8%(25℃))電源単3アルカリ電池×6本(付属)表示方式デジタル周波数40/60kHz自動選局湿度計○電池寿命約1年カレンダー付きアラーム○日付表示○電波時計○温度計○六曜表示○12/24表示切替○
157x240x40mm [電波]掛・置兼用時計エスコ翌日出荷
数字のサイズが大きく見やすい表示。
機能12/24時間表示切換、カレンダー、温湿度表示、電波受信機能、電波受信ON/OFF機能、掛置兼用、電池交換お知らせ機能、12時間(午前・午後)表示/24時間表示切換式、カレンダー付(2099年12月31日まで表示可能)、温度表示付(-9.9~50℃)、湿度表示付(20~95%RH)エスコ品番EA798CB-81表示方式デジタル文字高(mm)62周波数40/60kHz自動選局湿度計○カレンダー付き日付表示○電波時計○温度計○12/24表示切替○
クリスタル置き時計アーテック[学校教材・教育玩具]税込¥2,280¥2,073
腕時計カシオ計算機税込¥10,448¥9,498
腕時計カシオ計算機税込¥10,118¥9,198
腕時計カシオ計算機税込¥4,288¥3,898
腕時計カシオ計算機税込¥21,978¥19,980
腕時計カシオ計算機税込¥13,178¥11,980
腕時計カシオ計算機税込¥2,418¥2,198
腕時計カシオ計算機税込¥20,878¥18,980
腕時計カシオ計算機税込¥5,498¥4,998