1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「表示形式」から絞り込む
デジタル
デジタル(1)
機能掛置兼用、電波受信機能、電波受信OFF機能、電池切れ予告機能(液晶)、ご指定の時間にチャイムやメロディ(ハイファイ音源)を流すプログラム機能(32ch)、正時/プログラム/オフ切替式、光センサーによる自動鳴止め(毎正時モードのみ)、音量調節、報時モニター機能、2099年までのフルオートカレンダー機能、温度・湿度表示、12時間制/24時間制切替式、六曜表示、デジタル文字高115mmの大型ディスプレイと下からでも見やすい広い視野角、石膏ボード用掛金具付 エスコ品番EA798CS-54B 材質プラスチック枠、風防ガラス 寸法(mm)386×31×294 質量(kg)1.3 測定範囲温度:0℃~40℃(精度:±2℃)、湿度:25%RH~85%RH(精度:±8%(25℃)) 電源単3アルカリ電池×6本(付属) 表示方式デジタル 周波数40/60kHz自動選局 湿度計 電池寿命約1年 カレンダー付き アラーム 日付表示 電波時計 温度計 六曜表示 12/24表示切替
1個
25,000 税込27,500
翌日出荷

『時計』には他にこんなカテゴリがあります