置き掛け兼用時計 :「樹脂ケース」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「表示形式」から絞り込む
アナログ
アナログ(3)
デジタル
デジタル(2)
防湿・防塵構造を備えた掛時計です。 湿度の高い場所や台所、埃や塵などが多い工場や作業場などでも安心して使用できます。置時計としても使用できるスタンド付きです。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)171×173×91 仕様防湿・防塵、自立スタンド付き 材質ケース:樹脂、風防:ガラス 質量(g)350 精度平均月差±20秒 表示方式デジタル 使用電池マンガン乾電池単3形×1 電池寿命約1年 防水
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型サイズの電波クロックです。離れた場所からでも見やすい直径360mmの大型サイズを採用。
直径(Φmm)360 質量(g)1200 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×360×52 表示方式アナログ 材質(ケース)樹脂/アルミ枠 使用電池アルカリ乾電池単3形×1 電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz/60kHz)、電波受信ランプ(電波受信結果をランプの点灯でお知らせ)、電波受信OFF機能 電池寿命約1年※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±30秒)で動作します。※この製品は日本電波仕様です。海外でご使用の際は、電波受信機能をOFFにしてお使い下さい。 夜間秒針停止秒針停止機能(明暗判定センサーにより、暗くなると秒針が自動的に停止し、明るくなると自動的に動き出します)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

太陽電池とリチウム電池を組み合わせたハイブリッド電源により、電池寿命約5年の長寿命化を実現した置き掛け兼用の電波時計です。 IDS-160Jは「日本気象協会」との共同企画による生活環境お知らせ機能を搭載しています。 温度と湿度の状況から「カビ・ダニ注意」「熱中症注意」など、室内の状態を4つのアイコンでわかりやすくお知らせし、健康管理やお部屋の快適な環境づくりに役立ちます。
機能電波受信:自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz /60kHz)、電波受信ランプ:電波受信結果をランプの点灯でお知らせ、秒針停止機能、夜見えライト(LEDライト:明るさ設定(強/弱))、電波受信インジケーター:電波受信状態をレベル表示、温度計測機能、湿度計測機能、生活環境お知らせ機能:お知らせアイコン、月・日・曜日表示、フルオートカレンダー、12/24時間制表示切替、本体一体型自立スタンド付き トラスコ品番836-2066 材質ケース:樹脂、風防:樹脂 表示方式デジタル 使用電池円筒型リチウム電池(CR123A)×1 湿度計 電池寿命約5年 カレンダー付き 日付表示 電波時計 温度計 夜間秒針停止 ライト機能 12/24表示切替
1個
6,998 税込7,698
8日以内出荷

カシオ計算機掛置兼用電波時計
夜間でも時刻が見やすい新開発※の夜見えライトを搭載した、シンプルなデザインの掛置兼用の電波時計です。 ライトの明るさは、強・弱・OFFから選択可能です。また、明暗判定センサーにより、暗くなると秒針が自動的に停止し、明るくなると自動的に動き出す秒針停止機能も搭載しています。 ※LEDの前面に新開発のレンズを装着することで、光を水平に集め文字板を均等に照射します。 サイズ(H×W×D) 214×224×119mm(スタンド使用時)
付属品自立スタンド付き 材質ケース・ベゼル:樹脂 質量(g)640 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)214×224×119(スタンド使用時)、224×224×45(スタンドなし) 表示方式アナログ 機能秒針停止機能(明暗判定センサーにより、暗くなると秒針が自動的に停止し、明るくなると自動的に動き出します)、夜見えライト(スーパーイルミネーター、明暗判定センサー付き明暗判定センサーにより、暗くなるとLEDライトが自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します)(明るさ設定(強/弱)) 使用電池アルカリ乾電池単3形×3 電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz/60kHz)、電波受信OFF機能、電波受信ランプ(電波受信結果をランプの点灯でお知らせ) 電池寿命約1年※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±30秒)で動作します。※この製品は日本電波仕様です。海外でご使用の際は、電波受信機能をOFFにしてお使い下さい。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

カシオ計算機掛置兼用電波時計
シンプルなデザインの掛置兼用の電波時計です。 3時位置のデジタル表示の小窓で曜日・日付を表示。 電波受信インジケーターで受信状況が一目で確認できます。 また、明暗判定センサーにより、暗くなると秒針が自動的に停止し、明るくなると自動的に動き出す秒針停止機能も搭載しています。 サイズ(H×W×D) : 214×224×119mm(スタンド使用時)
付属品自立スタンド付き 材質ケース・ベゼル:樹脂 質量(g)640 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)214×224×119(スタンド使用時)、224×224×45(スタンドなし) 表示方式アナログ 機能秒針停止機能(明暗判定センサーにより、暗くなると秒針が自動的に停止し、明るくなると自動的に動き出します) 使用電池アルカリ乾電池単3形×3 電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz/60kHz)、電波受信OFF機能、電波受信マーク表示(電波受信状況をマーク点灯でお知らせ)、電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示) 電池寿命約1年※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±30秒)で動作します。※この製品は日本電波仕様です。海外でご使用の際は、電波受信機能をOFFにしてお使い下さい。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

『時計』には他にこんなカテゴリがあります