1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「表示形式」から絞り込む
アナログ
アナログ(1)
大型サイズの電波クロックです。離れた場所からでも見やすい直径360mmの大型サイズを採用。
直径(Φmm)360 質量(g)1200 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×360×52 表示方式アナログ 材質(ケース)樹脂/アルミ枠 使用電池アルカリ乾電池単3形×1 電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz/60kHz)、電波受信ランプ(電波受信結果をランプの点灯でお知らせ)、電波受信OFF機能 電池寿命約1年※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±30秒)で動作します。※この製品は日本電波仕様です。海外でご使用の際は、電波受信機能をOFFにしてお使い下さい。 夜間秒針停止秒針停止機能(明暗判定センサーにより、暗くなると秒針が自動的に停止し、明るくなると自動的に動き出します)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

『時計』には他にこんなカテゴリがあります