置き掛け兼用時計 :「時計 温度計 湿度計」の検索結果
関連キーワード
「表示形式」から絞り込む
デジタル(1)
木目調の枠色で落ち着いた雰囲気の交流式電波時計です
仕様電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)・3モード表示切替(時刻モード/カレンダーモード/温度・湿度モード)・2099年12月31日までのフルオートカレンダー機能・2099年12月31日までの六曜表示(ただし、2033年8月25日~2034年3月19日の間は非表示)・高コントラスト液晶・明るさ切替機能(3段階)・置用スタンドつき(掛置兼用)・12時間制/24時間制切替式・電子音アラーム(ダンダントーン)・アラームオートストップ 約5分間・バックアップ電池:CR2032(停電時などに時刻/カレンダー情報の記憶の為に駆動し、電池だけでは表示しません。)
付属品専用ACアダプターつき(コード長約2m)
材質プラスチック枠(薄茶木目模様)前面:ガラス
寸法(mm)120×195×24、(置いた状態)116×195×60
色木目
表示方式デジタル
温度測定範囲(℃)0~40
電池バックアップ用電池 CR2032×1
測定精度(%)±8(25℃)
湿度計○
アラーム○
測定精度(℃)±2
湿度測定範囲(%RH)25~85
日付表示○
電波時計○
温度計○
スヌーズ○
12/24表示切替○
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
時計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。