置き掛け兼用時計 :「時計 電波 置時計」の検索結果
木目模様で高級感のある、薄型設計の掛置兼用クロック。 温湿度表示に加え、快適度表示が健康管理を応援。
表示方式デジタル
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、2099年までのフルオートカレンダー機能、温湿度表示(温度測定範囲:0℃~40℃ 測定精度:±2℃ 湿度測定範囲:25%RH~85%RH 測定精度:±8%(25℃))、快適度表示(6段階)、12時間制/24時間制切替式、置用スタンドつき
材質プラスチック枠(茶木目模様)、前面:ガラス
寸法(mm)180×260×22
質量(g)460
電池単3(マンガン)×2
電池寿命約1年
カレンダー付き
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
白い液晶に黒文字表示の見やすい交流式電波時計です
仕様電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)・電子音アラーム(ダンダントーン)・アラームオートストップ機能(約5分間)・スヌーズ・アラームモニター機能・表示LED明るさ切替式(2段階)・2099年までのフルオートカレンダー機能・日付/アラーム時刻表示切替式・12時間制/24時間制切替式・バックアップ電池:CR2032(停電時などに時刻・カレンダー情報の記憶の為に駆動し、電池だけでは表示しません。)
付属品専用ACアダプターつき(コード長約1.8m)
材質プラスチック枠(白塗装)前面:ガラス
寸法(mm)64×154×39
色ホワイト
表示方式デジタル
温度表示精度±2℃(0℃~40℃の間)
アラーム○
日付表示○
電波時計○
温度計○
スヌーズ○
12/24表示切替○
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
時計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。