2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「表示形式」から絞り込む
デジタル
デジタル(2)
セイコータイムクリエーション電波デジタル掛置時計
木目模様で高級感のある、薄型設計の掛置兼用クロック。 温湿度表示に加え、快適度表示が健康管理を応援。
表示方式デジタル 機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、2099年までのフルオートカレンダー機能、温湿度表示(温度測定範囲:0℃~40℃ 測定精度:±2℃ 湿度測定範囲:25%RH~85%RH 測定精度:±8%(25℃))、快適度表示(6段階)、12時間制/24時間制切替式、置用スタンドつき 材質プラスチック枠(茶木目模様)、前面:ガラス 寸法(mm)180×260×22 質量(g)460 電池単3(マンガン)×2 電池寿命約1年 カレンダー付き
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

セイコータイムクリエーション置き時計
白い液晶に黒文字表示の見やすい交流式電波時計です
仕様電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)・電子音アラーム(ダンダントーン)・アラームオートストップ機能(約5分間)・スヌーズ・アラームモニター機能・表示LED明るさ切替式(2段階)・2099年までのフルオートカレンダー機能・日付/アラーム時刻表示切替式・12時間制/24時間制切替式・バックアップ電池:CR2032(停電時などに時刻・カレンダー情報の記憶の為に駆動し、電池だけでは表示しません。) 付属品専用ACアダプターつき(コード長約1.8m) 材質プラスチック枠(白塗装)前面:ガラス 寸法(mm)64×154×39 ホワイト 表示方式デジタル 温度表示精度±2℃(0℃~40℃の間) アラーム 日付表示 電波時計 温度計 スヌーズ 12/24表示切替
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

『時計』には他にこんなカテゴリがあります