「表示形式」から絞り込む
電波暗所自動点灯デジタル 8RZ202シチズン当日出荷
昼夜見やすい大画面の自動点灯デジタル電波時計です。
時計体下部からの光が、枕元の常夜灯としてもお使いいただけます。
機能暗所自動ライト点灯(ON/OFFスイッチ付)・電波目覚まし時計・電子音アラーム(4段階に変化)・カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)・温度表示(-9.9~50℃)・湿度表示(20~95%)・角度調節機能付・お試し用マンガン電池同梱色白寸法(mm)88×209×65材質プラスチック枠質量(g)350表示方式デジタル湿度計○色番03アラーム○日付表示○電波時計○温度計○スヌーズ○ライト機能○12/24表示切替○
高精度温度湿度計付き 電波デジタル時計 掛置兼用タイプシチズン(1件のレビュー)当日出荷
高精度温度湿度計付きの掛置兼用デジタル電波時計です。
種類掛け・置き時計表示方式デジタル機能・高精度温度湿度表示(温度誤差±1℃ 湿度誤差±3%RH)・室内の環境目安表示(「熱中症」「インフルエンザ」「食中毒」「カビ・ダニ」表示タイプ)・カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能付属品電池2個、木ねじ1個、保証書1枚、取扱説明書トラスコ品番440-5986材質プラスチック枠寸法(mm)194×242×32色シルバー質量(g)420使用温度範囲(℃)-10~50(液晶表示可読温度範囲0~40)※結露しないこと測定精度±1℃、±3%RH温度測定範囲(℃)-9.9~50使用電池マンガン単三電池2本使用(別売)電池寿命約1年湿度測定範囲20~95%RHカレンダー付き電波時計〇
クリスタル置き時計アーテック[学校教材・教育玩具]税込¥2,280¥2,073
腕時計カシオ計算機税込¥10,448¥9,498
腕時計カシオ計算機税込¥10,118¥9,198
腕時計カシオ計算機税込¥4,288¥3,898
腕時計カシオ計算機税込¥21,978¥19,980
腕時計カシオ計算機税込¥13,178¥11,980
腕時計カシオ計算機税込¥2,418¥2,198
腕時計カシオ計算機税込¥20,878¥18,980
腕時計カシオ計算機税込¥5,498¥4,998
腕時計カシオ計算機税込¥14,278¥12,980