「表示形式」から絞り込む

デジタル(1)
月めくりや六曜表示など便利な機能が充実した、デジタル電波クロック(アラームつき)。
種類掛置兼用
表示方式デジタル
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)ダンダントーンアラーム(4段階)アラームオートストップ機能(約5分間)スヌーズつきアラームモニター機能2102年までのフルオートカレンダー機能六曜表示(先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口/2030年12月31日まで表示可能)月めくり機能カレンダー開始曜日切替(日曜もしくは月曜)温湿度表示12時間制/24時間制切替式掛置兼用置用スタンドつき電池切れ予告機能(液晶)石膏ボード用掛金具つき
トラスコ品番813-2949
材質プラスチック枠(白パール)、前面ガラス
寸法(mm)掛けた状態/170×170×25置いた状態/165×170×70
質量(kg)0.34
測定精度±2℃、±8%(25℃)
温度測定範囲(℃)0~40
使用電池単3(アルカリ)×2
電池寿命約1年間
湿度測定範囲25%RH~85%RH
カレンダー付き
アラーム付き
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
時計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。