●白フレームでシンプル、どこでもなじむコンパクトな電波目覚まし時計。大きな文字と日本語表示で読みやすく、バックライト付きだからベッドサイドで夜間時計のチェックも楽々。●スヌーズ機能のついた目覚まし時計だから、朝が苦手な方にも安心です。●カレンダー、気温表示もありコストパフォーマンスの高いモデル。
材質ABS樹脂
温度、湿度表示に加え、4つのアイコンで環境目安を表示する使う人にやさしいデジタル電波目覚まし時計です。
機能電子音アラーム・残照機能ライト付・カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)・温度表示(-9.9~50℃)・湿度表示(20~95%)・環境目安表示付「インフルエンザ」「食中毒」「熱中症」「カビ・ダニ」のアイコンが点滅
寸法(mm)88×143×42
材質プラスチック枠
質量(g)146
表示方式デジタル
湿度計○
アラーム○
日付表示○
電波時計○
温度計○
スヌーズ○
ライト機能○
12/24表示切替○
●【コントラスト】大きな画面で時刻、日付、曜日が見やすい!時刻・日付・温度・湿度・カレンダーを一度に確認できます。●【正確な電波時計】紙のカレンダーと違い、自動で表示が変わります。電波時計だから正確な日付と時刻を表示します。●【読みやすい】土日は赤青、平日は白の文字色でわかりやすい。●【目覚まし時計として】アラームが付いているので目覚まし時計にもなります。(スヌーズ付き)画面の明るさは3段階変更できるので、暗い場所でも眩しくありません。●【どこでも設置】置き・掛けどちらもできるから、好きな場所に設置できます。壁にかけたり、卓上に置いて使用できます。
仕様●名入スペース(mm):10×120●名入場所:表面下部
材質ABS樹脂
質量(g)310
電源単4電池×3(付)・ACアダプター(付)※乾電池のみでは使用できません
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)176×137×20
表示方式デジタル
湿度計○
日付表示○
電波時計○
温度計○
六曜表示○
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
ゲーミングPCケース向けガジェット商品「USBデジタル時計」
見やすい大型パネル
ホワイトメインのPCケースや、白い壁と高い親和性
初期設定では自動で明るさを調整
手動でも明るさ調整可能
目覚まし時計としても利用可能
PCケース内で圧倒的存在感
USB直刺し用変換アダプタ付属
付属品電源ケーブル、据置スタンド、USB A→マザーボード直刺しアダプタ
色ホワイト
質量(g)163
電源USBバスパワー(DC5V)
表示24/12時間表示切替可能
表示方式デジタル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×40×90
機能時刻表示、日付表示、温度表示、アラーム
保証期間購入日から6ケ月間
LED高輝度白色(明るさ調整可能)
端子USB Aまたはピンヘッダ10ピン(変換アダプタ付属)
アラーム有
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
スタンド置きでも壁掛けでも使用できるデジタル電波時計です。木目調デザインで温かみのあるウッドカラーがどんなお部屋でも馴染み良く、インテリアとしても優秀です。大きく見やすい大画面に時刻・カレンダー・温湿度が表示され、一目で大事な情報がわかります。電波時計でズレのない正確な時刻表示、スヌーズ付きのアラーム機能付きで目覚まし時計としても活躍します。
材質ABS樹脂
寸法(mm)高さ115×幅215×奥行20
質量(g)200
タイプ電波時計
電源単3乾電池×3(付属)
機能日付表示・曜日表示・アラーム・スヌーズ・温度表示・湿度表示
設置方式置き掛け兼用
1台
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
●人気PCケースの100%が側面ガラス仕様です。
●側面ガラス標準化はケース内RGB発光にとどまらず、マザーボード、グラフィックボードなどの主要パーツに化粧が施されるようになりました。
そこでケース内設置の中見えガジェット商品、第一弾として、「USBデジタル時計」を販売することにしました。
●ゲーミングPCケース向けガジェット商品「USBデジタル時計」
●大型パネルで数字が見やすく、目が疲れません。
●時間表示のほか、温度表示に対応するのでケース内温度の目安として確認できます。
●アラーム付きなので目覚まし時計としてもご利用できます。
●黒フレーム、白LEDなので、PCケース内で圧倒的な存在感をアピールします。
●PCケース内に設置できるよう、マザーボードにUSB直刺しできる変換アダプタが付属しています。
●PCケース内だけでなく、置時計・壁時計としても使用できますので使うシーンは選びません。
電源USBバスパワー(DC5V)
質量(g)163
商品タイプ時計
色(本体)ブラック
付属品電源ケーブル、据置スタンド、USB A→マザーボード直刺しアダプタ、マニュアル
端子USB Aまたはピンヘッダ10ピン(変換アダプタ付属)
LED白色(明るさ調整可能)
表示24/12時間表示切替可能
機能時刻表示、日付表示、温度表示、アラーム
保証期間購入日から6ケ月間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×40×90
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
AC電源デジタル電子目覚まし電波時計
機能電波OFF 機能/ 電波サーチ機能/W アラーム/ スヌーズ/ アラームオートストップ/ アラームモニター/12(AM・PM)・24 時間表示切換式/ カレンダー表示(2099 年12 月31 日まで表示可能)/ 温度表示(-9.9 ~ 50℃)/ 湿度表示(20 ~ 95%)特 記 事 項 常時点灯LED ライト式(AC アダプター接続で常時点灯)/ 掛置兼用/ 表示色切替機能/ 明度2 段階切換機能/ 表示モード切換機能
付属品リチウム電池×1個、AC電源アダプター×1個、木ねじ×1個、保証書、取扱説明書
質量(g)330
本体寸法(mm)92×240×20
使用電源ACアダプター 入力電圧:AC100V 50/60kHz 、出力電圧:DC5V 350mA、消費電力:約4.5W コード長:約1.8m
使用電池リチウム電池CR2032×1個
カレンダー付き
昼夜見やすい大画面の自動点灯デジタル電波時計です。
時計体下部からの光が、枕元の常夜灯としてもお使いいただけます。
機能暗所自動ライト点灯(ON/OFFスイッチ付)・電波目覚まし時計・電子音アラーム(4段階に変化)・カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)・温度表示(-9.9~50℃)・湿度表示(20~95%)・角度調節機能付・お試し用マンガン電池同梱
色白
寸法(mm)88×209×65
材質プラスチック枠
質量(g)350
表示方式デジタル
湿度計○
色番03
アラーム○
日付表示○
電波時計○
温度計○
スヌーズ○
ライト機能○
12/24表示切替○
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
時計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。