小型軽量!消毒液や水を広く素早く撒けるボトル付きミストスプレー
仕様●サイズ:幅730× 奥行き160× 高さ153(mm)、ボトル/直径75×高さ100(mm)●重量:300g●付属品:本体(ボトルセット済)、USBケーブル(60cm)、日本語説明書●電源:USB 5V 1A以上推奨●バッテリー:リチウムバッテリー 3.7V 2000mAh●定格消費電力:10W●出力:12.6V 1.0A●充電時間:約4時間●連続稼働時間:約45分●噴霧量:L4ml/min、H5ml/min●ボトル容量:300ml●材質:本体/ABS
アズワン品番65-6880-83
1個
¥3,598
税込¥3,958
11日以内出荷
忙しい家事の合間にさっとまわりを消毒できる!センサー式アルコールディスペンサー
仕様●サイズ:本体:縦85×横130×高さ90(mm)●重量:約260g●内容品:本体、USBケーブル(Type-C)、交換用綿棒(2本)、日本語説明書●電源:USBより充電●USBケーブル長:約1000mm●バッテリー:リチウムイオンバッテリー 3.7V 2000mAh●充電時間:約3時間(5V/1A)●稼働時間:約6時間●タンク容量:100ml●噴霧量:1.6g/m●材質:ABS樹脂/PC●注意事項:※内容品に記載している以外のものは付属しません。
アズワン品番65-6880-88
1個
¥2,698
税込¥2,968
11日以内出荷
『日用品』には他にこんなカテゴリがあります
日用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。