手指消毒用品 :「手指消毒器」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
おしゃれな壁付タイプのディスペンサーで、電源は単3乾電池×4本(別売)です。吐出量は2段階に切替が可能で、霧状に吐出します。
用途手で触れることなくタンク内の薬液等を吐出できるディスペンサーです。センサーで感知して吐出するのて衛生的です。いたずら防止カギ付きです。作動時は本体左下のLEDが緑に点灯、電池が切れた時は赤色に点滅してお知らせします。 材質ABS 質量(g)755 電源アルカリ乾電池単3型×4本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×85×240 吐出量(mL)0.5ml/回と1.0ml/回の2段階 タンク容量(mL)600 色(本体)
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

簡単に設置ができる手指消毒用のスタンドで、ディスペンサーの下に手を入れると自動で消毒液等を吐出します。単三乾電池×4本(別売)で駆動するので電源の心配も必要ありません。カギ付きです。
用途手で触れることなくアルコール等の消毒液・除菌液を吐出できるディスペンサーです。センサーで感知して吐出するのて衛生的です。いたずら防止カギ付きです。作動時は本体左下のLEDが緑に点灯、電池が切れた時は赤色に点滅してお知らせします。 材質スチール(焼付塗装) 寸法(mm)310×310×H1320 質量(kg)約5.5 電源アルカリ乾電池単3型×4本(別売) 吐出量(mL)0.5ml/回と1.0ml/回の2段階 タンク容量(mL)600 色(本体) 関連資料(0.45MB)
1台
23,980 税込26,378
6日以内出荷

据置タイプ・センサー感知式のオートディスペンサーで、電源は単3乾電池×4本(別売)です。吐出量が3段階に切替が出来ます。アルコール等の除菌液・消毒液をご使用ください。
用途手で触れることなくアルコール等の消毒液・除菌液を吐出できるディスペンサーです。センサーで感知して吐出するのて衛生的です。 材質ABS 質量(g)725 電源アルカリ乾電池単3型×4本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×120×210 吐出量(mL)0.6ml/回・0.8ml/回・1.0ml/回の3段階 タンク容量(mL)750 色(本体)黒/白
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

簡単に設置ができる手指消毒用のスタンドで、使用する方がポンプ部分を押して使用します。付属品以外のボトルでも取付が可能です。
用途設置するボトルをほぼ選ばない消毒液・除菌液用スタンドです。今お使いのボトルの取付も可能です。 材質スチール(焼付塗装) 寸法(mm)310×310×H1135 質量(kg)約4.5 ボトル容量(mL)500 載台寸法(幅W×奥行D)(mm)置台:145×115 色(本体)
1台
19,980 税込21,978
23日以内出荷

簡単に設置ができる手指消毒用のスタンドで、ペダルを踏むと消毒液等を吐出します。付属品以外のボトルでも取付が可能です。
用途手で触れることなくアルコール等の消毒液・除菌液を吐出できるディスペンサーです。ペダルを踏んで吐出するのて衛生的です。 材質スチール(焼付塗装) 寸法(mm)310×310×H1110 質量(kg)約10 ボトル容量(mL)500 載台寸法(幅W×奥行D)(mm)置台:140×220(可動台:140×110) 色(本体)
1台
36,980 税込40,678
21日以内出荷