手指消毒剤 アルボナースアルボース(43件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
成分ベンザルコニウム塩化物0.05w/v%、エタノール59%、ポリオキシエチレンラノリン、他2成分含有エタノール濃度(w/w%)59効果手指・皮膚の洗浄・消毒医薬品医療機器等法指定医薬部外品
ハンドアルサワーNLアルボース当日出荷から3日以内出荷
食品および食品添加物に登録されている原料だけを使用しています。弱酸性でノンエンベロープウイルスにも効果があります。保湿剤を配合し肌荒れを抑制します。ベタつきを防止する成分を配合してサラッとした使用感を与えます。抗酸化剤を配合し、使用後の不快臭を抑制します。食品現場はもちろん、医療施設などのさまざまな現場での手指消毒にお使いください。
用途手指・皮膚の洗浄・消毒成分エタノール76.9~81.4v/v%区分指定医薬部外品エタノール濃度(w/w%)70~752018年トラスコ掲載ページ9 0645医薬品医療機器等法指定医薬部外品エタノール濃度(v/v%)76.9~81.4効果手指・皮膚の洗浄・消毒
オートディスペンサー セットアルボース翌々日出荷
非接触タイプ(センサー感知方式)のオートディスペンサーです。本体、受皿、専用スプレーボトル、専用ラベルのセット品です。衛生的なタッチフリーで 感染リスクを低減します。専用カギ、吐出量切替スイッチ付きです。待機電力を低減できる省エネ仕様です。フロントカバーの側面は、薬剤残量が確認できるよう透明になっています。アルカリ乾電池、ニッケル水素乾電池、ACアダプターが使用可能です。
用途手指・皮膚の清浄・消毒に。付属品受皿、専用スプレーボトル、追加シールトラスコ品番206-7312セット内容オートディスペンサー(消毒用)本体、受皿、専用スプレーボトル、追加シール材質本体:ABS樹脂、POM樹脂、受皿:PP樹脂幅(mm)134容量(mL)500高さ(mm)251タイプ消毒用奥行(mm)103消費電力(W)100吐出量(mL/回)0.7繰り返し・詰め替え対応
自動手指消毒器用スタンドC-1Bアルボース3日以内出荷
自動手指消毒器用スタンドです。
用途自動手指消毒器用スタンドトラスコ品番836-9625材質SUS430幅(mm)450質量(kg)3.6高さ(mm)745奥行(mm)3002018年トラスコ掲載ページ9 0649効果消毒繰り返し・詰め替え対応
自動手指消毒器アルボースS-2Aアルボース12日以内出荷
片手では作動せず、赤外線センサーが両手を検知して初めて、消毒液を噴霧します。両手を入れるとセンサーがはたらき、消毒液が自動的に噴霧されます。器具やスイッチに触れる必要がないので、とても衛生的です。消毒液の残量や使用可能状態が確認できるLED表示などの機能があります。
用途手指の消毒。感染症、食中毒リスク現場すべて。仕様アルコール手指消毒剤専用トラスコ品番406-7703幅(mm)250質量(kg)4.7高さ(mm)280奥行(mm)190電源(V)100消費電力(W)28噴射量(mL/回)2繰り返し・詰め替え対応