手指消毒用品 :「消毒 表示」の検索結果
片手では作動せず、赤外線センサーが両手を検知して初めて、消毒液を噴霧します。両手を入れるとセンサーがはたらき、消毒液が自動的に噴霧されます。器具やスイッチに触れる必要がないので、とても衛生的です。消毒液の残量や使用可能状態が確認できるLED表示などの機能があります。
用途手指の消毒。感染症、食中毒リスク現場すべて。
仕様アルコール手指消毒剤専用
トラスコ品番406-7703
幅(mm)250
質量(kg)4.7
高さ(mm)280
奥行(mm)190
電源(V)100
消費電力(W)28
噴射量(mL/回)2
1台
¥99,980
税込¥109,978
12日以内出荷
『日用品』には他にこんなカテゴリがあります
日用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。