絞り込み
エタノール濃度(v/v)%
エタノール濃度(w/w)%
- 48(1)
- 50~60(2)
- 55(2)
- 57(3)
- 57.2(2)
- 59(3)
- 62(1)
- 69.9~75.3(1)
- 70~75(5)
- 70.0~75.2(1)
- 70.0~80.0(1)
- 71.8(2)
- 72.3(3)
- 73.5(1)
ブランド
- モノタロウ(3)
- SARAYA(サラヤ)(55)
- アルボース(16)
- The Joy Factory(11)
- エスコ(8)
- ELPA(8)
- 花王(8)
- テラモト(8)
- CONDOR(山崎産業)(8)
- アーテック[学校教材・教育玩具](8)
- UNION(ユニオン)(7)
- 健栄製薬(7)
- ニイタカ(6)
- ゴージョージャパン(6)
- コスモビューティー(5)
- 大一産業(5)
- LION(ライオン)(4)
- 河淳(4)
- EBM(江部松商事)(4)
- 林製作所(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
8ページ目: 手指消毒用品
商品豆知識

ミセル 消毒液盗難防止枠
テラモト¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷薬液ボトルの盗難を防ぐロック枠です。用途消毒スタンド材質スチール線材に粉体塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×115×140繰り返し・詰め替え対応
ミセル 卓上消毒台
テラモト¥6,298税込¥6,9281台11日以内出荷置くだけで使える卓上タイプの消毒台です。用途消毒スタンド材質土台・トレー:ポリプロピレン、印刷面:塩化ビニール質量(g)700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×260×490繰り返し・詰め替え対応
アルコール消毒液噴霧器専用スタンド
セーフラン安全用品¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷アルコール噴霧器をセットできるスタンド。組み立ては工具不要のネジタイプで簡単に設置いただけます。安定感がのあるステンレス製で支柱の高さは調整自在。スカート内の映り込みを考慮し、ベースはヘアライン加工を施しておりますので、女性の方も安心です。用途食品工場、医療機関、大学キャンパス、オフィスビル、エントランス、駅・空港など人が集まる場所に最適。仕様両面テープ付き材質【ポール】ステンレス、【ベース】HDPEシェル+ステンレスカバー質量(kg)約6表面処理ヘアライン加工ベース径(Φmm)330アズワン品番64-8931-07ポール長(mm)最長時:1150、最短時:700繰り返し・詰め替え対応
足踏み式アルコールスタンド
SDG株式会社¥37,980税込¥41,7781台16日以内出荷容器に手を触れず衛生的な足踏み式のポンプスタンド スタイリッシュな鏡面ステンレス製 さまざまなサイズのアルコールディスペンサーに対応 受付やエントランス、店舗の入口への設置に最適 ジュニアサイズです。材質ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×260×812繰り返し・詰め替え対応
バーサホールドブラケット
ゴージョージャパン¥1,298税込¥1,4281個当日出荷多様な場所・物への取付けが可能です。(ポール、レール、台等)用途350mL用・535mLボトル用台座トラスコ品番819-3549適合機種5767・5769・3044JP幅(mm)90材質/仕上プラスチック高さ(mm)160質量(g)310奥行(mm)110繰り返し・詰め替え対応
サニステップスタンド用噴霧量調整ピン
河淳¥1,598税込¥1,7581本5日以内出荷KAWAJUN(カワジュン)サニステップスタンド用のオプション。 サニステップスタンドの噴霧量調整に使用する調整ピンです。 4段階の噴霧量調整が可能になります。用途サニステップスタンド用のオプション。噴霧量調整に使用する調整ピンです。材質(本体)ステンレス繰り返し・詰め替え対応
足踏み式消毒液スタンド
みのる産業(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台6日以内出荷足踏み式消毒液スタンドにすることで消毒用アルコールのポンプ部分に触れることなく衛生的に除菌・消毒が出来ます。 ウィルス対策として事務所や店舗、公共施設など大勢の人が出入りする場面での使用に最適。 自立式のポンプスタンドで設置場所を選ばずご使用頂けます。用途消毒液の容器に触れずに使用できる足踏み式スタンド質量(kg)5.9奥行(mm)385全幅(mm)300全高(mm)990適合サイズ丸ボトル直径120mm以下、角ボトル120mm角以下、ポンプヘッド直径35mm以下、ボトル高さ150~290mm繰り返し・詰め替え対応
TFシルバースタンド
シーバイエス¥23,980税込¥26,3781台9日以内出荷ステンレス製のカバーがついているTFシルバーアルコールディスペンサーとのマッチングが良いステンレスのスタンドです。 小児の目や顔に薬液がかかりづらいように、吐出口までの高さを約100cmと低めに設定しています。用途TFシルバーアルコールディスペンサー用スタンド質量(kg)約5.48本体寸法(mm)約1305×362×362
壁掛式オートディスペンサー(霧状)
大一産業¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷おしゃれな壁付タイプのディスペンサーで、電源は単3乾電池×4本(別売)です。吐出量は2段階に切替が可能で、霧状に吐出します。用途手で触れることなくタンク内の薬液等を吐出できるディスペンサーです。センサーで感知して吐出するのて衛生的です。いたずら防止カギ付きです。作動時は本体左下のLEDが緑に点灯、電池が切れた時は赤色に点滅してお知らせします。材質ABS質量(g)755電源アルカリ乾電池単3型×4本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×85×240吐出量(mL)0.5ml/回と1.0ml/回の2段階タンク容量(mL)600色(本体)白繰り返し・詰め替え対応
据置型液晶タイプオートディスペンサー
大一産業(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷据置タイプ・センサー感知式のオートディスペンサーで、電源は単3乾電池×4本(別売)です。吐出量が3段階に切替が出来ます。アルコール等の除菌液・消毒液をご使用ください。用途手で触れることなくアルコール等の消毒液・除菌液を吐出できるディスペンサーです。センサーで感知して吐出するのて衛生的です。材質ABS質量(g)725電源アルカリ乾電池単3型×4本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×120×210吐出量(mL)0.6ml/回・0.8ml/回・1.0ml/回の3段階タンク容量(mL)750色(本体)黒/白繰り返し・詰め替え対応
ハンドサニタイザースタンド プッシュポンプ式
大一産業¥19,980税込¥21,9781台23日以内出荷簡単に設置ができる手指消毒用のスタンドで、使用する方がポンプ部分を押して使用します。付属品以外のボトルでも取付が可能です。用途設置するボトルをほぼ選ばない消毒液・除菌液用スタンドです。今お使いのボトルの取付も可能です。材質スチール(焼付塗装)寸法(mm)310×310×H1135質量(kg)約4.5ボトル容量(mL)500載台寸法(幅W×奥行D)(mm)置台:145×115色(本体)黒繰り返し・詰め替え対応
ハンドサニタイザースタンド 足踏みペダル式
大一産業¥36,980税込¥40,6781台21日以内出荷簡単に設置ができる手指消毒用のスタンドで、ペダルを踏むと消毒液等を吐出します。付属品以外のボトルでも取付が可能です。用途手で触れることなくアルコール等の消毒液・除菌液を吐出できるディスペンサーです。ペダルを踏んで吐出するのて衛生的です。材質スチール(焼付塗装)寸法(mm)310×310×H1110質量(kg)約10ボトル容量(mL)500載台寸法(幅W×奥行D)(mm)置台:140×220(可動台:140×110)色(本体)黒繰り返し・詰め替え対応
俺の除菌スタンドボトルセット
和勝の保証¥39,980税込¥43,9781セット3日以内出荷足踏みポンプ+シリンダー駆動による電源不要の静音設計。オールステンレス材質。本体の重量7.3KG、軽量、コンパクト。簡単に移動設置。市販のアルコールボトル(上部プッシュ式)適用(一部除く)用途ご家庭・職場・学校・デパート・スーパー・コンビニ・レストラン・ホテル・イベント会場・競技場など幅広い場所での設置付属品消毒・洗浄用アルコール約70%4L、500mLボトル材質ステンレス本体質量(kg)7.3高さ調整範囲(mm)1050~1350繰り返し・詰め替え対応
足踏み式アルコールスタンド
SDG株式会社¥39,980税込¥43,9781台8日以内出荷容器に手を触れず衛生的な足踏み式のポンプスタンド スタイリッシュな鏡面ステンレス製 さまざまなサイズのアルコールディスペンサーに対応 受付やエントランス、店舗の入口への設置に最適 足踏みペダルで衛生的!寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×26×97繰り返し・詰め替え対応
消毒液スタンド
LION (ライオン事務器)¥21,980税込¥24,1781台6日以内出荷消毒液のボトルの高さが調整可能なので成人から車椅子・幼児に対応用途消毒液のスタンドとして仕様脚付材質スチール・粉体塗装(耐アルコール)タイプスタンドタイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×800・900・1000有効寸法(mm)取付ボトル:W100×D97RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
リキッドジェット01 盗難防止用プレート
ライズテック¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷本体を設置する際に設置場所を固定する為のユニットです。 設置場所の近隣にある物にワイヤーを固定する事により、紛失防止に使用します。用途リキッドジェット01 盗難防止用プレートです。セット内容本体固定用ブラケット×1個、皿ネジ×4個、固定用スリーブ×1個、セットビス×3個、六角レンチ×1個アズワン品番64-3990-94繰り返し・詰め替え対応
自動手指洗浄消毒器 サニタリープレート WS-P2SNF 石けん液泡タイプ
SARAYA(サラヤ)¥179,800税込¥197,7801台5日以内出荷高級感のある素材と設計で、シンクまわりをスマートに演出します。 センサー感知で自動供給するので、手を触れずに洗浄可能です。 薬液収納部分はカギ付きです。 商品(本体)のみです。別途取付工事が必要です。仕様石けん液:約1.8g(0.6秒間)、泡状、センサー感知トラスコ品番157-6916幅(mm)198質量(kg)4.5高さ(mm)97奥行(mm)170電源(V)単相:100吐出量手洗い水:約4L/分/石けん液:約1.8g(0.6秒間)繰り返し・詰め替え対応
消毒液スタンション
UNION(ユニオン)¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷ポンプからの液垂れを受ける独自のデザイン。お手入れがしやすい形状。普段はフラワースタンドとしてもご使用できます。材質スチール製/ホワイト焼付塗装上径(Φmm)280×197(容器置台径:130)ベース径(Φmm)300×786TKG品番9-1442-0701繰り返し・詰め替え対応
自動水栓付石鹸液供給装置SW-3000
SARAYA(サラヤ)¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷ノータッチ式の自動水栓です。既存水洗を取り外したあとの穴を利用して取り替えます。シンクの形状によっては、設置できない場合もあります。用途手洗い設備に。トラスコ品番114-5369セット内容取説(WS-3000/3000F)保証書付き))/施工説明書/鍵×2/メッシュパッキン/給水メッシュ/コイルチューブ/クランプ(薬液用)/クランプ(配線用)×2/ステントラスねじ(M4×6)/ねじセット材質ノズル:亜鉛ダイキャスト タンクケース:ABS他幅(mm)45質量(kg)4.5高さ(mm)128繰り返し・詰め替え対応
自動水栓AW-3000
SARAYA(サラヤ)¥92,980税込¥102,2781台4日以内出荷ノータッチ式の自動水栓です。既存水洗を取り外したあとの穴を利用して取り替えます。シンクの形状によっては、設置できない場合もあります。用途手洗い設備に。オーダーメイドでカスタマイズ。トラスコ品番114-5368セット内容取説(WS-3000/3000F(保証書付き))/施工説明書/鍵×2/メッシュパッキン/給水メッシュ/コイルチューブ/ステントラスねじ(M4×6)×2/ねじセット材質ノズル:亜鉛ダイキャスト 制御ユニット:ABS他幅(mm)350質量(kg)3.5高さ(mm)230電源(V)100V繰り返し・詰め替え対応
アルコール消毒器 て・きれいきMINI用部品 別売金具
EBM(江部松商事)¥6,698税込¥7,3681個翌々日出荷消毒液の補給は、ボトルごと交換になります。EBM品番6435200繰り返し・詰め替え対応
自動手指消毒器 て・きれいき
サンデン・リテールシステム¥45,980税込¥50,5781個翌々日出荷型ながら手をまんべんなく消毒できます。ノズルの目詰まりがなく、メンテナンスが簡単です。質量(kg)1.5(電池除く)間口W×奥行D×高さH(mm)153×173×297電源単2アルカリ電池4個(付属)方式(噴射)圧力ポンプ式消費電力約3ヶ月(0.75mL噴射×100回/1日)タンク容量(mL)1000設置方法卓上又は壁掛け検知方式赤外線センサー噴霧量(mL)0.75、1、2、3、4の5段階TKG品番9-1439-0501TKG品番(2017)6-1290-0601繰り返し・詰め替え対応
自動手指消毒器用スタンドC-1B
アルボース¥25,980税込¥28,5781台20日以内出荷自動手指消毒器用スタンドです。用途自動手指消毒器用スタンドトラスコ品番836-9625材質SUS430幅(mm)450質量(kg)3.6高さ(mm)745奥行(mm)3002018年トラスコ掲載ページ9 0649効果消毒繰り返し・詰め替え対応
自動手指洗浄消毒器 WS‐3000
SARAYA(サラヤ)¥269,800~税込¥296,780~1台4日以内出荷用途手指衛生の励行に電源AC100V噴射量(mL/秒)消毒液/約1.5(最大4)効果消毒繰り返し・詰め替え対応
手指消毒スプレー用スタンド
三共空調¥69,980税込¥76,9781台翌々日出荷衛生の基本は手洗いです。 ハンディータイプのスプレーを足踏み式に。 スプレー容器の脱着が簡単にできます。 ステンレス(SUS304)製ですので、器具をいつも清潔な状態に保つことができます。 HACCP対応機器です。 スプレーボトル1本が付属しています。用途食品工場、医療機関、大学キャンパス、オフィスビル、エントランス、駅・空港。付属品スプレーボトル×1本材質(本体)ステンレス(SUS304)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)285×450×950繰り返し・詰め替え対応
ハンドクリーンローション
アルタン¥1,298~税込¥1,428~1本(1000mL)4日以内出荷保湿成分アロエエキス、低濃度エタノール、皮膚保護効果のある天然脂肪酸エステルを配合した皮膚・手指にやさしく、手荒れを防ぐ清浄剤です。低濃度エタノール、塩化ベンザルコニウム、天然脂肪酸エステルの相乗効果ですぐれた除菌力を発揮します。液性はもっとも皮膚にやさしいpH5~6の弱酸性です。成分エタノール、アロエエキス、天然脂肪酸エステル
【※軽税】 E-アルコール製剤H
SARAYA(サラヤ)¥9,998税込¥10,7981個当日出荷用途食品の品質保持や機器類の除菌に。付属品ノズルトラスコ品番650-9971材質容器(ボトル・袋):PE、キャップ:PE容量(L)17希釈倍率原液
自動手指消毒器
富士電機¥99,980税込¥109,9781台8日以内出荷手をかざせば、すぐ消毒。ノータッチ式。 短時間で多人数に対応。 吐出量の調節機能付き。 耐久性・防盗性に優れた頑丈設計。用途学校、オフィス、工場、商業施設など様々なロケーションに最適。質量(kg)17消費電力(W)5/5(50/60Hz)電源単相100V(50/60Hz)タンク容量(L)収容:5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)925×300×300吐出量(mL)0.8~6 ※吐出量(時間)調整ダイヤル付標準装備品防盗用扉ロック、ELB(漏電遮断器)設置条件屋内専用繰り返し・詰め替え対応
プッシュ式ディスペンサー
SARAYA(サラヤ)¥4,998税込¥5,4981台8日以内出荷手でレバーを押すと石けん液や消毒液、便座クリーナーを吐出・噴射します。 シンプルでスタイリッシュなデザインで、高級感のあるトイレ空間を演出するプッシュ式ディスペンサー。 薬剤は5kgボトルなどの大容量ボトルから専用カートリッジボトル(別売)に詰め替えてご使用ください。 セットする専用カートリッジボトル(別売)の種類はフォーム用、リキッド用、スプレー用の3種類です。使用薬液に応じてカートリッジボトルをお選びください。 用途がわかる「ピクトラベル」付きです。使用薬液に応じてラベルを本体に貼り付けてください。 いたずら防止のカギ付き。 手指消毒や、便座クリーナー用にも使用できますトラスコ品番496-0513セット内容本体/1台、鍵/1個、ピクトラベル/3種、アルコールシート/1枚、両面テープ/1枚、タッピンねじ(呼び4×25)/3個、プラグ/3個、取扱説明書材質カバー・ケース/ABS、レバー/POM本体質量(g)約310寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×88×124使用環境温度(℃)5~40使用環境湿度(%)20~85RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応