【軽量255g】ハイパワー×軽量コンパクトな充電式のビューティーケアガンです。最大2800回/分の振動と7mmのストロークでコンパクトながらパワフルにケア。振動レベルは4段階(レベル1~4)あるため、箇所に応じてお好みの強さに調整できます。(モード1:緑色、モード2:青色、モード3:水色、モード4:緑色と青色に点滅)。4種類(球形・円柱形・平形・U字形)のアタッチメント付きで、1台で全身にアプローチ。軽量255gのため、片手で簡単にケアできます。収納袋付で、出張や旅行などの持ち運びにも便利です。3カラー展開のため、お好みに合わせてお選びいただけます
付属品アタッチメント×4、収納袋、USBケーブル
質量(g)255
電源充電式
定格電圧(V)DC7.4
使用電池リチウムイオン電池
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.5×約3.7×約13.4(アタッチメントを除く)
充電時間(時間)約2.5
動作時間各モード約10分(自動オフ)
理美容 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。