127件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

たっぷり使える大容量サイズ。 肌のうるおいをやさしく守るベビーオイル、肌に濃密なうるおいを与えるミツロウを配合。 カサつく乾燥肌も1日中しっとりうるおいます。 ローズとジャスミンの香り。
1個(500mL)
999 税込1,099
当日出荷

まぶたにフィットして気になる目じりも簡単エクササイズ! アイストレッチまぶたを閉じる運動で眼輪筋を強化! アイストレッチをまぶたにあて目を閉じることにより、筋肉にかかる負荷を大きくして眼輪筋を鍛えます。 上下のまぶたに隙間なく均等に力を加えることができます。 肌を傷つけないシリコン製。
用途アイストレッチに 材質シリコン樹脂 ピンク 品番SV-4946 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×42×50
1個
1,590 税込1,749
17日以内出荷

たっぷり使える大容量サイズ。 肌のうるおいをやさしく守るベビーオイル、保湿効果の高いカミツレ花エキスを配合。 優雅なアロマがあなたをリラックスさせてくれます。ラベンダーとカモミールの香り。
1個(500mL)
999 税込1,099
当日出荷

ドクターエア ガンシリーズ最軽量の220g、500mlのペットボトルの半分以下で重さが気にならないボディ。リカバリーガン (RG-01)と比べて約30%もサイズダウン。お家でも、オフィスでも、ジムでも、出張や旅行の時でもどこへでも持ち運べます。最大約3,000回/分の振動で心地よくからだにアプローチ。ブラシレスモーターで振動はもっとパワフルに。小型ながら最長約13時間とバッテリーのもちもバツグン。フェイスとボディ、それぞれに使えるオリジナルアタッチメント付き。
寸法(mm)88.2×128×35(本体のみ) 質量(g)約220(本体のみ) 振動数モード1:約2000回/分、モード2:約2500回/分、モード3:約3000回/分、モード4:約650回/分 (フェイスモード) 振幅(mm)7 モード4種 (3種+フェイスモード) 電源リチウムイオン充電池内蔵 7.4V 1300mAh タイマー約10分 充電時間(時間)約2 充電可能回数約300回 付属品アタッチメント×3種、USBコード(Type-C)、保証書、取扱説明書 電池使用時間(時間)最長約13(モード4動作時)、最短約4.5(モード3動作時)
1個
特価
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

無添加スクワラン100%のピュアオイルは人の皮脂の成分に近いと言われているためお肌に馴染みやすく、さらっとした感触で乾燥したお肌にうるおいを与えます。 化粧水後の乳液やクリームとしてだけでなく、ヘアケアやボディケア、マタニティケアなど365日マルチにご使用いただけるオイルです。 朝晩の洗顔後、もしくは化粧水の後、適量を手に取り、お肌にやさしくなじませてください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,000 税込2,200
14日以内出荷

ボディの気になるエリアの薬用美白保湿クリーム。 お肌のくすみやワキ、バストトップ等の気になる部分の美白、保湿ケアができます。 ダブルの有効成分としてトラネキサム酸とグリチルリチン酸ジカリウムを配合。
仕様パラベン・鉱物油・着色料石油系界面活性剤・アルコール・香料フリー 有効成分トラネキサム酸/グリチルリチン酸ジカリウム RoHS指令(10物質対応)対応 保湿成分濃グリセリン/1,3-ブチレングリコール/スクワラン/トリメチルグリシン/1,2-ペンタンジオール/グリコシルトレハロースプルーン酵素/スターフルーツ葉エキス/カンゾウ葉エキス/ゲットウ葉エキス/ビルベリー葉エキス/アーティチョークエキス/オウゴンエキス/タイソウエキス/カンゾウフラボノイド/アルピニアカツマダイ種子エキス 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(50g)
1,800 税込1,980
5日以内出荷

バストトップをプロテクトガード。Tシャツ・Yシャツ着用時の乳首の透けや突起をカバーします。
セット内容ベージュタイプ:20枚、半透明タイプ:20枚 材質基材:ベージュタイプ/レーヨン不織布、基材:半透明タイプ/ウレタンフィルム、粘着剤:アクリル系、剥離紙:紙セパレーター RoHS指令(10物質対応)対応
1個(40枚)
980 税込1,078
当日出荷

たっぷり使える大容量サイズ。肌のうるおいをやさしく守るベビーオイル、保湿効果の高いシアバターとホホバ油を配合。 肌を滑らかに整えて、うるおいを与えます。ピーチとアプリコットの香り。
1個(500mL)
999 税込1,099
当日出荷

1日1回ケアで、しっとりキープ。24時間保湿が続く、プレママのための保湿ボディケアクリームです。おふろあがりなどに、1日1回のかんたんケア。おなかや太ももなど気になる部分に、マッサージなしでお手入れできます。お肌をしっとり柔らかく保つために大切なのは保湿です。保湿に必要なトライアングル成分を全て配合したクリームだから、24時間濃密着(24時間保湿)。1日1回のケアで、しっとりとした柔らかな美しいお肌に導きます。自社開発のワセリン配合(保湿成分)。肌でとろけてすーっと伸びる、なめらかな使い心地。さっと肌になじんで、べたつきが少ないから、毎日快適にお使いいただけます。産婦人科医や助産師のアドバイス、先輩ママの声を元に商品開発しました。においに敏感なつわり期にも使いやすい無香料。無着色、パラベンフリー、アルコール(エタノール)フリー、弱酸性、低刺激。産後は赤ちゃんにも使えます。チューブタイプ、約1ヶ月分。
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

Dr.AIR(ドクターエアー)3Dアイマジック タッピング
エコ商品
新感覚のタッピング体験で至福の目もとケア、3Dアイマジック タッピング。目元にある、疲れを解消すると言われているポイントを独自配置のもみ玉の優しい刺激とヒーターでアプローチ!!。16個のタッピングヘッドが、1秒間に3回程度のリズムで、目のまわりをトントントンと心地よく刺激。タッピングヘッドには、それぞれ独立したミニモーターを搭載。一つひとつが繊細に動いて、丁寧に刺激します。目的やシーンに合わせて5種類のモード(リフレモード/エステモード/おやすみモード/ミックスモード/ヒーターモード)から選べます。モード変更時には音声でお知らせしてくれるので、装着後の操作も簡単!。ヒーリングサウンド内蔵&Bluetooth連携で好きな音楽を聞くことが可能。さらに充実したリラックスタイムを演出します。
付属品USBコード(Type-C)、ポーチ、取扱説明書(保証書付き) 材質本体:ABS、TPE、PC、シリコーン、ベルト:ポリエステル 寸法(mm)190 × 72 × 71 質量(g)約210(本体のみ) 出力Bluetooth標準規格Power Class2 電源充電式リチウムイオン電池内蔵 3.7V 1200mAh 連続使用時間(時間)最短:約1.5(振動+ヒーター)、最長:約7(ヒーター) 通信方式Bluetooth標準規格Ver5.1準拠 電池寿命(時間)最短:約1.5(振動+ヒーター)、最長:約7(ヒーター) 使用温湿度範囲10~40℃、30~85% RH バッテリー電圧(V)3.7 使用環境温度(℃)10~40 充電時間(時間)約3 バッテリー容量(mAh)1200 充電可能回数約300回 定格使用時間(分)約15 使用環境湿度(%)30~85RH RoHS指令(10物質対応)対応 通信距離(m)無障害の場合10以内 周波数帯域(GHz)2.4帯(2.40GHz-2.480GHz) 表面温度(℃)ヒーター使用時:約40(±2)℃ 対応コーデックSBC 対応プロファイルA2DP1.3、AVRCP1.5
1個
14,000 税込15,400
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エクサガン ポケット REG-11用のアタッチメント。3つのオプションパーツで部位別に効率的なケアが可能。丸形・・広い範囲のケアや、フェイスラインのケアに。ワイド・・挟むように刺激したい部位に。ポイント・・ピンポイントで刺激したい部位に。
種類3種類
1セット(3個)
900 税込990
6日以内出荷

仕様振動段階:3段階(弱・中・強) 付属品アタッチメント4種、USBコード(Type-C)、収納袋、取扱説明書(保証書付き) 材質本体:ABS樹脂、アタッチメント:ABS樹脂、EVA(球体アタッチメントのスポンジ部) 質量(g)約620(本体のみ) 電源充電式リチウムイオン電池内蔵7.4V/2200mAh 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約115×160×70(本体のみ) 使用環境温度(℃)10~35 充電時間(時間)約2.5(DC5V/2A出力のアダプター使用時)、約5(DC5V/1A出力のアダプター使用時) 充電可能回数約350回 電池使用時間(時間)最長:約4(振動レベル弱動作時)、最短:約3(振動レベル強動作時) 振動数(回/min-1)弱:2300(±10%)、中:2900(±10%)、強:3500(±10%)
1個
9,000 税込9,900
欠品中

中村足リラシート
エコ商品
夜貼って朝スッキリ。 天然樹液のパワーで快適な毎日へ。 足リラシートを足の裏に貼ると、竹樹液パウダーが1日がんばった足をやさしくケア。 お休み前に貼ったシートが翌朝には竹のもつ給水力によって茶色に変色します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(30枚)
1,900 税込2,090
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

首に巻いてポンプを押すだけで首や肩をしっかりリフレッシュできるエアクッション。空気式なので収納時や携帯時はとてもコンパクト!様々なシーンでご使用いただけます。
材質ポリエステル、PVC、ゴム、ラテックス 本体質量(g)約155 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W270×D300×H180(使用時)
1個
1,280 税込1,408
7日以内出荷

エクサガンケア Dr.AIR(ドクターエアー) 動画あり
Dr.AIR(ドクターエアー)エクサガンケア
ボディもフェイスもこれひとつ。6色の多彩なカラーバリエーションが魅力です。パワフル振動で筋肉を心地よく刺激。4段階の振動レベルや、アタッチメントの使い分けにより、部位に適した使用が可能です。毎日のスキンケアタイムにも繊細な振動があなたの美容ケアを応援します。持ち運びしやすい軽量設計。バッグに収納しやすい大きさで、エクサガン ケアは時間、場所を選びません。
付属品アタッチメント×4種(球形、指形、U字形、円形)、USBコード(TYPE-C(A-C))、取扱説明書(保証書付き) 質量(g)約260(本体のみ) 電源リチウムイオン充電池内蔵 7.4V 800mAh 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約84×113×44 (本体のみ) 充電時間約3時間30分 使用環境温度(℃)0~40 振動数モード1:約1800回/分・モード2:約2200回/分・モード3:約2600回/分・モード4:約2850回/分 充電可能回数約300回 タイマー約7分 原材料ABS、アルミニウム、シリコン
1個
6,300 税込6,930
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Dr.AIR(ドクターエアー)リカバリーガン
エコ商品
疲れた体に心地よい刺激を、コンパクトでパワフルなリカバリーガン。 首や肩のケアがしたい方、ふくらはぎや足裏などピンポイントにケアしたい方、外出先でも気軽にケアしたい方などにおススメ。 1分間に最大約3,500回振動でパワフルな揺れと刺激! 弱・中・強の調整が可能で気分やコンディションにあわせて選べます。 日々の疲れや運動時のウォーミングアップ、リリース、筋肉のケアなどに。 4種類のアタッチメント付属で気になる部位にアプローチ。 球形アタッチメント:肩や太ももなどのケアに 円形アタッチメント:ふくらはぎなどのケアに U字形アタッチメント:前腕などのケアに 円錐形アタッチメント:足裏などのケアに
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約115×70×160 質量(g)約620(本体のみ) 電源充電式リチウムイオン充電池内蔵 7.4V 2,200mAh 充電時間(時間)約2.5(DC5V 2A出力のアダプター使用時)、約5 (DC5V 1A出力のアダプター使用時) 電池使用時間(時間)最長約4(振動レベル弱動作時)、最短約時3(振動レベル強動作時) 充電可能回数約350回 振動数(回/min-1)弱:2300(±10%)、中:2900(±10%)、強:3500(±10%) 使用環境温度(℃)10~35 材質本体:ABS樹脂、アタッチメント:ABS樹脂、EVA(球体アタッチメントのスポンジ部) 付属品アタッチメント4種、USBコード(Type-C)、収納袋、取扱説明書(保証書付き) RoHS指令(10物質対応)対応 仕様【振動段階】3段階(弱・中・強)
1個
9,000 税込9,900
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパトリートメントデオドラントクリーム
エコ商品
気になるワキや足のニオイ・・・嫌なニオイの元を完全削除 5つのポイントで嫌なニオイの元を完全削除!! アポクリン汗腺から汗や皮脂分泌量を抑える働きがあり、汗や皮脂による匂いの発生を抑えてくれます。 ニオイの原因となる雑菌の繁殖を抑えることで、気になるニオイをしっかりブロック。 さらっとした使用感でウォータープルーフ処方。汗や水に強く効果が長持ちします。 茶エキスや、ワレモコウ・シャクヤクなどの保湿成分を配合しお肌を整えてくれます。また、爽やかなグレープフルーツの香りで爽快感UP
用途わきが、皮膚汗臭、制汗 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(40g)
2,090 税込2,299
当日出荷

Dr.AIR(ドクターエアー)ピラティスロール
振動とヒーターで姿勢にアプローチ、ピラティスロール。ジムやスタジオに行かなくても、自宅で手軽にストレッチが可能です。背中を始め、全身のあらゆる部位にアプローチ。日々の健康的な身体づくりをサポートします。最大約1,890回/分から約1,450回/分の5段階の振動を搭載。部位やシーンに合わせてお好みの振動を選択できます。着脱可能なリモコン付きでストレッチしながらの操作もラクラク。約45℃以下のヒーターで、温感ストレッチが可能に。身体を乗せるだけでなく、温めることで筋肉ケアをやさしくサポートします。長さ約93.5cm、直径約15cmのサイズで、全身をしっかりストレッチ。ほどよい硬さを実現しつつ、最大適応体重も約120kgと、体重をかけても壊れにくく安心です。
仕様振動回数:レベル1:約1,450回/分、レベル2:約1,560回/分、レベル3:約1,670回/分、レベル4:約1,780回/分、レベル5:約1,890回/分 付属品リモコン(ボタン電池(CR2032)付)、USBコード(TYPE-C(A-C))、取扱説明書(保証書付) 寸法(mm)約直径150 × 長さ935 質量(kg)約2.1 電源充電式(リチウムイオン電池内蔵 7.4V 4,000mAh) 定格消費電力(W)25 使用温湿度範囲10~40℃、30~85% RH 充電時間(時間)約4 充電可能回数約300回 ※使用状況・使用環境により異なります。 タイマー約10分
1個
20,000 税込22,000
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Dr.AIR(ドクターエアー)スーパーブレード スマート2
3Dスーパーブレードスマート2は時間がなくても乗るだけで、楽に、効率的に、”ながら運動” ”ながらストレッチ” が可能。「大腿直筋」「大殿筋」の下半身を中心とした筋肉を鍛えることができ、”美尻”を目指して効率的な大殿筋のトレーニングをサポートします。、3種類の振動を15段階のスピードで調整できるので、その時の自分の状態や、筋肉量アップ、柔軟性アップといった目的に合わせて使用することができます。腕につけるバンド型のリモコンで、乗っている間の操作も簡単に。
仕様振動回数:上下振動:最小600回/分 最大770回/分、微振動:最小1,420回/分 最大2,020回/分 付属品リモコン(ボタン電池付き)、電源コード、フロアマット、取扱説明書(保証書付き) 寸法(mm)約幅650 × 奥行き360 × 高さ158 質量(kg)約11.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)240 使用温湿度範囲10~40℃、30~85%RH タイマー初期設定10分、1分間隔で最大20分 最大使用者体重(kg)120
1台
45,000 税込49,500
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Dr.AIR(ドクターエアー)エクサガン LUXE
最大3,300回/分のパワフルな振動と7mmの振動幅で、筋肉の深部までしっかりアプローチできるエクサガン。振動は無段階調整が可能で、自分の好みに合わせて強さを細かく調整できます。さらに、6種類のアタッチメントが付属しており、肩・腰・足裏・顔・頭皮など、全身のケアに対応。特にスカルプ用やフェイス用のアタッチメントは、美容ケアにも最適です。本体は約240gと軽量で、片手操作が簡単なスライドスイッチ式。静音設計で夜間や外出先でも使いやすく、最長8時間のバッテリー持続も魅力です。また、押し当てる強さに応じてランプの色が変わる「圧力ランプ」機能も搭載されており、適切な強度での使用をサポートします。
付属品ソフトブラシアタッチメント、ポイントアタッチメント、ワイドアタッチメント、ソフト丸形アタッチメント、スカルプアタッチメント、USBコード(TYPE-C(A-C))、取扱説明書(保証書) 材質PC、アルミニウム合金、シリコン 質量(g)約240 電源充電式(リチウムイオン電池内蔵 7.4V 1400mAh) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×36×138 振動数(min-1)【最大】3300【最小】850(※最大~最小は無段階で調整が可能) 充電時間約2時間 使用温湿度範囲【温度】10~35℃【湿度】85%以下 ACアダプタ(定格出力)DC5.0V 2.0A以上を使用すること。※USB PD PPS対応のACアダプタは非対応。 タイマー約10分
1個
12,500 税込13,750
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PRO仕様のコンパクトタイプをラインナップ。肩・肩甲骨・腰のスイートスポットにアプローチ。別途アダプターを装着する事もなく開閉アームで届きにくいところも楽々。長いリーチでどこでも全身セルフケア。持ち運びに便利な専用ポーチ付属。
付属品アタッチメント4種類、収納ポーチ、USBコードType-C(1.5m)、取扱説明書 寸法(mm)221×155×51.4 質量(g)約350 電源充電式リチウムイオン電池内蔵 7.4V 800mAh 連続使用時間(時間)【電池】最長4(レベル4動作時) 振幅(mm)6 充電時間(時間)2 振動モード11500回/分、モード22000回/分、モード33000回/分、モード4800回/分 充電可能回数400回 タイマー10分
1台
18,000 税込19,800
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミットタイプだから素手の感覚で洗えます!お肌へバスミットを密着しながら洗うことによりスッキリとした洗い心地も体験できます。コンパクトにまとまるので、ご旅行・スポーツクラブ・温泉などの持ち運びにもオススメです。 蜂の巣をモチーフにしたハニカム構造は、3Dが肌にピッタリフィット。 蜂がはちみつを集めるように、古い角質・毛穴の汚れをしっかりとハニカムスポンジが抱え込み、つるつる肌に! たくさんの穴があいていることで、泡立ち・泡切れ・通気性もバツグン!!
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,800 税込9,680
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

医薬部外品の除毛クリームです。除毛効果の高い薬用成分「チオグリコール酸カルシウム」を配合。男性の濃い毛・剛毛・長い毛でもしっかり除毛します。アロエ・ノバラエキス・オレンジオイルなど8種の保湿やコンディショニング成分を配合しました。除毛後のケアの事まで徹底的に考えられたヘアリムーバーです。ナチュラルシトラスの香りで自然にマスキング。バスルームなど狭い空間でもニオイによる不快感を低減。強い人工的な香りが苦手に方にもオススメです。初めてでも失敗しない「除毛クリームガイドブック付き」長年の愛用者だから知っている上手な使い方のポイントを全て教えます。大容量300gだから全身くまなく使えます。量が少ないと除毛中に足りず中途半端でダサダサな結果に。経済的な除毛クリームを選びましょう。くまなく塗ったら5~10分放置して拭き上げ・洗い流しをするだけ。カミソリのように肌を傷つけたり、ブラジリアンワックスの様な痛みはありません。
原材料チオグリコール酸カルシウム(有効成分)、水、パパイン、オレンジ油、アロエエキス(2)(保湿成分)、ノバラエキス、ノバラ油(保湿成分)、尿素(保湿成分)、セトステアリルアルコール、流動パラフィン、ラウリルアルコール、POEセチルエーテル、POEオレイルエーテル、POEステアリルエーテル、ミリストイルメチルタウ、リンナトリウム、水酸化ナトリウム、濃グリセリン、ヤシ油脂肪酸アミノプロピルベタイン、ヤシ油アルキルジメチルアミンオキシド液、エデト酸二ナトリウム、パラオキシ安息香酸エステル、リン酸、BG、香料 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(300g)
2,298 税込2,528
8日以内出荷

ソフト(クリア面)とハード(カラー面)のリバーシブル。 たくさんの穴があいていることで泡立ちバツクン!ふわふわと泡の上から赤ちゃんの頬をなでる程度の力加減でクルクル滑らせるだけで、マシュマロのような柔らかく、滑らかなお肌に! 小鼻や耳の後ろなど凹凸部分もしっかりと密着し洗い上げます。 蜂の巣をモチーフにしたハニカム構造は、3Dが肌にピッタリフィット。 蜂がはちみつを集めるように、古い角質・毛穴の汚れをしっかりとハニカムスポンジが抱え込み、つるつる肌に! たくさんの穴があいていることで、泡立ち・泡切れ・通気性もバツグン!!
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,400 税込4,840
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

お風呂で使えるエイジングエステ!フェイスライン、ウエスト、レッグ・ヒップ、二の腕などマルチに使用。ローラー部分に遠赤外線を放射する天然鉱石を配合。新感覚!お肌を持ち上げるこだわり設計。いつでもどこでもながら美容。
材質【ローラ-】オレフィン系エラストマー【中具】AS樹脂【キャップ】ポリアセタール【ハンドル】ポリプロピレン 質量(g)72 直径×高さ(cm)9.5×4.2×14.8
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

『首用ケア製品 リネックス2』は、低周波を使って優しくアプローチする首用ケア製品です。低周波は筋肉を収縮させて筋力増加を目的にしています。前作で好評だった、首の形にフィットするエルゴミクスデザインと超軽量は今回も採用しております。本体の質感と導電パッドの素材を変更し、オリジナルのロゴを追加して、見た目にも新しくなっています。1回の充電で20回使用可能です。パターンは6種類、強弱は16段階ありますのでお好みの強さで使用いただけます。15分で自動的に電源が切れます。
用途肩こり、首こりでお悩みの方に。手軽にご家庭や職場でリラックスしたい方に。 セット内容専用ジェルシート2セット(1セット2枚入り)、USBケーブル(18cm) 寸法(mm)120×140×33 保証期間1年 コネクタ充電:マイクロUSB 使用期間(年)約3
1台
5,198 税込5,718
6日以内出荷

Dr.AIR(ドクターエアー)ストレッチロール充電スタンド
ストレッチロール3を立てて収納できる接触充電スタンド。省スペースで収納と充電ができます。
1個
4,500 税込4,950
6日以内出荷

ファミリー・ライフ充電式電動メンテナンスガン
気になる部位をピンポイントで刺激。使用部位に強く押し当てると強振動に変えれる圧力センサー機能付き。ヘッドを切り替えて簡単全身フィット。6段階強さ調整。USB充電式。4種のヘッド付き。6ヶ月間保証書付き
セット内容本体、USBケーブル(Type-C)、ヘッド×4種、取扱説明書 材質ABS樹脂、電子部品 質量(g)(約)385 電源USB充電式 充電時間(時間)約3.5 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(約)13×4.2×12.8 連続動作時間約3時間(振動レベル[MIN]の場合) 切タイマー15分
1台
3,698 税込4,068
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドクターエア ガンシリーズ最軽量の220g、500mlのペットボトルの半分以下で重さが気にならないボディ。リカバリーガン (RG-01)と比べて約30%もサイズダウン。お家でも、オフィスでも、ジムでも、出張や旅行の時でもどこへでも持ち運べます。最大約3,000回/分の振動で心地よくからだにアプローチ。ブラシレスモーターで振動はもっとパワフルに。小型ながら最長約13時間とバッテリーのもちもバツグン。フェイスとボディ、それぞれに使えるオリジナルアタッチメント付き。
付属品アタッチメント×3種、USBコード(Type-C)、保証書、取扱説明書 寸法(mm)88.2×128×35(本体のみ) シャンパンゴールド 質量(g)約220(本体のみ) 電源リチウムイオン充電池内蔵 7.4V 1300mAh 振幅(mm)7 充電時間(時間)約2 モード4種 (3種+フェイスモード) 充電可能回数約300回 タイマー約10分 電池使用時間(時間)最長約13(モード4動作時)、最短約4.5(モード3動作時) 振動数(回/min-1)モード1:約2000、モード2:約2500、モード3:約3000、モード4:約650 (フェイスモード)
1個
12,500 税込13,750
8日以内出荷

自重をかけながら動かすことで筋肉を伸ばす一般的なロールとは異なり、ドクターエアのストレッチロール3は、”振動”が筋肉を刺激。身体に当ててスイッチを入れるだけの手軽さで、効率的に筋肉へアプローチできます。トップアスリートはもちろん、身体が硬い人やロールを使い慣れていない人にも取り入れやすいストレッチツールです。
付属品USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付き) 質量(g)約1,047 電源充電式リチウムイオン電池内蔵 寸法(直径Φ×高さH)(mm)148 × 320 定格消費電力(W)11 使用温湿度範囲10~40℃/30~85% RH タイマー時間約10分 バッテリー容量(mAh)7.4V 2,200mAh 充電可能回数約400回※実際の時間および回数は、使用状況・使用環境により異なります。 振動数(回/min-1)レベル1:約1,500回、レベル2:約2,400回、レベル3:約3,300回、レベル4:約4,200回、レベル5 (可変):約1,500~4,200~1,500回…の繰り返し、レベル6 (間欠):約3,300回の振動→停止→振動の繰り返し
1個
20,000 税込22,000
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワキフィルムシリーズからお得なロールタイプ!たっぷり使える5.5m!お得な70枚分!
セット内容フィルム:5.5m、セパレートテープ:4シート(80枚) 材質フィルム部/ウレタンフィルム(ポリエチレンフィルム付き)、アクリル系粘着、剥離紙、芯材/紙、セパレートテープ/PET、アクリル系粘着 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(4シート×80枚)
2,480 税込2,728
5日以内出荷

ハンドルがあるから全身楽々洗えます!ソフト(クリア面)とハード(カラー面)のリバーシブル。部位によって使い分けOK! ハンドルがあるから、背中の中心部分や肩甲骨まわりなど届きにくい部分も楽々。かかとはハンドルをキュっと引き上げるようにすると密着洗いでツルピカに! 蜂の巣をモチーフにしたハニカム構造は、3Dが肌にピッタリフィット。 蜂がはちみつを集めるように、古い角質・毛穴の汚れをしっかりとハニカムスポンジが抱え込み、つるつる肌に! たくさんの穴があいていることで、泡立ち・泡切れ・通気性もバツグン!!
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,000 税込11,000
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エクサガンポケット Dr.AIR(ドクターエアー) 動画あり
Dr.AIR(ドクターエアー)エクサガンポケット
小さいのにパワフル振動でケアしたい所をピンポイントに刺激し、効率的に筋肉をケア。コンパクトで邪魔にならず、持ち運びにも便利。スキマ時間に3分で簡単リフレッシュ。4段階の振動レベルで気になる箇所をピンポイントに奥深くまでアプローチ。お好みの振動レベルで段階的にケアできます。210gの軽量なサイズ感で持ち運びも簡単なうえ、ケア時のストレス軽減に期待できます。
付属品USBコード(TYPE-C(A-C))、ストラップ、取扱説明書、保証書 寸法(mm)90×38×68 質量(g)約210 電源充電式(リチウムイオン電池内蔵 7.4V580mAh) ACアダプタ(定格出力)DC5.0V 2.0A以上を使用すること。※USB PD PPS対応のACアダプタは非対応。 充電時間(時間)約2 振動数モード1:約1,600回/分、モード2:約1,900回/分、モード3:約2,200回/分、モード4:約2,500回/分 タイマー約3分
1個
6,300 税込6,930
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お手入れが面倒なガサガサかかとに!つるんっとむきたてかかとへ!スプレーしてこするだけでカンタンに角質除去できます。 つるんっとむきたてかかとへ! スプレーするだけ! 古い角質をくるくるオフ ●削らずかる~くこするだけ ●短時間でケア 約10秒待つだけ! ●お肌しっとり 保湿成分配合 原産国:台湾
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

フィリップス筋膜リリースガン
超スリムなミニ筋膜リリースガンは、Super Dynamic パワーシステム搭載。 。8mmのストロークで驚異の最大推力10kgのパワーを発揮し、スポーツの ウォームアップや体のメンテナンスに最適です。
仕様最大推力:10kg ダークブルー 電力(W)25 本体質量(g)308 振幅(mm)8 充電電圧(V)5 充電電流(A)2 ヘッド個数6 寸法(縦×横×高さ)(mm)145×75×35 バッテリー容量(mAh)1300 充電方式USB Type-C 動作電圧(V)11.1
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷

フィリップス筋膜リリースガン
本体重量わずか236gと軽量で、ボディにシリコン素材を 採用。推力5kg、3段階の振動レベル+2つのリズムモード、 カスタマイズされたシリコン製アタッチメント付属。 。シンプルでファッショナブルな2色。
仕様最大推力:5kg 材質シリコン/ABS 樹脂 回転数(min-1[r.p.m])1600~2800 電力(W)15 本体質量(g)236 振幅(mm)6 充電電圧(V)DC5 充電電流(A)1.5 ヘッド個数2 寸法(縦×横×高さ)(mm)131×80×36 バッテリー容量(mAh)1300 充電方式USB Type-C 総質量(kg)373 動作電圧(V)DC7.4
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビューティーワールドスマイリーエクササイズ
口角あげてアヒル口に!左右対称の笑顔が作れる!
材質本体:EVA 質量(g)55 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×162×80
1個
780 税込858
5日以内出荷

リンパの流れを整えるためのブラシです。
幅(mm)66 全長(mm)180 高さ(mm)36 毛丈(mm)23 材質(柄部)ブナ 材質(毛)黒馬毛・白豚毛 アズワン品番64-7733-56
1本
3,590 税込3,949
5日以内出荷

肌を傷つけないスクラブ粒子で、普段使いとしてのボディスクラブです。塩スクラブやシュガースクラブと違い、角が尖った粒ではなく、まるいセルロース繊維が角質をしっかり絡め取ってくれます。肌へのあたりはソフトなのに、しっかり角質にアプローチしてくれます。【こんな部位に】フットパドルを使ってケアすることのできない、足の甲や、お尻と太もものショーツライン、ひじ、膝部分、背中、手、首、顔まわり等におすすめです。【衛生的】スクラブによくある、ジャー容器ではないので、容器をたてて、使用したいときにすぐ使え、衛生的に保管ができます。【使い方】肌を濡らさない状態で、スクラブを手にとり、必要部位にくるくるとマッサージするようにしてご利用ください。強アルカリの水酸化Naや水酸化Kは配合されておりませんので、洗い流す必要がなく、スクラブ剤を拭き取るだけでもOKです。スクラブで角質ケアしたあとは、ローションやクリームなどで保湿をしてあげてください。1回2.5gの使用で、約50回分使用できます。
用途マッサージクリームとして 日々の保湿ケアとして 容量(mL)150 アズワン品番68-6765-54
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります