理美容 :「安定型次亜塩素酸」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高微細なミストを連続して噴霧できる特殊なトリガーを採用したスプレーがコンパクトになって登場!。繰り返しトリガーを引くことで滑らかに連続して噴霧できます。理美容室用に開発した商品ですが、室内グリーンの水やりや霧吹きとして園芸にも人気のアイテムです。次亜塩素酸水溶液などを入れて除菌用スプレー容器としてもお使いいただけます。アイビルエアリーミスト300mlに続く、220ml入りのミニサイズ。安定したフラスコ型のシェイプで多用途に使える容量です。蓄圧式のポンプがパワフルかつ長い噴射時間を実現し、超微細なミストを噴射します。一回の噴霧量は約1.25ml ノズル口径は、0.28mmです。
材質ボトル:HDPE、ノズル(ポンプ):PP・PE・ステンレス等 全長(mm)208 容量(mL)220 ボトル径(Φmm)60 口径(mm)0.28 噴霧量(mL)1.25(1回)
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります