8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
等倍・拡大両面角型コンパクトナピュアミラー 堀内鏡工業 動画あり
等倍鏡と拡大鏡が付いた角型両面コンパクトミラー。薄くて軽いので持ち運びにも便利です。等倍ミラーは特許取得のナピュアミラー。 不純物を取り除いた透明度の高いガラスに金属反射膜をアルミ蒸着する手法で製法特許を取得しました。 それにより従来のミラーのように青みがかったり黄ばんだりすることなく、くすみのないはっきりとした色が映し出されます。 ナピュアミラーは「人から見た本当の肌色を映し出す」ワンランク上のハイクラスミラーです。 また拡大鏡は細部まで大きく見えて角栓・シミ・シワなどお肌のお手入れに最適です。
用途メイクアップ・化粧用ミラー 材質(鏡)ガラス、(本体)ABS樹脂 形状四角 寸法(mm)78×125×10 本体質量(g)110 ミラー寸法(mm)(等倍鏡)74×110、(拡大鏡)72×110
1個
1,390 税込1,529
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナピュア フォールディングミラー 堀内鏡工業 動画あり
ナピュアフォールディングミラーはメイクのプロも愛用する、持ち運びに便利な折りたたみタイプのスリムなメイクミラーです。使用しているナピュアミラーは青くくすんで見える従来の鏡とは違い、透明度の高いガラスと特殊反射金属加工により自然で純粋な色表現ができる特許取得の鏡です。その特徴は(1)スリムでコンパクト(従来の折立ミラーよりも薄いので、場所を取らずコンパクトに収納) (2)フレームレス(ミラーの映る範囲を最大にしたフレームレス設計。ミラーの側面は研磨加工済み)(3)フリーアングル(ミラーの角度を自由に調整できます) サイズはS、M、L、LLとサイズをご用意。 Sサイズはカードケースサイズで小さくコンパクト。外出先でメイクチェックに。 MサイズはB6の手帳のサイズ。バックに入れてもかさばらず、外出先でのメイク直しに便利。 Lサイズは週刊誌位のサイズ。お顔全体を映せる、ご自宅でのメイクに。 LLサイズは美容雑誌位の大判サイズ。メイクも髪も服も全体のスタイリングが可能です。
用途メイクアップ・化粧用ミラー・身だしなみチェック・プレゼント・ヘアメイク 形状四角 材質本体:PVC樹脂、ミラー:ガラスミラー
1個
1,090 税込1,199
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

等倍・拡大両面折立ハンドナピュアミラー 堀内鏡工業 動画あり
等倍鏡と拡大鏡が付いた両面折立ハンドミラー。 手で持つハンドミラーとして、また折立れば卓上ミラーとして使用できます。 等倍ミラーは特許取得のナピュアミラー。 不純物を取り除いた透明度の高いガラスに金属反射膜をアルミ蒸着する手法で製法特許を取得しました。 それにより従来のミラーのように青みがかったり黄ばんだりすることなく、くすみのないはっきりとした色が映し出されます。 ナピュアミラーは「人から見た本当の肌色を映し出す」ワンランク上のハイクラスミラーです。 また拡大鏡は細部まで大きく見えて角栓・シミ・シワなどお肌のお手入れに最適です。
用途メイクアップ・化粧用ミラー 材質(鏡)ガラス、(本体)ABS樹脂 形状 寸法(mm)123×210×10 本体質量(g)145 ミラー寸法(mm)110丸
1個
1,490 税込1,639
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

等倍・拡大両面コンパクトナピュアミラー 堀内鏡工業 動画あり
等倍鏡と拡大鏡が付いた両面コンパクトミラー。薄くて軽いので持ち運びにも便利です。等倍ミラーは特許取得のナピュアミラー。 不純物を取り除いた透明度の高いガラスに金属反射膜をアルミ蒸着する手法で製法特許を取得しました。 それにより従来のミラーのように青みがかったり黄ばんだりすることなく、くすみのないはっきりとした色が映し出されます。 ナピュアミラーは「人から見た本当の肌色を映し出す」ワンランク上のハイクラスミラーです。 また拡大鏡は細部まで大きく見えて角栓・シミ・シワなどお肌のお手入れに最適です。
用途メイクアップ・化粧用ミラー 材質(鏡)ガラス、(本体)ABS樹脂 形状 寸法(mm)110×117×10 ミラー寸法(mm)100丸
1個
1,490 税込1,639
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

等倍・拡大両面卓上スタンドナピュアミラー 堀内鏡工業 動画あり
等倍鏡と拡大鏡が付いた両面卓上スタンドミラー。 どんなお部屋にも合うシンプルなデザイン。等倍ミラーは特許取得のナピュアミラー。 不純物を取り除いた透明度の高いガラスに金属反射膜をアルミ蒸着する手法で製法特許を取得しました。 それにより従来のミラーのように青みがかったり黄ばんだりすることなく、くすみのないはっきりとした色が映し出されます。 ナピュアミラーは「人から見た本当の肌色を映し出す」ワンランク上のハイクラスミラーです。 また拡大鏡は細部まで大きく見えて角栓・シミ・シワなどお肌のお手入れに最適です。
用途メイクアップ・化粧用ミラー シルバー 材質(鏡)ガラス、(本体)アルミ、スチール 形状 寸法(mm)170×295×88 ミラー寸法(mm)145丸
1個
2,190 税込2,409
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナピュア スタイリングスタンドミラー 堀内鏡工業 動画あり
ナピュア スタイリングスタンドミラーは、3面鏡の1面が拡大鏡になっていて様々な角度から自分を確認できるヘアスタイリングとメイクアップ用の3面鏡です。縦向きの時、下の鏡に普段確認しずらい頭頂部が大きくはっきり映せます。頭頂部のヘアカラーや白髪染め、ヘアスタイリングやウィッグの装着にとても便利です。また、鏡を180度回転させると上の鏡に自分では見えづらい、下から見たお顔のバランスやあご周りなどが映りますのでマッサージをする時に便利です。横向きの時、左右の鏡に普段見えづらい襟足部分が大きくはっきり映せるので、ヘアカラーや白髪染めする際に便利です。また、等倍鏡の正面の鏡で全体のメイク、ちらっと横を見れば拡大鏡で細部がチャックできます。簡単に両方見比べられますので入念なチェックが繰り返しできます。そしてなんといっても使用しているミラーは特許取得のナピュアミラーです。ナピュアミラーは、くすみの原因となる鉄分をより多く取り除いた透明度の高いガラスと、色の再現性が高い反射金属との組み合わせにより、本来の姿をありのままに映し出す鏡です。肌の色が鮮明に映ることで、自分に合ったファンデーションの色味がわかり、メイクの仕上がりが格段よくなるため、美容業界のプロの方々にも支持されています。
用途メイクアップ・化粧用ミラー・身だしなみチェック・プレゼント・ヘアメイク・3面鏡 材質本体:ABS樹脂、ミラー:ガラスミラー 形状四角 寸法(mm)(横仕様)175×140×255、伸縮時高さ360、(縦仕様)160×140×265、伸縮時高さ370 本体質量(g)750 包装形態化粧箱入り
1個
6,500 税込7,150
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パーフェクトスタイル3WAYナピュアミラー 堀内鏡工業 動画あり
高さ・向き・角度の調整が簡単にできる3面鏡。鏡面が360度回転しますので横3面鏡だけでなく縦3面鏡としても使用できます。 また、サイドのミラーも正面と同じ大きさですので見える範囲がずっと大きくなりました。 縦3面鏡では頭頂部・つむじもはっきり見えますので白髪染めやウィッグの装着に両手が使えますので大変便利。 横使いでは横顔や襟足までばっちり見えます。また、支柱が10.5cm伸縮しますので机の高さに左右されることなく正しい姿勢の位置に鏡をセットできます。 さらにミラーは特許取得のナピュアミラー。不純物を取り除いた透明度の高いガラスに金属反射膜をアルミ蒸着する手法で製法特許を取得しました。 それにより従来のミラーのように青みがかったり黄ばんだりすることなく、くすみのないはっきりとした色が映し出されます。 ナピュアミラーは「人から見た本当の肌色を映し出す」ワンランク上のハイクラスミラーです。
用途メイクアップ・化粧用ミラー 材質(鏡)ガラス、(本体)ABS樹脂 形状四角 寸法(mm)500×360×140 本体質量(g)635 ミラー寸法(mm)150×150、3枚
1個
5,790 税込6,369
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HL-01 ナピュア LED スタンドミラー 堀内鏡工業 動画あり
選べるメイクアップライトでベースメイクは完璧。ナピュア LED スタンドミラーは、天候やその場の照明に影響を受けないメイク専用のスタンドミラーです。お出かけシーンにあわせてメイクアップができるように3種類(ナチュラル・クール・ウォーム)のライトを選べます。また、それぞれの使用場所の明るさにあわせて8段階の明るさ調整が可能です。さらに本体裏面にはアイメイクなど細かい作業に最適な3倍拡大鏡が収納されていて取り外してご利用いただけます。ミラー面は最大120度まで傾けることができるので、見やすい角度に調整できます。電源は充電式のリチウムイオン電池が内蔵されていますので電池などはいりません。モバイルバッテリーやUSB電源アダプター、パソコンなどのUSBポートで充電でき、フル充電で約3時間半ご使用可能です。そしてなんといっても使用しているミラーは特許取得のナピュアミラーです。ナピュアミラーは、くすみの原因となる鉄分をより多く取り除いた透明度の高いガラスと、色の再現性が高い反射金属との組み合わせにより、本来の姿をありのままに映し出す鏡です。肌の色が鮮明に映ることで、自分に合ったファンデーションの色味がわかり、メイクの仕上がりが格段よくなるため、美容業界のプロの方々にも支持されています。付属品 USBケーブル、クリーニングクロス、取扱説明書 一年間保証付き 日本製
用途メイクアップ・化粧用ミラー・身だしなみチェック・プレゼント・ズーム対応 材質本体:ABS樹脂、ポリカボネード、ミラー:ガラスミラー 形状 寸法(mm)200×165×330 シルバー タイプ卓上 本体質量(g)520 包装形態化粧箱入り ミラー径(Φmm)168
1個
7,000 税込7,700
6日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング