絞り込み
ブランド
  • Manfrotto(4)
  • FOTOPRO(1)
  • IFOOTAGE(1)
縮長(mm)
  • 400~500未満(1)
  • 700~800未満(1)
耐荷重(kg)
  • 12
  • 0.25(3)
  • 0.3(4)
  • 0.35(2)
  • 0.5(3)
  • 0.6(5)
  • 0.8(3)
  • 1(24)
  • 1.5(18)
  • 2(21)
  • 2.5(7)
  • 3(11)
  • 3.5(2)
  • 4(17)
  • 5(16)
  • 6(3)
  • 8(15)
  • 10(6)
  • 15(2)
  • 20(4)
質量(g)
  • 1500~2000未満(1)
  • 2000~2500未満(1)
  • 3000~4000未満(2)
  • 4000~5000未満(1)
  • 6000~7000未満(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
縮長(mm)から絞り込む
400~500未満(1)
700~800未満(1)
055プロアルミニウム三脚3段+RC2付き3ウェイ雲台キット Manfrotto055プロアルミニウム三脚3段+RC2付き3ウェイ雲台キットManfrotto
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷
仕様レバーロック付属品プレート:200PL質量(kg)3.5タイプ3ウェイ雲台段数脚:3寸法(cm)縮長:74素材アルミニウム搭載可能質量(kg)12伸長(cm)最大:183脚径(mm)最大:30
トライアウト三脚 Manfrottoトライアウト三脚Manfrotto
64,980税込71,478
1台
4日以内出荷
汎用性、実用性、信頼性に優れたスタジオ用大型三脚です。室内撮影にも屋外撮影にも最適です。なめらかな動作を可能にするギア付きセンターポールを装備、ミッドレベルスプレッダーと格納式スパイクを備えたラバー製石突により、不整地でも安定して撮影ができます。
質量(kg)6.7耐荷重(kg)12最高高さ(cm)217
トライマン三脚 Manfrottoトライマン三脚Manfrotto
48,980税込53,878
1台
4日以内出荷
扱いやすく、スタジオ撮影に最適な大型三脚です。なめらかな動作を可能にするギア付きコラムに加え、コラムの底部に、超ローアングル撮影を可能にする、ねじ山付き9.5mmマウントを備えています。格納式のスパイクを備えたラバー製石突を装備しているため、どんな撮影においても、すべてを安定して保持することができます。安定性を重視したセンターストラット、驚くほど操作性を向上させるミッドレベルスプレッダー、さらに、持ち運びに便利なキャリーストラップが挙げられます
用途中判カメラにも対応できるよう、特別に設計されているため、スタジオ撮影においても、産業用途においても、撮影に必要なあらゆるキットに対応することが可能です。質量(kg)4.1耐荷重(kg)12最高高さ(cm)227
055プロカーボン3段三脚+XPRO3ウエイ+MOVEキット Manfrotto055プロカーボン3段三脚+XPRO3ウエイ+MOVEキットManfrotto
78,980税込86,878
1個
4日以内出荷
仕様レバーロック付属品プレート:200PL質量(kg)3.2タイプ3ウェイ雲台段数脚:3寸法(cm)縮長:80素材カーボンファイバー搭載可能質量(kg)12伸長(cm)最大:187脚径(mm)最大:29.2
中型三脚 IFOOTAGE中型三脚IFOOTAGE
79,980税込87,978
1本
6日以内出荷
高い剛性を持つビデオ用中型三脚です。75mmハーフボウルタイプのレベリングベースは、独自のクイックリリース機構を搭載しており、ハーフボウルのスピーディーな着脱が可能です。開脚角度は3段階で、地上約20cmからのローアングル撮影に対応します。石突にはスパイクが内蔵されており、様々な場所での設置に適しています。
用途三脚材質カーボン段数3段
中型三脚 FOTOPRO中型三脚FOTOPRO
31,980税込35,178
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
カーボン素材で堅牢かつ軽量、コンパクトに収納でき屋外での持ち運びも容易な多機能なカーボン三脚です。ロック力の強力な自由雲台を搭載、脚のロックを90度回すだけで伸縮・ロックが出来るQUICK T-LOCKシステム採用、脚部を取り外し、一脚として使用する事もできます。 石突にはスパイクが搭載されており、様々な場所での設置に対応します。
用途三脚
三脚