絞り込み
ブランド
  • Phottix(フォティックス)(5)
  • SLIK(スリック)(3)
  • Velbon(ベルボン)(2)
  • FOTOPRO(2)
  • bitstrong(2)
  • TOKIWA STYLE(2)
縮長(mm)
  • 300~400未満(2)
  • 400~500未満(1)
  • 500~600未満(3)
  • 600~700未満(3)
  • 695(1)
  • 700~800未満(3)
  • 800~900未満(1)
  • 900~1000未満(1)
耐荷重(kg)
  • 5
  • 0.25(3)
  • 0.3(4)
  • 0.35(2)
  • 0.5(3)
  • 0.6(5)
  • 0.8(3)
  • 1(24)
  • 1.5(18)
  • 2(21)
  • 2.5(7)
  • 3(12)
  • 3.5(2)
  • 4(17)
  • 6(3)
  • 8(16)
  • 10(6)
  • 12(6)
  • 15(2)
  • 20(4)
質量(g)
  • 600~700未満(1)
  • 700~800未満(1)
  • 800~900未満(2)
  • 1000~1500未満(4)
  • 1500~2000未満(5)
  • 2000~2500未満(2)
  • 2500~3000未満(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無段階高さ調整可能三脚1/4ネジ対応アルミ合金 bitstrong無段階高さ調整可能三脚1/4ネジ対応アルミ合金bitstrong
3,490税込3,839
1本
7日以内出荷
無段階高さ調整可能三脚1/4ネジ対応アルミ合金折りたたみ式デザインで軽量なので、外出時でも楽々本体素材はアルミニウム合金ロックモジュールは環境に優しいPET(ポリエチレンテレフタレート)樹脂を採用脚部はダブルクロスブレースを採用し、変形しにくく、安定感が抜群仕様耐荷重:5kg【色】黒ヘッドネジはより頑丈な合金素材(ユニバーサル国際標準の1/4ネジ式インターフェース)
用途オフィス、ショッピングモール、家族で屋内外撮影、携帯電話でライブや自撮り 、スタジオソフトボックス、マイクを取付けて生放送材質アルミ合金耐荷重(kg)5
ファミリー三脚 EXシリーズ Velbon(ベルボン)ファミリー三脚 EXシリーズVelbon(ベルボン)
14,980税込16,478
1台
当日出荷から3日以内出荷
仕様【スペアシュー】QB-46付属品リモコン、スマートフォンホルダー、三脚ケース
ライトスタンド PX200 Light Stand Phottix(フォティックス)ライトスタンド PX200 Light StandPhottix(フォティックス)
7,098税込7,808
1個
9日以内出荷
PX 200 Light Standは、全伸高2000mmのスタイリッシュなライトスタンドです。≪主な特長≫堅牢で耐久性に優れたダイキャストスチールを使用ポールと脚の表面は、滑りにくく反射しにくいフロスティング加工
仕様●全伸高(mm):2000セット内容PX 200 Light Stand 本体、取扱説明書質量(kg)約1耐荷重(kg)約5ねじ規格オスダボ1/4"収納寸法・長さ(mm)700
中型プロ仕様三脚 プロ 500 DX-IV SLIK(スリック)中型プロ仕様三脚 プロ 500 DX-IVSLIK(スリック)
32,980税込36,278
1個
6日以内出荷
スリック独自の軽合金パイプである「AMT合金(アルミ・マグネシウム・チタン合金)パイプ」で軽量化を実現した中型プロ仕様三脚。パイプ径26.8mmで安定性と持ち運びやすいサイズを兼ね備えます。脚ロックはハウジング部にアルミダイカストを採用した、プロ仕様のレバー式脚ロックを採用。3段階開脚機構と分割式エレベーターにより、地上最低高345mmを実現。全高は1,665mmの高さを実現しています。三脚ケース付き。
付属品三脚ケースストローク(mm)EV:280質量(g)2500段数3段全高(mm)1665、EV下げ全高:1385最大積載量(kg)5(推奨)パイプ径(Φmm)26.8縮長(mm)695最大荷重(kg)脚:13地上高さ(mm)最低:345
ファミリービデオ三脚 4段 EXシリーズ Velbon(ベルボン)ファミリービデオ三脚 4段 EXシリーズVelbon(ベルボン)
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷
軽さに優れたファミリーユースのビデオ三脚です。スマートフォンにも対応しました。運動会や家族イベントの撮影に必須のビデオ三脚。オイルフリュード雲台による滑らかな動きで大事なシーンをしっかり撮影。軽くて持ち運びも簡単。スマートフォンでも綺麗な映像を残せます。
付属品リモコン、スマートフォンホルダー、三脚ケース段数4段
ライトカーボン E83Ⅱ SLIK(スリック)ライトカーボン E83ⅡSLIK(スリック)
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
ベーシックなカーボン三脚「ライトカーボンE83」がハライチロック式開脚機構の採用でリニューアル。パイプ径28mmの中型タイプの3段「ライトカーボン E83 II」として発売します 。ボタンを押しこんで開脚できるハライチロック式開脚機構は、 軽い力で操作でき、操作性が向上。本体部分に水準器とU3/8のアクセサリーネジ穴装備。 脚パイプは新たなLCIIカーボンパイプにより、空転防止を実現しました。 雲台は2ハンドル3ウェイの「SH-706雲台」(専用雲台)。カメラ着脱はダブルナット式でしっかり固定します。さらにエレベーター下部に雲台や別売のフックが取り付け可能なネジを装備。雲台込みで2kgを切る軽さを実現しています。三脚ケース付き。
仕様●EVストローク(mm):355●EV下げ全高(mm):1490●地上最低高(mm):340付属品三脚ケース質量(g)1925段数3段全高(mm)1845最大積載荷重(kg)5パイプ径(Φmm)28縮長(mm)675
カーボン5段トラベル三脚 TA225CJ TOKIWA STYLEカーボン5段トラベル三脚 TA225CJTOKIWA STYLE
20,980税込23,078
1台
4日以内出荷
「TA225CJ カーボン5段トラベル三脚」は、旅行好きや写真愛好家に最適な高性能の三脚です。軽量ながらも堅牢なカーボン素材を使用し、収納時は脚を反転してコンパクトに収納可能。センターポールを逆さまに付け替えローアングルにも対応。全5段階の伸縮設計で、必要に応じた高さ調整がスムーズに行えます。脚を1本取り外して一脚としても使用可能です。強靭なカーボン素材で作られており、長時間の撮影や移動が楽々。折り畳み設計で、バックパックにも簡単に収まります。センターポールを取り外して逆さに付ける事により、ローアングルにも対応できるようになります。
付属品調整用六角レンチ×3、一脚用ストラップ×1、U3/8・U1/4反転ネジ×1、U3/8・U1/4変換アダプタ×1、ローポジション用エレベーターパイプ×1、板スパナ×1、ネジアダプター用ドライバー×1質量(kg)三脚時:0.85、一脚時:0.2段数5全高(mm)(約)三脚時:1180、一脚時:1170、最(約)1395耐荷重(kg)5パイプ径(Φmm)(約)大:22、(約)小:10最低高さ(mm)(約)130ベース径(Φmm)雲台取付38縮長(mm)(約)三脚時:365、一脚時:325素材カーボン
カーボン5段トラベル三脚雲台セット TA225CJ+BA25J TOKIWA STYLEカーボン5段トラベル三脚雲台セット TA225CJ+BA25JTOKIWA STYLE
29,980税込32,978
1セット
5日以内出荷
「TA225CJ+BA25J カーボン5段トラベル三脚雲台セット」は、旅行好きや写真愛好家に最適な高性能の三脚です。軽量ながらも堅牢なカーボン素材を使用し、収納時は脚を反転してコンパクトに収納可能。センターポールを逆さまに付け替えローアングルにも対応。全5段階の伸縮設計で、必要に応じた高さ調整がスムーズに行えます。脚を1本取り外して一脚としても使用可能です。360度の回転と上下の傾斜がスムーズに行える雲台が付属しており、風景やポートレート等ジャンルを問わず、自由自在な撮影が可能です。耐久性に優れたカーボン素材を使用しており、雨の日や湿気の多い場所でも安心して使用できます。どんなロケーションでも、プロフェッショナルな仕上がりを実現します。
付属品調整用六角レンチ×3、一脚用ストラップ×1、U3/8・U1/4反転ネジ×1、U3/8・U1/4変換アダプタ×1、ローポジション用エレベーターパイプ×1、板スパナ×1、ネジアダプター用ドライバー×1質量(kg)三脚時:1.1、一脚時:0.47段数5全高(mm)(約)1260、最(約)1475耐荷重(kg)5パイプ径(Φmm)(約)大:22、(約)小:10最低高さ(mm)(約)210ベース径(Φmm)雲台取付38縮長(mm)(約)三脚時:365、一脚時:410素材カーボン
中型三脚 FOTOPRO中型三脚FOTOPRO
39,980税込43,978
1本
6日以内出荷
ボールヘッドと水平パン構造の雲台を搭載した三脚です。 高品質な3Kカーボンファイバーを使用、収納時はコンパクトなサイズながら、伸長160cmと十分な高さを確保しました。ローアングル撮影に対応しており、センターポールを取り外すことで最低高10.5cmの高さから撮影可能です。センターポールの中にスマートフォンホルダーを内蔵。(アルカスイス規格に対応しており、雲台に直接取付け可能)
用途三脚質量(kg)1.14段数5段耐荷重(kg)5パイプ径(Φmm)25最低高さ(mm)105収納寸法・長さ(mm)432伸長(mm)1600
中型三脚 FOTOPRO中型三脚FOTOPRO
22,980税込25,278
1本
6日以内出荷
扱いやすいビデオ雲台と水平の調整が簡単にできるレベリングベースが付属する軽量アルミ三脚のセットです。小型オイルフリュードビデオ雲台は、なめらかで安定した撮影が行えます。雲台にはクイックリリースプレートの不意な脱落を防ぐ、セーフティロックボタンを搭載しています。脚部はFotoproフリップロックシステムでレバーを緩めると素早く脚を伸ばすことが出来ます。
用途ビデオ三脚段数4段耐荷重(kg)5パイプ径(Φmm)26最低高さ(mm)700収納寸法・長さ(mm)620伸長(mm)1625
ライトカーボン E84Ⅱ SLIK(スリック)ライトカーボン E84ⅡSLIK(スリック)
38,980税込42,878
1個
6日以内出荷
ベーシックなカーボン三脚「ライトカーボンE84」がハライチロック式開脚機構の採用で リニューアル。パイプ径28mmの中型タイプの4段「ライトカーボン E84 II」として発売します 。ボタンを押しこんで開脚できるハライチロック式開脚機構は、 軽い力で操作でき、操作性が向上。本体部分に水準器とU3/8のアクセサリーネジ穴装備。 脚パイプは新たなLCIIカーボンパイプにより、空転防止を実現しました。 雲台は2ハンドル3ウェイの「SH-706雲台」(専用雲台)。カメラ着脱はダブルナット式でしっかり固定します。さらにエレベーター下部に雲台や別売のフックが取り付け可能なネジを装備。縮長555mmながら1,775mmの高さを実現。三脚ケース付き。
仕様●EVストローク(mm):330●EV下げ全高(mm):1445●地上最低高(mm):295付属品三脚ケース質量(g)1970段数4段全高(mm)1775最大積載荷重(kg)5パイプ径(Φmm)28縮長(mm)555
ライトスタンド Padat 300 Air Cushion Compact Light Stand Phottix(フォティックス)ライトスタンド Padat 300 Air Cushion Compact Light StandPhottix(フォティックス)
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
Padat 300 Compact Light Standは、収納時にライトスタンド同士を連結させることが可能で、スペースを確保しやすくするだけでなく、持ち運びも容易で屋外撮影に最適です。 ≪主な特長≫全伸高3m折り畳むと全体がフラットになる構造Padat 300 Compact Light Stand同士を連結させることが可能エアクッション設計で機材や指を保護
仕様●全伸高(mm):3000●脚チューブ直径(mm):29.5、26、22.5、19セット内容Padat 300 Compact Light Stand 本体、取扱説明書質量(kg)約2.1耐荷重(kg)約5収納時寸法(mm)880×80×70収納寸法・長さ(mm)880
ライトスタンド Saldo 245A Air Cushion Automatic  Collapsible Light Stand Phottix(フォティックス)ライトスタンド Saldo 245A Air Cushion Automatic Collapsible Light StandPhottix(フォティックス)
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
Saldo 245A Air Cushion Automatic Collapsible Light Standは自動折りたたみ式で、センターポールを地面に設置しそのまま置くだけで脚が開脚。引き上げれば自動的に折りたたむ設計で、片手で簡単に操作することが可能なライトスタンドです。セッティング時のスタンド損傷を防止する為、センターポール底部にはゴムパッドを装備。また、急な機材の落下を防止するエアクッション機構も搭載しています。
仕様●全伸高(mm):2450セット内容Saldo 245A Air Cushion Automatic Collapsible Light Stand 本体質量(kg)約1.82耐荷重(kg)約5ねじ規格オスダボ1/4"最低高さ(mm)780収納寸法・長さ(mm)770
ライトスタンド Saldo 280 Air Cushion Light Stand Phottix(フォティックス)ライトスタンド Saldo 280 Air Cushion Light StandPhottix(フォティックス)
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
Saldo 280 Air Cushion Light Standは、全伸高2800mmのライトスタンドです。エアクッション設計により、指や機材を保護できます。また、反転式のダボにより拡張性が高まります。
仕様●全伸高(mm):2800セット内容Saldo 280 Air Cushion Light Stand 本体、取扱説明書質量(kg)約1.95耐荷重(kg)約5ねじ規格1/4"、3/8"反転式収納寸法・長さ(mm)960
ライトスタンド PX200W Light Stand Phottix(フォティックス)ライトスタンド PX200W Light StandPhottix(フォティックス)
7,098税込7,808
1個
5日以内出荷
PX 200W Light Standは、全伸高2000mmのスタイリッシュなライトスタンドです。≪主な特長≫堅牢で耐久性に優れたダイキャストスチールを使用ポールと脚の表面は、滑りにくく反射しにくいフロスティング加工
仕様●全伸高(mm):2000セット内容PX 200 Light Stand 本体、取扱説明書質量(kg)約1耐荷重(kg)約5ねじ規格オスダボ1/4"収納寸法・長さ(mm)700
無段階高さ調整可能三脚1/4ネジ対応ナノ超硬合金(69~210cm) bitstrong無段階高さ調整可能三脚1/4ネジ対応ナノ超硬合金(69~210cm)bitstrong
8,098税込8,908
1本
5日以内出荷
無段階高さ調整可能三脚1/4ネジ対応ナノ超硬合金(69~210cm)折りたたみ式デザインで軽量(約860g)なので、外出時でも楽々本体素材はナノ超硬合金を採用ロック部はダブルロックシステムで素材はABS樹脂を採用脚部はダブルクロスブレースを採用し、変形しにくく、安定感が抜群仕様商品重量 約860g耐荷重:5kg【色】黒ヘッドネジはより頑丈な合金素材(ユニバーサル国際標準の1/4ネジ式インターフェース)
用途オフィス、ショッピングモール、家族で屋内外撮影、携帯電話でライブや自撮り 、スタジオソフトボックス、マイクを取付けて生放送材質ナノ超硬合金質量(g)860耐荷重(kg)5長さ(cm)69~210
三脚