三脚 :「軽量三脚」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「縮長(mm)」から絞り込む
100未満(1)
100~200未満(2)
200~300未満(1)
500~600未満(1)
700~800未満(2)
エツミ三脚 TH-X
軽量性、堅牢性、操作性をバランス良く備えた小型三脚システム
付属品キャリングケース付 段数脚:3 最大積載荷重(kg)約4 縮長(mm)最大開脚:約755 伸長(mm)最大開脚:約1590
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷

さまざまな撮影に役立つコンパクトなミニ三脚、ハンディポッド HP-1。VLOG撮影・商品撮影・テレワーク・WEB会議などに最適なミニスタンドです。三脚・セルフィースティック・ボトムグリップとして使えます。手のひらサイズのコンパクト設計で、本体重量わずか92gと軽量。ホールド感の良いグリップ、三脚先端部の滑り止めによる安定感で快適な撮影を補助します。
その他タテ位置使用可能 寸法(mm)セルフィースティック:約150~270、開脚使用時:約120~245 質量(g)約92 収納寸法(mm)約:140
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ポケットサイズのミニ三脚、テトラ グリップポッド。ポケットサイズで気軽に持ち運びできるコンパクトな軽量卓上三脚です。手持ちや動画撮影時のハンドグリップとしても使用できます。3段階の高さ調整可能。
質量(g)約105 全高(mm)約160 最低高さ(mm)約130 収納寸法(mm)約:170
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手頃なサイズ感とコストパフォーマンスで、入門者から業務用途まで幅広く活躍する、軽量・スリムなライトスタンドです。クリップオンストロボを先端の三脚ネジにアクセサリーシューやアンブレラアダプター等を介して取り付けます。ポートレートやコスプレ撮影など、こだわりのライディングに挑戦するなら、まずこの一本から。
質量(g)約950 付属品専用ケース ねじ1/4インチ専用固定 段数3段 縮長(mm)約720 伸長(cm)約205
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷

携帯に便利なキーホルダータイプ。極めてコンパクトではありますが、300gの耐荷重を確保していますので、軽量コンパクトデジカメに使用できます。主に室内でのセルフタイマーやリモコン撮影に威力を発揮します。
耐荷重(g)300以下 質量(g)約18 高さ(mm)(最長開脚)約80 段数2段 縮長(mm)約80
1個
449 税込494
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

最大でミラーレス機に対応する十分な強度を備えたテーブル三脚。脚部は超軽量な樹脂製で、脚部は標準とローアングルの2段階。脚部を畳めばボトムグリップとしても便利。監視カメラ・各種計測器やセンサーなど、三脚ネジ穴を備えた機器の固定にもピッタリです。
質量(g)約145 仕様ボールヘッド着脱可 高さ(mm)(開脚高)約140 縮長(mm)約205
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本格的なライティングテクニックに欠かせないライトスタンド。折りたたむとコンパクトで、サイズと強度との絶妙なバランスを備えます。必要十分な身長1900mm。先端部はΦ16mmオスダボ仕様。海外製の軽量モノブロックやクリップオンストロボでの使用に最適です(別売アンブレラアダプターやシュー付ボールヘッドを併用)。必要十分なスペックとコストパフォーマンスを備え、幅広いユーザー様の期待に応えます。
質量(kg)約1.3 段数4段 ねじ径(inch)先端部1/4"ネジ付 縮長(mm)540 先端径(Φmm)16(オスダボ) 伸長(cm)190
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

自撮りとスタンドの2WAY で使用可能、2Wayモバイルスタンド170。1.7mまで伸び、320gと軽量な、動画撮影に便利なパン棒付きモバイルスタンドです。自撮りとスタンドの2WAYで使用可能。スマートフォンを固定するホルダーと1/4カメラネジが装備してあるので、LEDライトなども取り付けできます。SNSや動画の撮影、WEB会議、自撮り、他撮りなど、様々なシーンで利用できます。ケース付属。
付属品ケース 段数8段 製品質量(g)約320 伸縮範囲(cm)縮長:約30 耐荷重(g)約200 伸長(cm)約170
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング