三脚 :「調整脚」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
付属品:ケース。ダブルナット式のカメラ取り付けネジを採用した、3ウェイ雲台をセットカメラの上下の向き、タテ/ヨコの切替をパンハンドルで、左右の動きを固定ツマミでそれぞれ行うタイプの「3ウェイ雲台」を装備しました。風景や花など、「静物」の撮影に特に使いやすいタイプです。また、カメラの取付きは「ダブルナット」式。カメラネジでカメラを固定したあと、「カメラ締付きナット」でしっかりカメラをコルク面に引き付けることで、安定してカメラを固定することができます。開脚角度は3段階、ローポジションに対応開脚角度が3段階に調整できます。脚取付き部分にある「開脚ストッパー」の操作により、ハイ・ミドル・ローの3段階のセットが可能です。また、3本の開き角度を別々に調整することも自在。階段や傾斜地など、さまざまな状況に応じて、素早くまっすぐ据えることができます。「開脚ストッパー」の操作性は、「ザ プロフェッショナル」など、他のスリック三脚と共通。クリックボールを使い、確かな操作感覚を実現しました。脚伸縮は「ロックノブ」式脚の伸縮が簡単。脚ロックノブをゆるめる/締めるだけで脚パイプの伸縮ができます。慣れやコツがいりません。空転防止アルミパイプ最上段は丸パイプ、2段目と3段目はD型形状のアルミパイプを採用。パイプ同士が空転せず、スムーズに伸縮できます。
仕様脚ロック方式:ロックノブ式脚ロック、雲台(分):2ハンドル3ウェイ式雲台 (雲台離可)、水準器:無
材質アルミ
寸法(mm)伸長:1390 縮長:650
質量(g)2300
寸法EVスライド:115
段数3段
耐荷重(kg)4
方式EV方式:手動式
パイプ径(Φmm)27
取付ねじカメラ:UNC1/4”、集じん:U1/4
最低高さ(mm)340
全高1275(EV無し)
脚径(mm)27
1個(1個)
¥25,000
税込¥27,500
8日以内出荷
専用ケース付属。スマホホルダー付属(対応サイズ:幅58~90mm、厚さ12mm以内)。21mm角の角パイプで、しっかりとした脚部。伸縮固定はレバー式で、どなたにでも扱いやすいのが特長です。雲台は上下・左右・タテ位置/ヨコ位置がそれぞれ調整できる3ウェイ式。ケースが付属します。4段式で、よりコンパクトな縮長を実現。50cmを切る長さとしました。クイックシューに組み込まれたスマホホルダーで、簡単に取り付けできます。クイックシューは横長・縦長のいずれにも装着可能。カメラ底の長手方向に安定して取り付けできます。ハンドルで上下動、ツマミを緩めることで左右と縦位置/横位置を調整できる3ウェイ雲台を装備しています。見た目で脚の固定がわかるレバー式を採用。三脚に慣れていない方でも、簡単・確実に伸縮できます。三脚が並ぶ場所で、三脚を狭めて立てることができるステーストッパーを装備。クイックシューのホルダー部分を起こすだけでスマートフォンを取り付けできる、スリック独自のクイックシューです。カメラねじは、蝶ねじまたはコインで固定できます。
1個
¥7,200
税込¥7,920
翌日出荷
脚をたたんでグリップとしても使えるミニ三脚です。携帯しやすい軽量コンパクト設計なので、かばんに入れて持ち運べます。簡単操作でアングルが自在に変えられる自由雲台は、縦位置撮影にも対応しています。モバイルホルダーは59~87mm幅のスマートフォンに対応しています。自撮りに便利なミラー付きです。三脚の脚をたたんでグリップとして使えるので、スマートフォンでの動画撮影や自撮りに便利です。ティルトストッパーを回すだけの簡単操作で、カメラ台の向きや角度を調整できます。
仕様ホルダーサイズ (mm):59~87
材質グリップ:ナイロン樹脂 ホルダー:ASB
寸法(mm)展開時全高:143 折りたたみ時全高:195
質量(g)約138
取付ねじカメラ:UNC1/4”
耐荷重(g)約600
1個(1個)
¥2,500
税込¥2,750
翌々日出荷
『一脚/三脚』には他にこんなカテゴリがあります
一脚/三脚 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。