三脚 :「プロ用」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マンフロット製品の中で最も背の高い三脚。 素早いセットアップが可能なセルフロッキングコラム。 ロック、自己調整可能な脚角度。 格納式ラバー製石突により安定性を確保。 さまざまなアクセサリーに対応。
質量(kg)9 段数脚:3 耐荷重(kg)20 高さ(cm)最低:44、全伸:242(センターポールを伸ばさない状態) 最大耐荷重(kg)20 アタッチメント最上部:3/8ネジ
1本
89,980 税込98,978
5日以内出荷

仕様レバーロック 搭載可能質量(kg)20 伸長(cm)最大:170 アタッチメント最上部3/8ネジ
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

革新的で信頼性の高いセンターベースシステム。 素早く強固にロックできる脚部のクイックアクションレッグロック機構。 安定性の向上に役立つ3面形状センターコラム。 安定した撮影を可能にするラバー/金属スパイク脚。 安定性を高める回転防止脚。
質量(kg)4.3 段数脚:3 高さ(cm)最低:43、全伸:162(センターポールを伸ばさない状態) アタッチメント最上部:3/8ネジ
1本
59,980 税込65,978
当日出荷

90°の列に毎回パーフェクトな撮影を取得できます。 カメラの三脚に付属品をリンクしやすい。 脚の角度セレクターでスムーズな動作。 クイックパワーロックで急速なセットアップ。 イタリアの世界クラスの品質基準に細工されました。
質量(kg)1.65 段数脚:4 高さ(cm)最低:8、全伸:135(センターポールを伸ばさない状態) アタッチメント最上部:3/8ネジ
1本
43,980 税込48,378
4日以内出荷

ビデオフルード雲台MVH502AHは、マンフロットが誇る ブリッジングテクノロジーを採用し、カメラの安定性を 増す広いトッププレートを持ちながら、堅牢性にも優れた プロフェッショナル用のモデルです。 最大耐荷重は7kg、カウンターバランスは4kg(カメラ重心高 が55mmの場合)で、ロングプレートが標準セットですので バランス位置の確保が容易です。 操作性にも優れ、ロック機構も付いた滑らかなパン・ティルト 操作、また左右どちらにも装着可能なパンバーを搭載しています。
仕様カウンターバランス:4kg 材質アルミ 質量(kg)1.691 直径(Φmm)ベース側:75 耐荷重(kg)最大7
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷

701HDVの後継である小型軽量ビデオカメラに最適な フルード雲台(60mmフラットベースタイプ)。 最大耐荷重5kg、カウンターバランス2.4kg固定でティルト、 パン方向ともに滑らかな動作を実現しています。 トッププレートの片側にイージーリンクコネクターを装備。 アームなどを介してモニターやアクセサリーを簡単に装着可能です。 また、サイドロック方式を新たに採用し、今までよりも素早く カメラのセットアップ、着脱が可能になりました。
仕様カウンターバランス:2.4kg 材質アルミ 質量(kg)0.9 直径(Φmm)ベース側:60 耐荷重(kg)最大5
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷

仕様レバーロック 付属品プレート:200PL 質量(kg)3.2 タイプ3ウェイ雲台 段数脚:3 寸法(cm)縮長:80 素材カーボンファイバー 搭載可能質量(kg)12 伸長(cm)最大:187 脚径(mm)最大:29.2
1個
78,980 税込86,878
4日以内出荷

仕様レバーロック 付属品プレート:200PL 質量(kg)2.94 タイプボール雲台 段数脚:4 寸法(cm)縮長:67 素材カーボンファイバー 搭載可能質量(kg)15 伸長(cm)最大:185 脚径(mm)最大:29.2
1個
83,980 税込92,378
4日以内出荷

仕様レバーロック 付属品プレート:200PL 質量(kg)3 タイプボール雲台 段数脚:3 寸法(cm)縮長:72.5 素材アルミニウム 搭載可能質量(kg)15 伸長(cm)最大:181.5 脚径(mm)最大:30
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷

新たな視点から90°コラムシステムで撮影。 クイックパワーロックで楽なセットアップ。 イージーリンク経由してアクセサリを追加。 新しい脚角度セレクターでスムーズな操作が保証されます。 3軸XPRO 3ウェイヘッドのおかげでの正確なフレーミング。
仕様ボールロック:不可 質量(kg)3.1 段数脚:4 最低高さ(cm)8 アタッチメント最上部:1/4ネジ
1本
34,980 税込38,478
4日以内出荷

素早く水平操作から垂直へ切り替えます。 剛性や迅速な拡張、調整することもできます。 より正確な撮影のための自由に回転できる水準器。 重量のバランス配分のためのフリクションコントロール。 向きを切り替え、機器を分解する必要はありません。
仕様ボールロック:不可 質量(kg)3 段数脚:3 最低高さ(cm)9 アタッチメント最上部:1/4ネジ
1本
32,980 税込36,278
欠品中

仕様レバーロック 付属品プレート:200PL 質量(kg)3.5 タイプ3ウェイ雲台 段数脚:3 寸法(cm)縮長:74 素材アルミニウム 搭載可能質量(kg)12 伸長(cm)最大:183 脚径(mm)最大:30
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷

プロユース仕様のカーボン製ハイエンド三脚。 軽量・ハイパフォーマンスモデル。 ツイストロック式「Mロック」により、素早く確実に脚をロック。 大型のボール雲台は滑らかで正確な構図決めを実現。 独特のプレミアムデザイン、イタリア製。
寸法(mm)ベースタイプ:40 質量(kg)1.55 段数脚:4 耐荷重(kg)10 最低高さ(cm)43 最大耐荷重(kg)10 アタッチメント最上部:3/8ネジ
1本
34,980 税込38,478
4日以内出荷