「縮長(mm)」から絞り込む
400~500未満(1)
マンフロットのBefree live(ビーフリー・ライブ)は極めて
コンパクトなトラベル用ビデオ三脚キットです。
脚を180°上に折りたたんでコンパクトに収納できるため
持ち運びしやすく、一眼レフカメラ・ミラーレスカメラ・
小型ビデオカメラによる動画撮影を行う映像製作者やビデオ
ブロガーに最適です。
三脚本体部は優れた安定性を実現するために設計され、
美しい動画の撮影をしっかりサポートします。
本モデルでは脚ロックシステムにレバーロックが採用され、
スピーディーで操作しやすくコンパクトなソリューションと
なっています。
開脚角度セレクターは操作性に優れ、3段階の開脚角度を切り
替えながら自在に視点を変え、クリエイティブな撮影に貢献
します。
本体部にはイージーリンクコネクター(3/8''メスネジ)を備え、
アームなどを介してライトやリフレクターなどのアクセサリー
が接続でき、高度な動画撮影を可能にします。
Befree liveはコンパクトサイズながら、映像のクオリティには
妥協しません。
付属のフルードビデオ雲台は、フルードドラッグシステムによる
滑らかな動きを実現し、スライディングプレートによりカメラの
前後バランス調整が可能です。
パン・ティルトそれぞれのロックをオン・オフできます。
(ドラッグ調整やカウンターバランスはありません)
キャリングバッグが付属します。
付属品キャリングバッグ
質量(kg)1.75
直径(Φmm)ベース側:40
高さ(cm)全伸:151
最低高さ(cm)40
1本
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
マンフロットのBefree live(ビーフリー・ライブ)は極めて
コンパクトなトラベル用ビデオ三脚キットです。
脚を180°上に折りたたんでコンパクトに収納できるため
持ち運びしやすく、一眼レフカメラ・ミラーレスカメラ・
小型ビデオカメラによる動画撮影を行う映像製作者や
ビデオブロガーに最適です。
三脚本体部は優れた安定性を実現するために設計され、
美しい動画の撮影をしっかりサポートします。
本モデルでは脚ロックシステムに新開発の「Mロック」
ツイストロックシステムが採用され、スピーディーで操作
しやすく、コンパクトなソリューションとなっています。
また、Mロックは突起部がないため収納時に脚が雲台の
回りにスマートにたため、バッグへの出し入れも快適です。
開脚角度セレクターは操作性に優れ、3段階の開脚角度を
切り替えながら自在に視点を変え、クリエイティブな撮影
に貢献します。
本体部にはイージーリンクコネクター(3/8''メスネジ)を備え、
アームなどを介してライトやリフレクターなどのアクセサリー
が接続でき、高度な動画撮影を可能にします。
Befree liveはコンパクトサイズながら、映像のクオリティ
には妥協しません。
付属のフルードビデオ雲台は、フルードドラッグシステム
による滑らかな動きを実現し、スライディングプレートに
よりカメラの前後バランス調整が可能です。
パン・ティルトそれぞれのロックをオン・オフできます。
(ドラッグ調整やカウンターバランスはありません)
付属品キャリングバッグ
質量(kg)1.64
直径(Φmm)ベース側:40
高さ(cm)全伸:150
最低高さ(cm)40
1本
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
マンフロットのbefree live(ビーフリー・ライブ)カーボンは極めて携帯性に優れたトラベル用ビデオ三脚キットです。脚を180度上に折りたためるコンパクトサイズとカーボン脚による軽量性によって、快適に持ち運びができます。一眼レフカメラ・ミラーレスカメラ・小型ビデオカメラによる動画撮影を行う映像製作者やビデオブロガーに最適です。三脚本体部は優れた安定性を実現するために設計され、美しい動画の撮影をしっかりサポートします。センターポール上部にレベリング機構を内蔵し、不整地でも素早く水平出しが行えます。脚ロックシステムには「Mロック」ツイストロックシステムが採用され、スピーディーで操作しやすく、コンパクトなソリューションとなっています。また、Mロックは突起部がないため収納時に脚が雲台の回りにスマートにたため、バッグへの出し入れも快適です。開脚角度セレクターは操作性に優れ、3段階の開脚角度を切り替えながら自在に視点を変え、クリエイティブな撮影に貢献します。本体部にはイージーリンクコネクター(3/8''メスネジ)を備え、アームなどを介してライトやリフレクターなどのアクセサリーが接続でき、高度な動画撮影を可能にします。befree liveカーボンはコンパクトサイズながら、映像のクオリティには妥協しません。カーボンファイバー製の脚は重量を極限まで削減しながらトラベル三脚としては最高クラスの安定性と堅牢性を実現します。付属のフルードビデオ雲台は、フルードドラッグシステムによる滑らかな動きを実現し、スライディングプレートによりカメラの前後バランス調整が可能です。パン・ティルトそれぞれのロックをオン・オフできます(ドラッグ調整やカウンターバランスはありません)。キャリングバッグが付属します。
段数4段(脚)
耐荷重(kg)最大4
色ブラック/シルバー
最高使用温度(℃)60
最低使用温度(℃)-30
アタッチメント最上部アタッチメント:1/4″ネジ,3/8″ネジ
材質カーボンファイバー
高さ(cm)41(格納)、150(全伸)、129(全伸/センターポールを伸ばさない状態)、41(最低)
仕様ベースタイプ:ボール、ベース側直径:40、センターポール:ラピッド、EasyLink:はい、フロントティルト:-90°/+65°、雲台タイプ:ビデオフルード雲台、脚タイプ:シングル、コーナーガンバ:22°,54°,89°、脚ロックタイプ:ツイストロック、脚チューブ直径:11.2,14.7,18.2,21.7、PanBarIncluded:はい、パンドラッグ:フルード固定、プレートタイプ:501PL、クイックリリース:はい、ティルトドラッグ:フルード固定、UpperDiscDiameter:40
質量(kg).138
縮長(mm)410
1個
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
『一脚/三脚』には他にこんなカテゴリがあります
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。