MagSafe対応カメラグリップ。iPhone12、13、14、15シリーズに瞬間装着可能な人間工学デザインのグリップはホールド性に優れ、安定した撮影を可能にします。横向き・縦向きも自由自在。TikTokやリール、ストーリー用の縦向き動画の撮影に最適です。ウェブ会議や動画視聴に便利なスタンドとしても使用可能。MagSafe非搭載スマートフォンにも付属のマグネットステッカーで装着できます。Bluetoothワイヤレスシャッターボタンは短押しで静止画、長押しで動画を自動的に切り替えて撮影可能。スマホ側で静止画と動画を切り替える手間が不要なため決定的な瞬間を逃しません。Qiワイヤレス充電対応3200mAhのリチウムイオンバッテリー内蔵。長時間の撮影、会議、動画視聴を可能にします。PSEマーク・技適マーク取得済み。
MagSafe対応セルフィースティック&三脚。iPhone12、13、14、15シリーズに瞬間装着できるセルフィースティック&三脚。三脚部分を閉じれば自撮り棒のにもなります。MagSafe非搭載スマートフォンにも付属のマグネットステッカーで装着できます。角度調節が可能なので、撮影用だけでなく、ウェブ会議や動画視聴のスタンドとしてもお使いいただけます。マウント部分はカメラ用の三脚にも取付可能。お持ちのカメラ用三脚をiPhoneまたはスマートフォン用としてもお使いいただけます。
MagSafe対応SnapGripアクセサリーオールインワンキット。iPhone12・13・14・15対応。組み合わせ自在のMagSafe対応アクセサリー:SnapGrip、SnapLight、SnapPodのセットに専用キャリングケースが付属しているとてもお買い得なオールインワンキットです。人間工学デザインのグリップとBluetoothワイヤレスシャッターボタンで安定した撮影が可能。横向き・縦向き自由自在。Qiワイヤレス充電対応3200mAhのリチウムイオンバッテリー内蔵で長時間の撮影、ウェブ会議、動画視聴も安心。スタンドとしても使用可能。SnapLightは充電式LEDリングライト。4段階明るさ調節、角度調節可能。SnapPodはセルフィースティック&三脚としても使用可能。一台二役でウェブ会議や動画視聴のスタンドにもぴったり。オールインワンキット限定のSnapGripとSnapLightを手軽に持ち運べる専用キャリングケース付属。本体と同じ色でカラーコーディネートも完ぺき。PSEマーク・技適マーク取得済み。
『一脚/三脚』には他にこんなカテゴリがあります
一脚/三脚 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。