2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「縮長(mm)」から絞り込む
300~400未満(1)
400~500未満(1)
「TA255CJ+BA30J カーボン5段トラベル三脚雲台セット」は、パイプ径25mmの強靭なカーボン素材で作られており、収納時は脚を反転してコンパクトに収納可能。センターポールを逆さまに付け替えローアングルにも対応。全5段階の伸縮設計で、必要に応じた高さ調整がスムーズに行えます。脚を1本取り外して一脚としても使用可能です。360度の回転と上下の傾斜がスムーズに行える雲台が付属しており、風景やポートレート等ジャンルを問わず、自由自在な撮影が可能です。耐久性に優れたカーボン素材を使用しており、雨の日や湿気の多い場所でも安心して使用できます。どんなロケーションでも、プロフェッショナルな仕上がりを実現します。
付属品調整用六角レンチ×3、一脚用ストラップ×1、U3/8・U1/4反転ネジ×1、U3/8・U1/4変換アダプタ×1、ローポジション用エレベーターパイプ×1、板スパナ×1、ネジアダプター用ドライバー×1 質量(kg)三脚時:1.4、一脚時:0.54 段数5 全高(mm)(約)三脚時:1485、一脚時:1490、最(約)1745 耐荷重(kg)8 パイプ径(Φmm)(約)大:25、(約)小:13 最低高さ(mm)(約)225 ベース径(Φmm)雲台取付43 縮長(mm)(約)三脚時:420、一脚時:455 素材カーボン
1セット
35,980 税込39,578
5日以内出荷

「TA225CJ+BA25J カーボン5段トラベル三脚雲台セット」は、旅行好きや写真愛好家に最適な高性能の三脚です。軽量ながらも堅牢なカーボン素材を使用し、収納時は脚を反転してコンパクトに収納可能。センターポールを逆さまに付け替えローアングルにも対応。全5段階の伸縮設計で、必要に応じた高さ調整がスムーズに行えます。脚を1本取り外して一脚としても使用可能です。360度の回転と上下の傾斜がスムーズに行える雲台が付属しており、風景やポートレート等ジャンルを問わず、自由自在な撮影が可能です。耐久性に優れたカーボン素材を使用しており、雨の日や湿気の多い場所でも安心して使用できます。どんなロケーションでも、プロフェッショナルな仕上がりを実現します。
付属品調整用六角レンチ×3、一脚用ストラップ×1、U3/8・U1/4反転ネジ×1、U3/8・U1/4変換アダプタ×1、ローポジション用エレベーターパイプ×1、板スパナ×1、ネジアダプター用ドライバー×1 質量(kg)三脚時:1.1、一脚時:0.47 段数5 全高(mm)(約)1260、最(約)1475 耐荷重(kg)5 パイプ径(Φmm)(約)大:22、(約)小:10 最低高さ(mm)(約)210 ベース径(Φmm)雲台取付38 縮長(mm)(約)三脚時:365、一脚時:410 素材カーボン
1セット
29,980 税込32,978
5日以内出荷