三脚 :「一脚 カメラ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「縮長(mm)」から絞り込む
300~400未満(1)
700~800未満(2)
アイレベルを超える高さで、運動会などでは人の並んでいる後ろからの撮影も可能です。 。製品中央のポールを外して、雲台を脚部に取り付けるとミニ三脚として使用できます。一脚転用アダプターを装備。アダプターとポール、雲台を組み合わせることで、一脚として使用できます。ハンドルで上下動、ツマミを緩めることで左右と縦位置/横位置を調整できる3ウェイ雲台を装備しています。見た目で脚の固定がわかるレバー式を 採用。三脚に慣れていない方でも、 簡単・確実に伸縮できます。自立脚の幅を広げて、より安定性を高めることができる2段伸縮ステーを装備。 。クイックシューは横長・縦長のいずれにも装着可能。 カメラ底の長手方向に安定して取り付けできます。 。クイックシューのホルダー部分を起こすだけで、スマートフォンを取り付けできる、スリック独自のクイックシューです。カメラねじは蝶ねじまたコインで固定できます。
質量(g)1045
段数4段
全高(mm)1875
最大積載量(kg)1
最低高さ(mm)630
パイプ寸法(mm)24
縮長(mm)710
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
脚が上に畳まれることで、縮長が従来のスタンドポッドより格段に短くなりました。雲台レバーを緩めると、手持ちの要領で自由にカメラの方向が調整可能な自由雲台(ボールヘッド)を装備。レバーやナットなどがなく、コンパクトに収納できる、新開発「回転ロック」を採用。 自立脚では、脚先の石突ゴム、一脚部分では、雲台基部の握り部分を持って回転、動き止まりまで回して一気に引き出し、反対方法に回して固定します。 。自立脚部分は、シリーズ共通の長さ。 一脚部分を外し、自由雲台を直接取り付けると、ミニ三脚としても使用可能です。
仕様雲台分離可
寸法(mm)カメラ台:24×30
質量(g)710
段数6
全高(mm)1230
最大積載荷重(kg)1
パイプ径(Φmm)25
縮長(mm)330
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
『一脚/三脚』には他にこんなカテゴリがあります
一脚/三脚 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。