絞り込み
ブランド
  • TOKIWA STYLE(2)
  • FOTOPRO(1)
  • IFOOTAGE(1)
縮長(mm)
  • 200~300未満(1)
  • 400~500未満(1)
  • 500~600未満(1)
  • 600~700未満(2)
  • 700~800未満(1)
耐荷重(kg)
  • 10
  • 0.2(2)
  • 0.3(4)
  • 0.5(6)
  • 0.6(1)
  • 1(2)
  • 1.5(1)
  • 2(2)
  • 2.5(1)
  • 3(3)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(1)
  • 8(7)
  • 12(2)
  • 15(1)
  • 18(1)
質量(g)
  • 700~800未満(2)
  • 1000~1500未満(2)
  • 1500~2000未満(1)
  • 5000~6000未満(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
縮長(mm)から絞り込む
200~300未満(1)
400~500未満(1)
500~600未満(1)
600~700未満(2)
700~800未満(1)
ラウンドベース一脚 IFOOTAGEラウンドベース一脚IFOOTAGE
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
ベース部にフラットな円形プレートを採用した自立一脚です。カメラやアクセサリを取り付けて、屋内でのライブ配信等の用途に活躍します。
用途ラウンドベース一脚材質アルミニウム合金段数3段最大積載量(kg)10
レベラーベース付カーボン6段一脚マルチスタンドセット MA366CLEJ+STA23J TOKIWA STYLEレベラーベース付カーボン6段一脚マルチスタンドセット MA366CLEJ+STA23JTOKIWA STYLE
31,980税込35,178
1セット
5日以内出荷
「MA366CLEJ+STA23J レベラーベース付カーボン6段一脚マルチスタンドセット」は、パイプ径36mmの堅牢な作りと軽量なカーボン素材により、高い安定性を実現します。可動範囲±20度のレベラーベース搭載により、機材を直接取り付けても水平を調整する事が出来ます。1段目のみレバーロック式となっており、お好みの高さに素早くセットすることが出来ます。付属の補助脚はサイドボタンによる簡単な操作で、360度回転や±20度の傾斜調整が可能です。レベラーベース搭載の一脚で、素早いセッティングを実現します。補助脚はサイドボタンによる簡単な操作で、360度回転や25度の傾斜調整が可能で、狙った角度での撮影をスムーズに行うことが可能です。
付属品調整用六角レンチ×2質量(kg)1.5段数6全高(mm)(約)1705耐荷重(kg)10パイプ径(Φmm)(約)大:36、(約)小:19縮長(mm)(約)510素材カーボン
レベラーベース付カーボン6段一脚 MA366CLEJ TOKIWA STYLEレベラーベース付カーボン6段一脚 MA366CLEJTOKIWA STYLE
21,980税込24,178
1本
5日以内出荷
「MA366CLEJ レベラーベース付カーボン6段一脚」は、パイプ径36mmの堅牢な作りと軽量なカーボン素材により、高い安定性を実現します。可動範囲±20度のレベラーベース搭載により、機材を直接取り付けても水平を調整する事が出来ます。1段目のみレバーロック式となっており、お好みの高さに素早くセットすることが出来ます。36mmのパイプ径による堅牢さを持ちつつ、カーボン素材を使用する事により軽量化も実現。多機能な6段階調整機能により、お好みの高さに素早く微調整できるため、様々なシーンで活躍します。レベラーベースが付いているため、地面が不安定な撮影場所でも簡単に水平を保つことができます。これにより、イメージした構図を実現し安心して撮影が出来ます。
付属品調整用六角レンチ×1、石突スパイク×1、一脚用ストラップ×1質量(kg)0.78段数6全高(mm)(約)1605耐荷重(kg)10パイプ径(Φmm)(約)大:36、(約)小:19縮長(mm)(約)435素材カーボン
自立式一脚 FOTOPRO自立式一脚FOTOPRO
35,980税込39,578
1本
5日以内出荷
クイックロックペダルを備えた自立式一脚です。 32mm径の脚パイプ素材は10層の3Kツイルカーボンファイバーを使用、外観に高級感があり軽量性と剛性を両立。展開時の伸長は最大186cmとなり、人が密集した場所でも高い位置から被写体を捉えることができます。
付属品専用ケース、一脚ベース、リストストラップ質量(kg)1.14段数4耐荷重(kg)10パイプ径(Φmm)32素材カーボン収納寸法・長さ(mm)690伸長(mm)1865
一脚