「ポート数」から絞り込む
3(2)
6(3)
1台3役のハイブリッド設計:Apple Watch充電パッド、モバイルバッテリー、USB-C ケーブルが一体となった3-in-1のモバイルバッテリー。10000mAhの大容量でスマホ約2回分の充電が可能です。最新のiPhoneにもApple Watchにも急速充電:折りたたみ式充電パッドを製品正面に搭載。Apple Watchを2倍※速く充電可能です。さらに、一体型のケーブルを利用してiPhone 15以降のモデルに急速充電が可能です。※一般的な2.5W出力のApple Watch充電器との比較。コンパクトで持ち運びにも最適:USB-Cケーブル一体型のため、USB-Cケーブルを別途持ち運ぶ必要がありません。ポーチにも収納可能なコンパクト設計のため、外出時などの持ち運びにも最適です。入力にも対応した一体型ケーブル:一体型ケーブルは出力だけでなく、入力も最大30Wに対応し、約1.5時間でバッテリー本体に急速充電が可能です。ディスプレイ機能搭載:製品本体にディスプレイ機能を搭載し、バッテリー残量やリアルタイムの出力を一目で確認可能です。
セット内容Anker MagGo Power Bank (10000mAh, 35W, For Apple Watch) 、取扱説明書、カスタマーサポート
寸法(mm)約95 ×51 × 33
色ホワイト
質量(g)約250
ポート数3 (ワイヤレス充電 ×1、USB-C ×2)
出力USB-C / USB-C 内蔵ケーブル:5V=3A / 9V=3A / 10V=2.25A / 12A=2.5A / 15V=2A / 20V = 1.5A (最大30W)Apple Watch用ワイヤレス充電:最大5W、合計最大:35W
ケーブル長(m)約0.2
入力USB-C / USB-C 内蔵ケーブル:5V=3A / 9V=3A / 12V=2.5A / 15V=2A (最大30W)
保証期間24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
バッテリー容量(mAh)10000
1個
¥9,082
税込¥9,990
当日出荷
安心の超大容量:20000mAhの超大容量でiPhone 15を約4回、Galaxy S24を3回以上満充電できます。ストラップとして使用可能なケーブルつき:同梱ケーブルを付属のストラップに収納可能です。バッテリー本体に取り付けて持ち運べるため、外出先でケーブル忘れの心配がありません。バッテリー本体へも急速充電:バッテリー本体へ30Wでの入力が可能で、従来のモバイルバッテリーより約2倍速く再充電が可能です。 (従来の20W入力対応のモバイルバッテリーとの比較)。耐久性に優れたケーブル:付属ケーブルは約10000回の折り曲げにも耐えられる高耐久設計。(Anker調べ)。最大30W急速充電:USB PD対応最大30W出力が可能でiPhone 15シリーズにも急速充電が可能です。一般的な5W出力の充電器に比べて最大3倍速く充電できます。※一般的な5W出力の充電器でiPhone 15を0%から30%まで充電した場合との比較(Anker調べ)
セット内容Anker Power Bank (20000mAh, 30W) 、USB-C & USB-C ケーブル、ストラップ、クイックスタートガイド、カスタマーサポート
寸法(mm)約153 × 71 × 28
色パープル
質量(g)約462
ポート数3 (USB-C×2、USB-A×1)
出力USB-C:5V = 3A / 9V = 3A / 10V = 2.25A / 12V = 1.5A / 15V = 2A / 20V = 1.5A (最大30W)USB-A:5V = 3A / 9V = 2A / 12V = 1.5A (最大18W)合計出力:最大24W
入力USB-C:5V=3A/ 9V=3A / 15V=2A / 20V=1.5A (最大30W)
保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
ケーブル長(mm)約205
バッテリー容量(mAh)20000
1個
¥5,445
税込¥5,990
欠品中
1台3役のハイブリッド設計:モバイルバッテリー、USB急速充電器、ライトニングケーブルが1つにまとまりました。他に充電器やライトニングケーブルを持ち運ぶ必要がありません。最大30W出力:モバイルバッテリーとしても急速充電器としても最大30W出力で、iPhone 14シリーズやMacBook Airにも充電が可能です。コンパクトサイズかつ安心の大容量:コンパクトサイズながら10000mAhの大容量で、iPhone 14を約2回、Galaxy S24を約1.8回充電することができます。充電忘れのないモバイルバッテリー:コンセントに挿すだけで本体への充電が可能。スマホなどに充電器として使用しつつモバイルバッテリーにも充電されるため、充電忘れの心配がありません。※お使いのデバイスへの充電が優先され、充電が完了次第バッテリー本体への充電が開始します。
セット内容Anker Power Bank (10000mAh, Fusion, Built-In ライトニングケーブル)、取扱説明書、カスタマーサポート
寸法(mm)約108×51×31
質量(g)約250
出力【急速充電器として使用時】USB-C:5V=3A / 9V=3A / 10V=2.25A / 15V=2A / 20V=1.5A (最大30W)ライトニング内蔵ケーブル:5V=3A / 9V=3A / 15V=2A / 20V=1.5A (最大30W)、合計出力:5V = 3.6A (最大18W)【モバイルバッテリーとして使用時】USB-C:5V=3A / 9V=3A / 10V=2.25A / 15V = 2A / 20V = 1.5A (最大30W)ライトニング内蔵ケーブル:5V=3A / 9V=3A / 15V = 2A / 20V = 1.5A (最大30W)、合計出力:5V = 3A (最大15W)
入力AC:100V-240V ~ 50-60Hz / 1.5A、USB-C:5V = 3A / 9V = 3A / 15V = 2A
保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
ケーブル長(mm)約250
バッテリー容量(mAh)10000
耐久性抜群のメタルボディ、アルミUSBコネクター、断線に強いメッシュケーブルを採用したアップルウォッチっ専用磁気充電ケーブル5cmです。
超極短いケーブルは邪魔にならずスッキリ。パソコンからの充電に最適です。
材質本体-亜鉛合金/ケーブル-網組ポリプロピレン/コネクター-アルミニウム
色シルバー
質量(g)約36
出力2.5W
コネクタ形状USB-A(オス)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×12.1(磁気充電ドック)
対応機種Apple Watch専用
入力5V1A
ケーブル長(cm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.82MB)
1台
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
スマホ/タブレットにUSB機器をつなぐ
充電しながら使える充電ポート搭載
色ホワイト
対応機種ホスト機能搭載のスマートフォン、タブレット
適合機器各種USBメモリー、マウス、キーボード、カードリーダ・ライタ等
コネクタUSB Type-C(オス)、USB Type-C(メス、充電専用)最大5V 1A対応、USB A(メス)
ケーブル長(cm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプUSB2.0準拠
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
コンパクトなAC&USBタップ「humor handy Plus」。コンセント1つで、複数のデジタルデバイスを一括チャージ!。。「humor(ユーモア) handy Plus」は、同時に複数の機器を充電できるコンパクトな充電タップです。持ち運びにぴったりなコンパクトサイズ&軽量設計なので旅行はもちろんキャンプやオフィス、在宅ワークでも大活躍。。クールカラー、淡色、クリアカラーまで豊富なラインナップ。お気に入りのカラーでデスク周りをスッキリ、使いやすく、スタイリッシュに。。TYPE-C×1ポート→PD対応(MAX 30W)。スマートフォンスタンド機能。滑り止め機能。ACコンセント×2ポート。USB-A×3ポート。スマートIC搭載。AC電源最大1400W。「電気用品安全法」技術適合商品
仕様保証あり
付属品取扱説明書
質量(g)約207
ポート数USB3ポート+Type-C1ポート+AC2ポート
出力AC Port TOTAL 100V 14A 1400W MAX、Type-C(5V=3A/9V=3A/15V=2A/20V=1.5A)、USB-A Port(5V=2.4A TOTAL 5V=3A MAX)
入力AC100V/ 50/60Hz 15A
寸法(cm)約縦6.4×横13.7×厚3.1
ケーブル急速充電対応タイプC
主材質PC、PVC
ケーブル長(cm)約25
コンパクトなAC&USBタップ「humor handy Plus」。コンセント1つで、複数のデジタルデバイスを一括チャージ!。「humor(ユーモア) handy Plus」は、同時に複数の機器を充電できるコンパクトな充電タップです。持ち運びにぴったりなコンパクトサイズ&軽量設計なので旅行はもちろんキャンプやオフィス、在宅ワークでも大活躍。クールカラー、淡色、クリアカラーまで豊富なラインナップ。お気に入りのカラーでデスク周りをスッキリ、使いやすく、スタイリッシュに。TYPE-C×1ポート→PD対応(MAX 30W)。スマートフォンスタンド機能/滑り止め機能。ACコンセント×2ポート/USB-A×3ポート。スマートIC搭載/AC電源最大1400W/「電気用品安全法」技術適合商品
付属品取扱説明書
材質PC、PVC
質量(g)約207
ポート数USB3ポート+Type-C1ポート+AC2ポート
出力AC Port TOTAL 100V 14A 1400W MAX、Type-C(5V=3A/9V=3A/15V=2A/20V=1.5A)、USB-A Port(5V=2.4A TOTAL 5V=3A MAX)
入力AC100V 50/60Hz 15A
ケーブル急速充電対応タイプCケーブル
寸法(縦×横×高さH)(cm)約6.4×13.7×3.1
ケーブル長(cm)約25
「humor(ユーモア) handy Plus」は、同時に複数の機器を充電できるコンパクトな充電タップ。
従来モデルから、より便利にモデルチェンジした商品です。
新機能追加により、旅行先やオフィス、在宅ワークでも大活躍!
USBとコンセントが一つにまとまっているので在宅ワーク時のデスク周りがすっきりします!
Type-Cも付いているので、スマホを急速充電することができました(対応ケーブル使用)
機能が充実しているのにコンパクトなので、旅行はもちろん、キャンプでも活躍しそう。スタンドになるのもうれしいポイントです!
付属品取扱説明書
材質PC/PVC
ポート数USB3ポート+Type-C1ポート+AC2ポート
出力AC Port TOTAL 100V 14A 1400W MAX、Type-C(5V=3A/9V=3A/15V=2A/20V=1.5A)、USB-A Port(5V=2.4A TOTAL 5V=3A MAX)
本体質量(g)約207
入力AC100V(50/60Hz)15A
寸法(縦×横×厚さ)(mm)約64×137×31
ケーブル長(cm)約25
充電ポートUSB Type-A 3個口+Type-C 1個口搭載
最大電流 全ポート合計5.1A
接続した機器を自動判別し、適切な電力で充電します
最大出力容量を超えた場合、保護機能が作動し電源供給をストップ
電源コードを巻き取れて持ち運びに便利
質量(g)約130
出力DC5V合計最大電流5.1A(USBType-A、Type-C各ポート最大電流2.4A)
寸法(Φ×高さH)(mm)(約)87×28(電源コード除く)
入力AC100-240V 50/60Hz 0.8A
コード長さ(cm)約45
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
『AC充電器』には他にこんなカテゴリがあります
USB充電器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。