6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ポート数」から絞り込む
2(4)
・Apple iPhone / Samsung Galaxy スマートフォンを 30 分で 0% から 50% まで急速充電します。・USB-C PD 3.1 充電テクノロジー。・折りたたみ式プラグで軽量かつ携帯性に優れています。・環境に優しい使用済みリサイクル素材で作られています
ホワイト
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

デュアルUSB-Cポートで対応デバイスを2台同時に高速充電 USB-C PD 3.0対応、iPhone 13を28分で0%から50%の状態まで、Samsung Galaxy S21を27分で0%から50%の状態まで充電 USB-Cポート1つを使用する場合は最大65W、両方のポートを使用する場合は45W+20Wで充電可能 Apple、Samsung、Nintendo Switchなどの対応デバイス向けに最適化 GaNテクノロジーを統合し、高出力ながら発熱しない、効率的な充電を実現 PPSテクノロジーで、対応デバイスに最適な電力をダイナミックに供給 自宅、オフィス、旅行に最適なコンパクトなデザイン
ホワイト ポート数2 互換性Google Pixel 6、Google Pixel 5、iPad mini 6th Gen、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPad 9th gen、MacBook Pro、Surface Pro X、Dell XPS 13”、Galaxy S21 Ultra 5G、Galaxy Note20 Ultra、Galaxy S21+ 5G、Galaxy S21 5G、Galaxy Note20
1個
4,798 税込5,278
欠品中

デュアルUSB-Cポートで対応デバイスを2台同時に高速充電 USB-C PD 3.0対応、iPhone 13を28分で0%から50%の状態まで、Samsung Galaxy S21を27分で0%から50%の状態まで充電 USB-Cポート1つを使用する場合は最大45W、両方のポートを使用する場合は25W+20Wで充電可能 Apple、Samsung、Chromebook、、Nintendo Switchなどの対応デバイス向けに最適化 GaNテクノロジーを統合し、高出力ながら発熱しない、効率的な充電を実現 PPSテクノロジーで、対応デバイスに最適な電力をダイナミックに供給
ホワイト ポート数2
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

高速で安全な GaN テクノロジーと合計 200W の驚異的な最大出力により、4 台の USB-C デバイスを同時に充電します。 ユニバーサルな互換性により、iPhone、MacBook、Apple Watch などの PD3.0 対応デバイスの急速充電がサポートされます。 。USB-C - USB-C ケーブル (別売り) とペアリングすると、iPhone 15 Pro を含む最大 4 台のデバイスを 21 分で 0 ~ 50% まで急速充電できます。MacBook Pro 16" USB-C - USB-C ケーブル (別売) と組み合わせた場合、30 分で 0 ~ 50% 以上。インテリジェント パワー シェアリングにより、最大 4 台のデバイスを同時に最も効率的に高速充電でき、合計最大出力 200 W、単一ポート最大出力 140 W。机の上に置いてポートに簡単にアクセスできるように設計されています 。ほとんどの PD3.1 (EPR) / PD3.0 対応デバイスの高速かつ最適な充電を安全にサポートするユニバーサルな互換性。環境に優しい使用済みリサイクル素材を使用し、100% プラスチックを含まないパッケージ(ケーブルを除く)を使用。最大 2,500 ドルの接続機器補償範囲 (CEW) で安心
仕様●Dimensions (LxWxH):4.7in x 3.6in x 1.4in●Number of USB-C Ports:4●Power Cord Length(m):5 ft. (1.5 detachable power cord セット内容BoostCharge Pro USB-C 4ポート GaN 搭載 200W 充電器、1.5 メートル(5 フィート)の取り外し可能な電源コード 互換性ほとんどの PD3.1 (EPR) / PD3.0 対応デバイスの急速充電をサポートします。Nintendo Switch 2、iPhone 16e、iPad Air 4、iPad 9th gen、iPad Pro (11) 3rd Gen、iPad Pro (12.9) 5th Gen、MacBook Air 13、MacBook Air 13 M1 (2020)、MacBook Air 15 M2 (2023)、MacBook Pro 13 M2 (2022)、MacBook Pro 13 M1 (2020)、MacBook Pro 16、iPhone 15、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro Max、iPhone 14、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro Max、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、Galaxy S21 5G、Galaxy S21+ 5G、Galaxy S21 Ultra 5G、Galaxy S22 5G、Galaxy S22+ 5G、Galaxy S22 Ultra 5G、Galaxy S23、Galaxy S23 Plus、Galaxy S23 Ultra
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷

合計出力24W/4.8アンペア デュアルポートは2つのデバイスを同時に充電可能 USB-Aケーブル対応のあらゆるデバイスと互換
付属品BOOST↑CHARGE(TM)デュアルUSB-Aウォールチャージャー24W ホワイト 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)56×29×58 出力電圧24W(合計) 対応機種Galaxy Note 10+、Galaxy Note 10、Google Pixel 3、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XR、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8 保証期間2年間の延長製品保証と2500ドルの接続機器保証付き USBポート数2 寸法(長さL×幅W×高さH)(inch)2.20×1.14×2.28
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

合計出力68W、USB-Cポート×2 USB-C PD急速充電(USB-C Power Delivery ) Intelligent power sharingにより、接続された各デバイスを最も効率的に充電 窒化ガリウム(GaN)トランジスタにより、コンパクト設計で高性能を実現
付属品BOOST↑CHARGE(TM) USB-C 68W GaN充電器 ホワイト 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)62.3×30×66 出力電圧68W(合計) 対応機種Galaxy S20 Ultra、Galaxy S20+、Galaxy S20、Galaxy Note 10+、Galaxy Note 10、Google Pixel 4、iPad Pro (12.9”) 3rd Gen、iPad Air 4、iPad Air、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XR、iPhone XS Max、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、Macbook Pro 15" (2016)、Macbook Pro 13" (2016)、MacBook Air 13”、Galaxy S21 Ultra 5G、Galaxy S21+ 5G、Galaxy S21 5G、Galaxy S20 FE、Galaxy Note20 Ultra、Galaxy Note20 保証期間2年間の延長製品保証と2500ドルの接続機器保証付き USBポート数2
1個
6,198 税込6,818
6日以内出荷