USB充電器 :「usb type-c」の検索結果
特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「ポート数」から絞り込む
1(2)
2(1)
3(2)
お手持ちのUSBType-Cコネクタ搭載のケーブルをつないで充電できるUSBPD対応AC充電器
PD対応の充電ケーブル、スマートフォンを使用で高速充電が可能
最大20W出力の為、30分で約50%の高速充電可能
※PD対応充電ケーブルとiPhone12/12proにて測定
プラグが90度に折りたたみ収納できる為、かさばらず持ち運びに便利
カラーバリエーションは4色から選択可能
ポート数1(USBType-Cポート)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約28×50×43
本体質量(g)約52
定格入力電圧(V)AC100~240
出力PD5V/3A、9V/2.22A
お手持ちのUSB Type-Cコネクタ搭載のケーブルをつないで充電できるUSB PD対応のAC充電器。最大20W出力。PD対応の充電ケーブル、スマートフォンを使用して高速充電が可能。手のひらにすっぽりと収まるほどのコンパクトさ。30分で約50%の高速充電可能。(※PD対応充電ケーブル・スマートフォンにて測定)。プラグが90度に折りたたみ収納できる為、持ち運びに便利
色ホワイト
ポート数3
出力PD5V/3A、9V/2.22A
適合規格Type-C
適合機器iPhone / スマートフォン / iPad / タブレット / その他
製品質量(g)約38
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)本体:(約)36×28×37
定格入力100-240V
出力ポートUSBType-Cポート×1ポート
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
窒化ガリウム搭載USB PD・PPS&QC3.0対応 2ポートAC充電器。小型・軽量な設計を実現。最大35Wの高速充電可能。※Type-C1ポート使用時のみPD対応です。2ポート搭載しているためスマートフォンなどを同時充電できます。※2ポート同時出力時は合計最大15Wとなります。電源プラグを折りたためばコンパクトになるため持ち運びに便利
ポート数1
適合規格USB-A / Type-C
ケーブル長(m)1
適合機器iPhone / スマートフォン / iPad / タブレット / その他
定格出力Type-C(PD):5V/3A、9V/3A、12V/2.91A、15V/2.33A、 20V/1.75A、Type-C(PPS):5.0~11V/3A、USB-A(QC):5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、2ポート合計:最大5V/3A
製品質量(g)約67
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(約)35×35×46
定格入力100-240V 50-60Hz 1A
出力ポートUSB-A×1、Type-C×1
窒化ガリウム搭載USB PD・PPS&QC3.0対応、最大67Wの高出力AC充電器。スマートフォンやタブレット、PCの充電に最適。※すべての機器での作動を保証するものではありません。Type-Cポート×2、USB-Aポート×1の3台同時充電が可能。接続機器に合わせて電力を自動調節。プラグが90度に折りたたみ収納できる為、かさばらず持ち運びに便利
適合規格USB-A / Type-C
適合機器iPhone / スマートフォン / iPad / タブレット / その他
定格出力Type-C(PD):5.0V/3.0A 9.0V/3A 15V/3A 20V/3.35A Max:67W、Type-C(PPS):5.0~11V/5A、USB-A(QC3.0):5.0V/3.0A 9.0V/2.0A 12V/1.5A Max:18W
製品質量(g)約110
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約)66×29×38
定格入力100-240V 50-60Hz 1.6A
出力ポートUSB-A×1、Type-C×2
窒化ガリウム搭載USB PD・PPS対応 2ポートAC充電器。小型・軽量な設計を実現。最大35Wの高速充電可能。※Type-C1ポート使用時のみPD対応です。2ポート搭載しているためスマートフォンなどを同時充電できます。※2ポート同時出力時は合計最大15Wとなります。電源プラグを折りたためばコンパクトになるため持ち運びに便利
ポート数2
適合規格Type-C
ケーブル長(m)1
適合機器iPhone / スマートフォン / iPad / タブレット / その他
定格出力Type-C(PD):5V/3A、9V/3A、12V/2.91A、15V/2.33A、 20V/1.75A、Type-C(PPS):5.0~11V/3A、2ポート合計:最大5V/3A
製品質量(g)約68
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(約)35×35×46
定格入力100-240V 50-60Hz 1A
出力ポートType-C×2
USB PD&QC3.0対応 2ポート搭載AC充電器。。【最大20W出力】。PD対応の充電ケーブル、スマートフォンを使用して高速充電が可能。【USB PD&QC3.0対応】。接続機器に合わせて電力を自動調節。【コンパクトな形状】。コンセントに設置の際、隣のコンセントに干渉しにくく持ち運びにも最適
質量(g)(約)49.6
適合規格USB-A/Type-C
定格入力電圧(V)100~240
対応iPhone/スマートフォン/iPad/タブレット/その他
定格出力USB-A(QC3.0):3.6-6.0V/3.0A、6.0-9.0V/2.0A、9.0-12.0V/1.5A、Type-C(PD):5.0V/3.0A、9.0V/2.22A、12V/1.67A
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40.5×43×25.9
出力ポートUSB-Aポート×1ポート、Type-Cポート×1
『AC充電器』には他にこんなカテゴリがあります
USB充電器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。