USB充電器 :「usb 拡張」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「ポート数」から絞り込む
2(1)
3(1)
4(1)
窒化ガリウム搭載130W大出力で4台を同時に充電できるUSB充電器です。
搭載ポートは3ポートUSB-Cと1ポートUSB-Aです。
通常の大パワー充電器は、合計100Wしかないので物足りないですが、本機は合計130Wを搭載しているため、4ポートを同時に使用しても十分なパワーを提供できます。
窒化ガリウム(GaN)搭載しているため、130Wなのにコンパクトなサイズを実現しています。
更に折畳みプラグの設計により、かばんに収納して便利に持ち運びできます。
一つの電源プラグで4機まで給電できるため、電源タップの使用口数を節約できて、複数の充電器を持つことなく、これ一台で十分です。
日常使用はもちろん、出張や旅行にも最適です。
セット内容JUP43130本体、保証書
材質プラスチック
色ホワイト
質量(g)約295
出力(W)合計:130
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69 × 87 × 32
対応機種スマートフォン、タブレット、ノートPCなど。
入力100V~240V; 50/60 Hz; 2A
保証期間2年
USBポート数4
ポート【拡張】USB-C×3、USB-A×1、LED表示
出力ポート【単ポート利用時】USB-Aポート:18W(3.6V-6V/3A, 6V-9V/2A, 9V-12V/1.5A)、USB-Cポート1:20W(5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A)、USB-Cポート2:100W(5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A)、USB-Cポート3:100W(5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A)、【同時に利用時】(2ポート)USB-C23:PD65W+PD65W、(3ポート)USB-C123:PD20W+PD30W+PD65W、(4ポート)USB-A+USB-C123:10W+10W+PD30W+PD65W
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
スマートフォン、タブレットを2台を同時に急速充電できるPD対応USB充電器です。
各ポートは最大20Wを出力して合計出力は40Wです。
一台のスマホを充電する同時に、タブレットやイヤホンやもう一台のスマホなどを2台同時に充電することができます。
一つの電源プラグで2台を充電できるので、電源タップの使用口数を節約します。
コンパクトなサイズを設計しており、折畳みプラグの設計で簡単にカバンに収納して持ち運び可能です。
セット内容JUP2440本体、保証書
材質プラスチック
寸法(mm)アタッチメント:17 × 13 × 34
色ホワイト
質量(g)約102
出力(W)合計:40
ポート数2
対応機種スマートフォン、タブレットなど
入力AC 100V~240V , 50~60Hz ,1.0A (max)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51.5 × 51.5 × 31
保証期間2年
ポート拡張:USB-C×2
出力ポートUSB-Cポート1:20W(5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A)、USB-Cポート2:20W(5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A)
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
窒化ガリウム搭載65W大出力で3台を同時に充電できるUSB充電器です。
搭載ポートは2ポートUSB-Cと1ポートUSB-Aです。
窒化ガリウム(GaN)搭載しているのでコンパクトなサイズで、更に折畳みプラグの設計により、便利にかばんに収納して持ち運びできます。
一つの電源プラグで3台を充電できるので、電源タップの使用口数を節約でき、スマートフォン、タブレット、イヤホンなど身の回り端末を一気に充電することができます。
セット内容JUP3365本体、保証書
材質プラスチック
色ホワイト
質量(g)約108
出力(W)合計:65
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49.7 × 56 × 30
対応機種スマートフォン、タブレット、ノートPCなど。
入力AC 100V~240V , 50~60Hz ,1.5A (max)
保証期間2年
USBポート数3
ポート【拡張】USB-C×2、USB-A×1
出力ポート【単ポート利用時】USB-Cポート(1):65W(5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、USB-Cポート(2):65W(5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、USB-Aポート:30W(5V/4.5A、9V/3A、12V/2.5A)【同時に利用時】USB-C(1)+(2):45W+18W、USB-C(1)+3:45W+18W、3ポート同時使用:45W(USB-C(1))+18W(USB-C(2)とUSB-A合計)
1個
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
『AC充電器』には他にこんなカテゴリがあります
USB充電器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。