USB充電器 :「蓄電池」の検索結果
関連キーワード
「ポート数」から絞り込む
1(1)
Qualcomm (R) Quick Charge (TM) 3.0規格認証済みUSBポートを搭載し、家庭用コンセントから対応スマートフォン・タブレットを充電できるAC充電器です。
iPhone、iPadタブレットなどにもご使用いただけます。
Quick Charge (TM) 3.0は、従来の機器との互換性を保ちながら、対応機器の場合には高速な充電を可能とするので、充電時間の短縮を実現します。
※Quick Charge (TM)で充電される際は必ず3A以上対応のケーブルをご用意ください。
最大出力は3.6~6V時に3A、6~9V時に2A、9~12V時に1.5Aと電圧/電流を可変調整することで機器の電池への負担を軽減します。
未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。
用途別途対応のケーブルをご用意いただくことで、Androidスマホやタブレット、アイフォンやアイパッドを充電するときにお使いいただけます。
スイングプラグで電源を折りたたんでスッキリ収納出来ます。
仕様電気用品安全法:PSE 特定電気用品
質量(g)約80
ポート数1
コネクタ形状USB Type-A(メス)
定格入力電圧(V)AC100-240、50/60Hz
対応機種USB Type-AポートからQualcommのQuickCharge3.0以下で充電可能な機器、または最大5V/3Aまでの出力で充電可能な機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×58×58
プラグ回転収納式コンセントプラグ/耐トラッキングスリーブ付コンセントプラグ
定格出力電圧3.6V-12V、0.2V毎に可変
保証期間1年
適合地域日本
定格出力電流3.6-6V時は3A、6-9V時は2A、9-12V時は1.5A
『AC充電器』には他にこんなカテゴリがあります
USB充電器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。