USB充電器 :「usb タイプc アダプター」の検索結果
「ポート数」から絞り込む
1(1)
USB Power Delivery規格に準拠し、Qualcomm (R) Quick Charge (TM) 3.0規格認証済みのUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートと、おまかせ充電対応のUSB Type-Aポートを搭載したUSB AC充電器です。本製品の最大出力は45Wです。PD充電に対応するノートPCやスマートフォン、タブレットなどの超高速充電が可能です。
仕様耐トラッキングスリーブ付コンセントプラグ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
色ブラック
質量(g)約126
使用温度範囲(℃)0~40
コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(メス) USB-A(メス)
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(45W)の規格内で充電が可能な機器か、QualcommのQuickCharge3.0(18W)以下で充電可能な機器、またはUSB Aポートから5V/2.4(12W)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×30×45
定格出力電圧USB Type-C(USB-C)ポートはPD出力時:5V/9V/15V/20V、QuickCharge3.0出力時:3.6~12V、0.2V毎に可変、USB-Aポートは5V
定格入力電流(A)1.4
コンセント仕様180度スイング構造/絶縁スリーブ搭載
保証期間1年
定格出力電力(W)合計57(USB Type-C(USB-C):45 + USB A:12)
適合地域日本
アズワン品番64-9095-51
各種認証QuickCharge3.0、PSE 特定電気用品
定格出力電流USB Type-C(USB-C)ポートPD出力時:5V時3A、9V時3A、15V時3A、20V時2.25A、QC出力時:3.6~6V時は3A、6~9V時は2A、9~12V時は1.5A、USB Aポートは5V2.4A
1個
¥5,098
税込¥5,608
取扱い終了
USB Power Delivery認証済みのUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを超高速充電できるUSB AC充電器です。USB Power Delivery (パワーデリバリー)とは、アダプタと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。最大100W(※)という高電力に対応するため、さまざまな機器での利用が広がっています。※本製品のUSB Power Delivery最大出力は20Wです。
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
色ホワイト
質量(g)約52
使用温度範囲(℃)0~40
適合規格PSE 特定電気用品
コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))(メス)
定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
定格出力電流(A)5V時3、9V時2.22
対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(20W)の規格内で充電が可能な機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×29×45
定格入力電流(A)0.7
保証期間1年
定格出力電力(W)20
定格出力電圧(V)5/9
アズワン品番64-9712-24
USBポート数1
プラグタイプ90度スイング構造
使用可能国日本
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
『AC充電器』には他にこんなカテゴリがあります
USB充電器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。