USB充電器 :「usb タイプc メス」の検索結果
「ポート数」から絞り込む
1(4)
2(3)
4(1)
5(1)
USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートの合計2ポートを搭載し、GaN(窒化ガリウム)を採用した小型で軽量、かつ高出力なUSB AC充電器です。本製品のUSB Power Delivery最大出力は30Wです。USB Type-C(TM)ポートは、USB Power Deliveryに準拠し対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを超高速充電が可能です。USB-Aポートは最大出力12W(5V/2.4A)で、”おまかせ充電”に対応しています。
対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(30W)の規格内で充電可能な端末、またはUSB-Aポートから12W(5V2.4A)の規格内で充電が可能な端末。2ポート同時接続時、合計最大15Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
定格入力電流(A)1
定格出力電力(W)USB Type-C(TM)(USB-C(TM)ポート:最大30、USB-Aポート:12、2ポート同時:合計最大15(USB Power Deliveryでの出力はできません)
定格出力電圧(V)USB Type-C(TM)(USB-C(TM)ポート:5/9/15/20、USB-Aポート:5、2ポート同時出力時:各ポート5
定格出力電流(A)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートのみ使用時:5/9V時:3、15V時:2、20V時:1.5、USB-Aポートのみ使用時:5V時:2.4、2ポート同時出力時:合計最大15W(USB Power Delivery での出力はできません)
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約42×39×30
質量(g)約58
使用地区日本
保証期間1年
コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))(メス)×1、USB-A(メス)×1
機能90度スイングプラグ構造
使用温度範囲(℃)0~25
規格◇PSE 特定電気用品
その他USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
USB Power Delivery認証済みのUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを超高速充電できるUSB AC充電器です。USB Power Delivery (パワーデリバリー)とは、アダプタと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。最大100W(※)という高電力に対応するため、さまざまな機器での利用が広がっています。※本製品のUSB Power Delivery最大出力は20Wです。
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
色ホワイト
質量(g)約52
使用温度範囲(℃)0~40
適合規格PSE 特定電気用品
コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))(メス)
定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
定格出力電流(A)5V時3、9V時2.22
対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(20W)の規格内で充電が可能な機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×29×45
定格入力電流(A)0.7
保証期間1年
定格出力電力(W)20
定格出力電圧(V)5/9
アズワン品番64-9712-24
USBポート数1
プラグタイプ90度スイング構造
使用可能国日本
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ノートPCまで充電できる、高出力30WのPowerDeliveryに対応したUSBType-Cポートを搭載。4つのUSBAポートと合わせて5つのUSBポートを搭載したAC充電器。
ケーブル長(m)1.5
本体質量(g)約253
コネクタ形状(電源出力側)USBType-C(USB-C)メス×1USBAメス×4
定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)
定格出力電流(A)USBType-C(USB-C):3(5V時)/3(9V時)/2.5(12V時)/2(15V時)/1.5(20V時)USB:合計最大6(1ポートあたり最大2.4)
対応機種PowerDelivery3.0(30W)の規格内で充電が可能な端末またはUSBType-Aポートから合計最大5V/6A(各ポート最大2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ
幅W×厚さ×高さH(mm)約78×106×33
保証期間1年
使用地区日本
定格出力電圧(V)USBType-C(USB-C):5/9/12/15/20USBA:5
USBポート数4
USB Power Delivery 3.0に準拠したUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートと、おまかせ充電に対応したUSB-Aポートを一つずつ搭載し、対応するスマートフォン・タブレットを充電できるUSB AC充電器です。
仕様USB Power Delivery 3.0規格準拠品 90度可動収納式コンセントプラグ 耐トラッキングスリーブ付
質量(g)約100
使用温度範囲(℃)0~40
規格◇PSE 特定電気用品
コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))メス/USB Aメス
定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)
定格出力電流(A)USB Type-C(TM)(USB-C(TM)):5V時3、9V時2.22、USB-A:5V時2.4
対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))メスからUSB Power Delivery 3.0 20W(9V/2.22A)で、またはUSB-Aメスから12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ。 ※別途本製品と各機器のコネクターに対応したケーブルを準備する必要あり
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58.8×28.0×58.8
プラグコンセント:90度スイング構造/絶縁スリーブ搭載
定格入力電流(A)0.8
保証期間1年
定格出力電力(W)合計32(USB Type-C(TM)(USB-C(TM)):20 + USB A:12)
使用地区日本
定格出力電圧(V)USB Type-C(TM)(USB-C(TM)):5/9 USB-A:5
USBポート数USB-C ×1、高速 USB-A×1
USB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、GaN(窒化ガリウム)を採用した小型で軽量、かつ高出力なUSB AC充電器です。USB Power Deliveryに対応し対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを超高速充電が可能です。本製品のUSB Power Delivery最大出力は45Wです。PPSに対応する機器の場合には端末に最適な出力で効率的に電源を供給できます。
対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(45W)の規格内で充電可能な端末。USB Power Delivery 3.0のオプション規格内であるPPS(Programmable Power Supply)の充電規格内で充電可能な端末。
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
定格入力電流(A)1.8
定格出力電力(W)最大:45、PPS最大:45
定格出力電圧(V)5/9/15/20、PPS出力:3.3~16/3.3~21
定格出力電流(A)5/9/15V時:3、20V時:2.25、PPS出力:3.3~16V時:3、3.3~21V時:2.25
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約42×35×35
質量(g)約69
使用地区日本
保証期間1年
コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))(メス)×1
機能90度スイングプラグ構造
使用温度範囲(℃)0~25
規格◇PSE 特定電気用品
その他USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
4つのUSB Aポートと、1つのUSB TypeCポートを搭載し、スマートフォンやタブレットのほかさまざまなUSB機器をこれ一つで急速充電できるAC充電器です。
USB Type-CポートはPower Deliveryに対応し、最大出力30Wの高出力なので、iPhoneなどのスマートフォンからMacbookなどのノートパソコンまで充電可能です。
※Power Delivery対応のType-C to Type-Cケーブルを別途ご用意ください。
※iPhoneの充電にはタイプC to Lightiningケーブルを別途ご使用ください。
USB-IFのPower Delivery規格に準拠しています。
Power Deliveryとは、接続機器によって必要な出力が選択され、最大100Wまで給電が可能なUSBの規格です。※本製品の最大出力は30Wです。
端末に応じて電圧が5V/9V/12V/15V/20Vの範囲で可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、Nintendo Switchなどのゲーム機まで幅広く高速充電できます。※ニンテンドースイッチはドックでの充電はできません。
4つのUSB Aポートは1ポート最大出力12W(5V/2.4A)、合計最大出力30W(5V/6A)です。
USB Aポートは、USBポートに搭載した高性能ICがiPhoneとAndroidスマホ端末を自動で見分けて、最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。
本体の外周にリング上の滑り止めラバーが付いているので、横向きに置いても、縦向きに置いても安定して設置できます。
足下の電源から机の上に置くのにちょうど良い長さの1.5mケーブルが付属しています。
用途別途対応ケーブルをご用意いただくことで、アイフォン、Androidスマホ、タブレット、iPadを短時間で充電することが可能です。
合計5ポート搭載しているため、家族でお使いいただくときや、本商品で携帯、モバイルバッテリー、タブレット、イヤホン等電子機器の充電ができます。
仕様Power Delivery 3.0規格準拠品、耐トラッキングスリーブ付きACケーブル、USB Type-Aポートはおまかせ充電対応、滑り止め付き、電気用品安全法:◇PSE 特定電気用品
質量(g)約253(本体のみ)
コネクタ形状(電源出力側)USB Type-Cメス×1 USB Type-Aメス×4
定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)
定格出力電流(A)USB Type-C:3(5V時)/3(9V時)/2.5(12V時)/2(15V時)/1.5(20V時)、USB Type-A:合計最大6(1ポートあたり最大2.4)
対応機種USB Power Delivery 3.0(30W)の規格内で充電が可能な端末 またはUSB Type-Aポートから合計最大5V/6A(各ポート最大2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ
幅W×厚さ×高さH(mm)約78×106×33
保証期間1年
定格出力電圧(V)USB Type-C:5/9/12/15/20、USB Type-A:5
対象地域日本
USBポート数5個
USB Power Delivery規格に準拠し、Qualcomm (R) Quick Charge (TM) 3.0規格認証済みのUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートと、おまかせ充電対応のUSB Type-Aポートを搭載したUSB AC充電器です。本製品の最大出力は45Wです。PD充電に対応するノートPCやスマートフォン、タブレットなどの超高速充電が可能です。
仕様耐トラッキングスリーブ付コンセントプラグ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
色ブラック
質量(g)約126
使用温度範囲(℃)0~40
コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(メス) USB-A(メス)
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(45W)の規格内で充電が可能な機器か、QualcommのQuickCharge3.0(18W)以下で充電可能な機器、またはUSB Aポートから5V/2.4(12W)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×30×45
定格出力電圧USB Type-C(USB-C)ポートはPD出力時:5V/9V/15V/20V、QuickCharge3.0出力時:3.6~12V、0.2V毎に可変、USB-Aポートは5V
定格入力電流(A)1.4
コンセント仕様180度スイング構造/絶縁スリーブ搭載
保証期間1年
定格出力電力(W)合計57(USB Type-C(USB-C):45 + USB A:12)
適合地域日本
アズワン品番64-9095-51
各種認証QuickCharge3.0、PSE 特定電気用品
定格出力電流USB Type-C(USB-C)ポートPD出力時:5V時3A、9V時3A、15V時3A、20V時2.25A、QC出力時:3.6~6V時は3A、6~9V時は2A、9~12V時は1.5A、USB Aポートは5V2.4A
1個
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
USB Power Deliveryに準拠したUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを超高速充電できるUSB AC充電器です。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく、軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。
色ホワイト
質量(g)約36
コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))(メス)
対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(20W)の規格内で充電が可能な機器
定格入力電流(A)0.6
保証期間1年
定格出力電力(W)20
使用地区日本
定格出力電圧(V)5/9
家庭用コンセントからAndroidスマートフォンやタブレット、iPhoneを最大12W(5V/2.4A)出力で充電できるAC充電器です。
どの端末でも最適な電流で充電可能なおまかせ充電機能を搭載しています。
コンパクトサイズでありながら、未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びに便利です。
本製品にはUSB Type-A -USB TypeCケーブルが付属しています。付属ケーブルでは充電だけでなく、USB2.0規格によるデータ通信にも使用可能です。
付属ケーブルは安全性を高める難燃性の素材と、外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブル、サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
用途タイプC対応のAndroidスマホやタブレット、別途ケーブルをご用意いただければアイフォンの充電が可能です。
USB Type-Cケーブル対応のその他の機器に幅広くお使いいただけます。
その他90°回転収納式コンセントプラグ/絶縁スリーブ付コンセントプラグ
付属品USB Type-A to USB Type-Cケーブル
質量(g)約84
ポート数1
ケーブル長(m)約1.5
コネクタ形状USB Type-A(メス)
定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)
定格出力電流(A)2.4
対応機種USB Type-Cコネクタから、または USB Type-Aポートを利用して、最大12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×40
定格出力電力(W)12
使用地区日本
定格出力電圧(V)5
USB Power Deliveryに準拠したUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを超高速充電できるUSB AC充電器です。
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
色ホワイト
質量(g)約78
使用温度範囲(℃)0~35
ポート数2
適合規格◇PSE 特定電気用品
コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))(メス)×2
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
定格出力電流(A)各ポート5V時3/9V時2.22
対応機種各USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートから、USB Power Delivery 3.0(20W)の規格内で充電が可能な機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約47.5×28×47.5
定格入力電流(A)1.2
コンセント仕様90度スイング構造
保証期間1年
定格出力電力(W)合計:40(各ポート最大20)
使用地区日本
定格出力電圧(V)各ポート5/9
アズワン品番65-2325-88
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
USB Power Deliveryに準拠したUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを超高速充電できるUSB AC充電器です。
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
色ブラック
質量(g)約150
使用温度範囲(℃)0~35
ポート数2
適合規格◇PSE 特定電気用品
コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))(メス)×2
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
定格出力電流(A)1ポート接続時:50/60Wポートは5V時3A/9V時3/15V時3/20V時3、18Wポートは5V時3、9V時2、2ポート同時接続時:50/60Wポートは20V時2.5+18Wポートは9V時2
対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(60W(2ポート同時接続は50W))の規格内で充電が可能な機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約63×30×66
定格入力電流(A)1.5
コンセント仕様90度スイング構造
保証期間1年
定格出力電力(W)1ポート接続時:50/60Wポートは60、18Wポートは18、2ポート同時接続時:合計68(50/60Wポートは50 + 18Wポートは18)
使用地区日本
定格出力電圧(V)50/60Wポート:5/9V/15/20、18Wポート:5/9
アズワン品番65-2325-87
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
持ち運び用、自宅用などに便利な2個入りセット。USB Power Deliveryに準拠したUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを超高速充電できるUSB AC充電器です。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく、軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。
色ホワイト
質量(g)約45
コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))(メス)
対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(20W)の規格内で充電が可能な機器
定格入力電流(A)0.6
保証期間1年
定格出力電力(W)20
使用地区日本
定格出力電圧(V)5/9
USB Power Deliveryに対応し対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを超高速充電が可能です。本製品のUSB Power Delivery最大出力は30Wです。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))を1ポート搭載しています。
対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(30W)の規格内で充電が可能な機器
定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)
定格入力電流(A)1
定格出力電力(W)30
定格出力電圧(V)5/9/15/20
定格出力電流5V時3A/9V時3A/15V時2A/20V時1.5A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×29×45
質量(g)約75
使用地区日本
保証期間1年
コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))(メス)
プラグ90度スイング構造/絶縁スリーブ搭載
使用温度範囲(℃)0~40
各種認証USB Power Delivery 3.0
仕様PSE 特定電気用品、USB-IF正規認証品/耐トラッキングスリーブ付コンセントプラグ(USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum)
『AC充電器』には他にこんなカテゴリがあります
USB充電器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。